カテゴリ

  • 電気材料(1,519)
  • 梱包用品(705)
  • オフィス家具(78)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 機構部品(30)
  • 制御機器(24)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • メカニカル部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tyton」の検索結果

2,423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21件のレビュー)
    339税込373
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • タイマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    タイマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
    179税込197
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
    材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スナッパー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ 黒

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
    209税込230
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
    材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • 耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ ユーボン

    耐候性ナイロンクリップ UB-NY-Bシリーズ

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
    材質耐候性66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
    結束径(Φmm)7.8~38取付板厚(mm)0.5~3.3ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)取付穴径(mm)6.8~8.2
  • クイックタイトストラップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クイックタイトストラップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    20,980税込23,078
    1袋(4000本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 再結束タイプ リピートシリーズ ラバークリップ
    材質天然ゴム全長×幅W(mm)91×5仕様RC-90YRストラップ部分のみ、屋内使用使用温度範囲(℃)0~+40
  • スナッパー K-CON(キタコ)

    スナッパー

    K-CON(キタコ)(8件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷
    プラスチック樹脂製のホースクリップ。 樹脂製の為、錆が生じず、耐アルカリ性・耐油性・耐塩水性に優れています。 再使用可能。
    材質プラスチック樹脂
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    599税込659
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)170寸法A(mm)5寸法D(Φmm)22寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)12.5取付穴径(Φmm)6.3-7.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)適合パネル厚さ(mm)7
  • ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルクランプ 配線クリップ 7.6mm x 1袋 100個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Hellermann Tyton の 151-00982 クリップはステンレススチール製です。手で簡単に差し込める一体型デザインパネルの厚さの範囲により、さまざまな用途に使用可能 さまざまなサイズのワイヤ及びケーブルを使用できる収縮率2倍設計 過酷な条件に耐える高い抽出力を提供します。
    仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:7.6mm●固定方法:クリップオン●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●コード番号:198-4658アズワン品番65-7448-48
  • インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックZタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    509税込560
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
    用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
  • HellermannTyton 熱収縮ブーツ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 熱収縮ブーツ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    229税込252
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    139税込153
    1組(2本)
    当日出荷
    長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・ドーム型マウント・オンセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100本)
    当日出荷
    ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法L(mm)160寸法A(mm)5寸法D(Φmm)18寸法T(mm)1.5結束径(Φmm)最小1.5~最大31寸法G(mm)8取付穴径(Φmm)6.4-7.4難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)適合パネル厚さ(mm)1.8
  • ガルバロック・エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック・エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    当日出荷
    架台フレームのエッジにはめ込むだけで、簡単にガルバロックを固定することができ、多回線にも対応した配線固定が可能。 ガルバロックと同じ11ナイロン製のハウジングのため絶縁性があり、穴あけ・ビス止めも不要で、作業効率がアップします。 タテ・ヨコいずれの方向からもガルバロックを挿入することができます。
    材質11ナイロン、(グリップ爪金属勘合部)スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理適合(ガルバロック)GL100~GL300(T50タイプまで)使用温度範囲(℃)-40~+105適合パネル厚さ(mm)1~3
  • マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
    用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
  • インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(18件のレビュー)
    369税込406
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
    材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110UL規格-
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(23件のレビュー)
    899税込989
    1袋(100本)
    当日出荷
    再使用タイプ 仮止め用に…取り外しが自由にできるため、保守管理が容易で、再結束ができ経済的です。
    黒色材質66ナイロン幅(mm)7.4寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11.0寸法C(mm)7.8ループ引張強度規格値(N[kgf])222.3(22.68)ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.68)UL規格適合
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
    用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。材質11ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • マーキングタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(100本)
    当日出荷
    電線などの分類,表示,識別に。
    材質66ナイロン種類標準グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)2.5難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LTループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • アルミフレーム用固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アルミフレーム用固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷
    操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。 生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。 主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
    材質66ナイロン乳白仕様ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • アウトレバーリピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アウトレバーリピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(100本)
    当日出荷
    抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
    用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85寸法A(mm)7.4寸法D(mm)11寸法B(mm)20.1寸法C(mm)8.8寸法T(mm)1.3ループ引張強度最小値(N[kgf])222.3(22.67)
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • 耐候性カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    耐候性カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    859税込945
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    仕様耐候・耐熱グレード材質66ナイロングレー種類耐候・耐熱使用温度(℃)-40~+110難燃性UL94V-2適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F特性耐候、耐熱、難燃
  • MSタイ(ふっ素樹脂) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ふっ素樹脂)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。 またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。 製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)-80~+170難燃性UL94V-0特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
  • 熱収縮チューブ1m品(透明) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(透明)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    899税込989
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 透明色のチューブは、内部の可視性に優れ、収縮後も電線の識別や点検が容易です。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1透明伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ポリプロピレン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
  • リピートタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リピートタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100本)
    当日出荷
    カムを押せばロックが外れ、取り外しが自由にできる再使用が可能なタイプです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
  • マーキングタイ カラー商品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイ カラー商品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    線名札

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100本)
    当日出荷
    係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
  • プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    769税込846
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
    材質66ナイロン
  • プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プルタイトシリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    乳白色寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0寸法H(mm)5.1寸法E(mm)1.6材質66ナイロン種類標準グレード使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
...