絞り込み
内径(Φmm)
- 24.8(1)
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
- ゼンシン(9)
- ミヤコ(8)
- 東洋アルチタイト(7)
- アソー(2)
- フロンケミカル(1)
- TBC(タブチ)(1)
外径(Φmm)
- 26.7(1)
ホース長さ(m)
- 0.2
- 0.25(36)
- 0.3(53)
- 0.35(37)
- 0.4(57)
- 0.45(37)
- 0.5(69)
- 0.6(54)
- 0.7(44)
- 0.8(47)
- 1(158)
- 1.5(39)
- 2(98)
- 3(53)
- 5(125)
- 10(252)
- 15(66)
- 20(456)
- 50(76)
- 100(315)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(1)
材質
- ステンレス(30)
- 樹脂(2)
ステンレス・樹脂
「tyu-bu」の検索結果

フッ素樹脂(PFA)フレキシブルチューブ
フロンケミカル¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷螺旋状の波形チューブと比べ曲げ半径が小さい(内径の約1/4)。曲げても内径は殆ど変形しません。用途研究用装置などに。使用温度範囲(℃)150材質PFA色半透明適合流体酸・アリカリ・超純水
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥739税込¥8131個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
SUSナット付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から翌々日出荷SUS304ナット付きのフレキ。仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥829税込¥9121個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)200長さ(m)0.2規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
保温材付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)200長さ(m)0.2呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,490税込¥3,8391個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
被覆ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ツバリング式フリーチューブ異径
ミヤコ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥899~税込¥989~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥689税込¥7581本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥6,998税込¥7,6981セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥27,980税込¥30,7781セット(10個)7日以内出荷から9日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm
東洋アルチタイト¥24,980税込¥27,4781セット(5個)7日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)25
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥18,980税込¥20,8781セット(10個)7日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥1,998税込¥2,1981本8日以内出荷から9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥9,698税込¥10,6681本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥6,598税込¥7,2581本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥6,998税込¥7,6981セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20