カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • TBC(タブチ)(1)
  • アソー(2)
  • コクゴ(2)
  • ゼンシン(9)
  • ミヤコ(7)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(1)
  • 東洋アルチタイト(7)
ホース長さ(m)
  • 0.25
  • 0.2(37)
  • 0.3(54)
  • 0.35(37)
  • 0.4(57)
  • 0.45(37)
  • 0.5(69)
  • 0.6(54)
  • 0.7(43)
  • 0.8(47)
  • 1(158)
  • 1.5(39)
  • 2(98)
  • 3(52)
  • 5(123)
  • 10(251)
  • 15(66)
  • 20(456)
  • 50(76)
  • 100(315)
材質
  • ステンレス(31)
  • 樹脂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyu-bu」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)

    真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)

    大阪ラセン管工業(ORK)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキシブルチューブ材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
  • 真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ

    真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ

    コクゴ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • フリーチューブ TBC(タブチ)

    フリーチューブ

    TBC(タブチ)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
    材質冷間圧延ステンレス銅帯
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)250長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥819税込¥901
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.25規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    ¥469~税込¥516~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • ツバリング式フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥689~税込¥758~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
  • 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ

    耐熱ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
    材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

    ミヤコ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • ブレードフリーチューブ ミヤコ

    ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
  • 被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ

    被覆ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
    材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
  • フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコ

    フリーチューブ(ファンコイル用)

    ミヤコ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブ

    ゼンシン
    ¥719税込¥791
    1本
    4日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
    用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • 水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm

    東洋アルチタイト
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(10個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
  • フレキシブルチューブ SUS304 コクゴ

    フレキシブルチューブ SUS304

    コクゴ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304
  • 水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm

    東洋アルチタイト
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
  • 水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び25mm

    東洋アルチタイト
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)25
  • 水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び13mm

    東洋アルチタイト
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
  • フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブT型

    ゼンシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    8日以内出荷から9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
    用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ フリーチューブT型 ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブT型

    ゼンシン
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    9日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。
    用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ ワンダーブレード ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーブレード

    ゼンシン
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    9日以内出荷
    独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • 水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm

    東洋アルチタイト
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
  • 水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm

    東洋アルチタイト
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
  • 水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm 東洋アルチタイト

    水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm

    東洋アルチタイト
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20