カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
    • チューブ/ホース類(2)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
  • ゼンシン(9)
  • ミヤコ(8)
  • エスコ(7)
  • 東洋アルチタイト(7)
  • トーフレ(4)
  • アソー(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
ホース長さ(m)
  • 0.3
  • 0.2(37)
  • 0.25(36)
  • 0.35(37)
  • 0.4(57)
  • 0.45(37)
  • 0.5(69)
  • 0.6(54)
  • 0.7(44)
  • 0.8(47)
  • 1(158)
  • 1.5(39)
  • 2(98)
  • 3(53)
  • 5(125)
  • 10(251)
  • 15(66)
  • 20(456)
  • 50(76)
  • 100(315)
色
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ステンレス(35)
  • 樹脂(2)
ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyu-bu」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    防水熱収縮チューブ 高収縮タイプ 4本入 ESTWシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    ¥1,999税込¥2,199
    1セット(4本)
    6日以内出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    収縮前内径(Φmm)7.44収縮後内径(Φmm)1.65収縮温度135℃長さ(m)0.3収縮後肉厚(mm)1.52色黒肉厚(mm)Φ0.50(収縮前)、1.52(収縮後)アズワン品番64-9726-64収縮前肉厚(mm)0.50
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキシブルチューブ材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

    トーフレ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
  • フリーチューブ TBC(タブチ)

    フリーチューブ

    TBC(タブチ)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
    材質冷間圧延ステンレス銅帯
  • 保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • Rc  2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥9,770税込¥10,747
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-20長さ(m)0.3
  • Rc 3/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥3,550税込¥3,905
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-6長さ(m)0.3
  • Rc 3/8”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/8”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-3長さ(m)0.3
  • Rc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥2,900税込¥3,190
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-4長さ(m)0.3
  • Rc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/2”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥7,310税込¥8,041
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-14長さ(m)0.3
  • Rc1・1/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/4”x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥5,860税込¥6,446
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469E-12長さ(m)0.3
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト)材質SUS304フレキチューブに黒色カバーを装着長さ(mm)300長さ(m)0.3呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

    トーフレ
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    マットブラックのフレキチューブなので、配管部分が見える洗面台でもおちつきのあるおしゃれな雰囲気に仕上がります。 パッキン付き
    用途配管接続のフレキとして。接続部ねじG1/2最高使用温度(℃)80最大使用水圧(Mpa)0.75
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)300長さ(m)0.3規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • ツバリング式フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
  • 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ

    耐熱ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
    材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

    ミヤコ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • ブレードフリーチューブ ミヤコ

    ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
  • 被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ

    被覆ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
    材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
  • ツバリング式フリーチューブ異径 ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ異径

    ミヤコ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
    材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
  • フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコ

    フリーチューブ(ファンコイル用)

    ミヤコ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • フレキシブルチューブ フリーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ フリーチューブ

    ゼンシン
    ¥739税込¥813
    1本
    4日以内出荷
    水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。
    用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
  • フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシン

    フレキシブルチューブ ワンダーチューブ

    ゼンシン
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    4日以内出荷
    独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
    用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
  • Rc  1” x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1” x300mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥4,560税込¥5,016
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA469E-10長さ(m)0.3
チューブ/ホース類カテゴリ
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
"tyu-bu" ホース長さ(m):0.3 【通販モノタロウ】