カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • チューブ/ホース類(3)
  • 配管・水廻り設備部材(52)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 6(3)
  • 6.5(6)
  • 8(9)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • SMC(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
  • ゼンシン(9)
  • ミヤコ(8)
  • エスコ(7)
  • 東洋アルチタイト(7)
  • トーフレ(4)
  • アソー(2)
  • コクゴ(1)
  • 千代田通商(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TBC(タブチ)(1)
  • ニチアス(1)
  • サンホープ(1)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 7(3)
  • 8(2)
  • 9(3)
  • 10(8)
  • 11(3)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 21(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.2(37)
  • 0.25(36)
  • 0.3(54)
  • 0.35(37)
  • 0.4(57)
  • 0.45(37)
  • 0.6(54)
  • 0.7(44)
  • 0.8(47)
  • 1(158)
  • 1.5(39)
  • 2(98)
  • 3(53)
  • 5(124)
  • 10(250)
  • 15(66)
  • 20(457)
  • 50(76)
  • 100(315)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
材質
  • ステンレス(36)
  • 樹脂(17)
ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyu-bu」の検索結果

69件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブ サンホープ

    チューブ

    サンホープ(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    しなやかで扱いやすいハンガースプレーセット用チューブです。
  • タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ 千代田通商

    タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ

    千代田通商(22件のレビュー)
    ¥844税込¥928
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
    用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
  • 真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型) 大阪ラセン管工業(ORK)

    真空仕様フレキシブルチューブ(MWフランジ型)

    大阪ラセン管工業(ORK)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS316L)、フランジ部:ステンレス(SUS316L)適合流体各種ガス、空気(真空排気)
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
    仕様パッキン付き(EPDM)材質SUS316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様フレキシブルチューブ材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    ¥12,375~税込¥13,613~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

    トーフレ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
  • フリーチューブ TBC(タブチ)

    フリーチューブ

    TBC(タブチ)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキ仕様で長さの調節が簡単です。
    材質冷間圧延ステンレス銅帯
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様パイプ山径20mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4めねじ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌日出荷
    仕様パイプ山径16mm、ロックナット(ガイド)仕様、パッキン付き(ノンアスベスト)、ガイド付き長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • 保温材付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    保温材付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    翌日出荷
    仕様保温材厚み5mm、パッキン付き(ノンアスベスト)長さ(mm)500長さ(m)0.5呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2めねじ
  • SUSナット付フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    SUSナット付フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    SUS304ナット付きのフレキ。
    仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
  • Rc  1”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-10長さ(m)0.5
  • Rc  2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥12,200税込¥13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-20長さ(m)0.5
  • Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-6長さ(m)0.5
  • Rc 1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-4長さ(m)0.5
  • Rc 3/8”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc 3/8”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥3,400税込¥3,740
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-3長さ(m)0.5
  • Rc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/2”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥8,610税込¥9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-14長さ(m)0.5
  • Rc1・1/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコ

    Rc1・1/4”x500mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)

    エスコ
    ¥7,020税込¥7,722
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469EB-12長さ(m)0.5
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)500長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)

    SMC
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

    トーフレ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フレキチューブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • フレキシブル・チューブ(T型) アソー

    フレキシブル・チューブ(T型)

    アソー
    ¥659~税込¥725~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • フレキシブル・チューブ(H型) アソー

    フレキシブル・チューブ(H型)

    アソー(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    付属品V6500パッキン2枚材質SUS316L
  • ツバリング式フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ

    ミヤコ
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
  • 耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ

    耐熱ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
    材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット

    ミヤコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • ブレードフリーチューブ ミヤコ

    ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
  • 被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ

    被覆ブレードフリーチューブ

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
    材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
  • ツバリング式フリーチューブ異径 ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ異径

    ミヤコ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
    材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
  • フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコ

    フリーチューブ(ファンコイル用)

    ミヤコ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
    材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
  • ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~) SMC

    ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)

    SMC
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1袋(1個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。
    材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
チューブ/ホース類カテゴリ
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
"tyu-bu" ホース長さ(m):0.5 【通販モノタロウ】