絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 5(2)
- 6.5(6)
- 8(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
ブランド
- SMC(6)
- エスコ(9)
- ゼンシン(9)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8)
- ミヤコ(7)
- 東洋アルチタイト(7)
- アソー(2)
- トーフレ(2)
- 千代田通商(1)
- フロンケミカル(1)
- TBC(タブチ)(1)
- CC印(ニッカトー)(1)
外径(Φmm)
- 4(2)
- 8(2)
- 10(7)
- 21(1)
- 25(1)
- 28(1)
- 30(1)
- 42(1)
ホース長さ(m)
- 0.6
- 0.2(37)
- 0.25(36)
- 0.3(54)
- 0.35(37)
- 0.4(57)
- 0.45(37)
- 0.5(69)
- 0.7(44)
- 0.8(47)
- 1(158)
- 1.5(39)
- 2(98)
- 3(53)
- 5(124)
- 10(250)
- 15(66)
- 20(458)
- 50(76)
- 100(315)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
材質
- ステンレス(30)
- 樹脂(12)
ステンレス・樹脂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tyu-bu」の検索結果

5/ 8mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥4,660税込¥5,1261本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)157/本内径(Φmm)5全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)8×5最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)8使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
2/ 4mm x0.6m マルチコイルチューブ(ポリウレタン)
エスコ¥2,690税込¥2,9591本翌日出荷材質PTMGポリウレタン質量(g)56/本内径(Φmm)2全長(m)0.6(使用延長時)外径×内径(Φmm)4×2最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)4使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと)使用流体空気・水
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥79,980税込¥87,9781本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥904~税込¥994~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
SUSナット付フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,898~税込¥3,188~1個翌日出荷から翌々日出荷SUS304ナット付きのフレキ。仕様パッキン付き(ノンアスベスト製)材質SUS304最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷仕様パッキン付(ノンアスベスト)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785呼び25(G1めねじ)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065B~)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1袋(1個)翌々日出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10コイル径(mm)52最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)材質ポリウレタン使用流体空気
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000
トーフレ¥4,998~税込¥5,498~1本翌々日出荷から4日以内出荷チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径16mm材質SUS316L長さ(mm)600長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG1/2メネジ
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様パッキン付(EPDM)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フランジ型フレキシブルチューブ
トーフレ¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,098税込¥1,2081個欠品中仕様パッキン付(ノンアスベスト)長さ(m)0.6規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-785最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
ツバリング式フリーチューブ ステンレスナット
ミヤコ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
スマートチューブ
ミヤコ¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
被覆ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
フリーチューブ(ファンコイル用)
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065Y~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065W-~)
SMC¥3,998税込¥4,3981袋(1個)3日以内出荷から9日以内出荷・柔軟。 ・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・可動部配管用。材質ポリウレタン色白内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥999税込¥1,0991本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥8,398税込¥9,2381本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
HB共通スリチューブ
CC印(ニッカトー)¥8,268~税込¥9,095~1本4日以内出荷から6日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。形状チューブ使用温度(℃)1500化学組成SiO2/40%、Al2O3/56%
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥11,980税込¥13,1781セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13