カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • チューブ(3)
  • 科学研究・開発用品(46)
    • チューブ/ホース類(46)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 6.35
  • 1(99)
  • 2(237)
  • 2.5(230)
  • 3(195)
  • 4(507)
  • 5(352)
  • 6(375)
  • 6.5(176)
  • 7(153)
  • 7.5(91)
  • 8(413)
  • 9(225)
  • 10(199)
  • 12(121)
  • 13(55)
  • 15(78)
  • 16(47)
  • 19(53)
  • 25(50)
ブランド
  • アズワン(2)
  • タイガースポリマー(1)
  • ニッタ(3)
  • SMC(1)
  • BOLA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • アラム(1)
  • グンゼ(1)
  • サンゴバン(4)
  • タイゴン(5)
  • ニチアス(8)
  • フロンケミカル(3)
  • フロン工業(2)
  • ユニバーサル(7)
  • 三商(2)
  • 信越ポリマー(3)
外径(Φmm)
  • 3.96(1)
  • 4.35(2)
  • 4.57(1)
  • 6.35(1)
  • 7.94(2)
  • 9.52(22)
  • 9.53(11)
  • 11.11(2)
  • 12.7(3)
  • 75(1)
ホース長さ(m)
  • 1(5)
  • 7.5(5)
  • 10(14)
  • 15(13)
  • 20(5)
  • 100(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(14)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(34)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tyu-bu」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン

    タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)

    タイゴン(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(15m)
    当日出荷から9日以内出荷
    屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
    最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • ポリウレタンチューブ (TIUB~) SMC

    ポリウレタンチューブ (TIUB~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
  • フッ素樹脂スーパー直管パイプ フロンケミカル

    フッ素樹脂スーパー直管パイプ

    フロンケミカル
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    6日以内出荷
    巻きぐせもなくゲージ管及び、直線配管する時には最適なパイプです。
    用途ゲージ管や直線配管用全長(m)1材質PFA色透明
  • タイゴン チューブ SE-200 タイゴン

    タイゴン チューブ SE-200

    タイゴン
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(15m)
    当日出荷から6日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。
    最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
  • タイゴンチューブ 3350(インチサイズ) タイゴン

    タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)

    タイゴン
    ¥49,880~税込¥54,868~
    1巻(15m)
    当日出荷から103日以内出荷
    内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
    最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
  • PTFEチューブ F-8008シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8008シリーズ

    フロン工業
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻
    当日出荷から17日以内出荷
    PTFE製のチューブです。インチサイズです。
    長さ(m)10
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,166税込¥25,483
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
  • シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥36,922~税込¥40,614~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
  • タイゴン チューブ LMT-55 アラム

    タイゴン チューブ LMT-55

    アラム
    ¥23,900税込¥26,290
    1巻
    3日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。
    長さ(m)約15
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • PTFE BTチューブ 三商

    PTFE BTチューブ

    三商
    ¥7,898税込¥8,688
    1本(1m)
    4日以内出荷
    鋭角に曲げても、つぶれたり、折れたりしません。中の状態が確認できる程度の透明度があります。
    長さ(m)1定尺(m)10
  • ファーマピュア 7.5m サンゴバン

    ファーマピュア 7.5m

    サンゴバン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻
    4日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
    長さ(m)7.5主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程
  • バーシロンチューブ SE-200 三商

    バーシロンチューブ SE-200

    三商
    ¥39,900税込¥43,890
    1個(15m)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。
    長さ(m)15(50フィート)色透明
  • 送液ポンプ用チューブ シリコン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ シリコン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻
    7日以内出荷
    長さ(m)7.5種類シリコン(長さ 7.5m)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • 送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ ファーメドBPT

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥35,980税込¥39,578
    1巻
    10日以内出荷
    長さ(m)7.5最低使用温度(℃)-50種類ファーメドBPT(長さ 7.5m)規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135
  • 送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ バーシロン(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥199,800税込¥219,780
    1巻
    10日以内出荷から30日以内出荷
    長さ(m)7.5種類バーシロン(フルラン)滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)204
  • 送液ポンプ用チューブ タイゴン EYELA(アイラ/東京理化器械)

    送液ポンプ用チューブ タイゴン

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻
    10日以内出荷
    長さ(m)15種類タイゴン(長さ 15m)耐熱温度(℃)74
  • 【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT ニチアス

    【オーダー】ナフロンBTチューブ TOMBO No.9003-BT

    ニチアス
    ¥2,790税込¥3,069
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)2~10内径×外径(Φmm)1/8B(1.59×3.17)、1/4B(3.17×6.35)、3/8B(6.35×9.52)、1/2B(9.52×12.70)、4A(2.00×4.00)、6A(3.00×6.00)、8A(5.00×8.00)、10A(7.00×10.00)、12A(9.00×12.00)肉厚(mm)0.79最小曲げ半径(mm)6サービス分類オーダー・加工
  • シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ 信越ポリマー

    シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ

    信越ポリマー
    ¥32,994~税込¥36,293~
    1本
    15日以内出荷から27日以内出荷
    USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
    適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    色半透明
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    ¥64,996税込¥71,496
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    ¥7,398税込¥8,138
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥64,980税込¥71,478
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    ¥55,539税込¥61,093
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ) ニッタ

    TA ふっ素樹脂チューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    ¥92,701~税込¥101,971~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質PFA色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
  • S ナイロンコイルチューブ ニッタ

    S ナイロンコイルチューブ

    ニッタ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    翌々日出荷
    コイル復元力に優れ、伸び癖がつき難いチューブです。耐圧性能と耐熱性能に優れています。
    最高使用圧力(MPa)1.2(at20℃)材質ナイロン色オレンジ使用温度範囲(℃)-40~+100使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧、耐熱
  • TPEチューブ(C-フレックスR) タイゴン

    TPEチューブ(C-フレックスR)

    タイゴン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(15m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。
    用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
  • PFAチューブ mm BOLA

    PFAチューブ mm

    BOLA
    ¥17,300~税込¥19,030~
    1袋ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(10m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
    色黒ストライプ定尺(m)10
  • ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック アズワン

    ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック

    アズワン
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    翌々日出荷
    超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPFAチューブです。
    用途食品衛生法適合品材質PFA(フッ素樹脂)色乳白
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • USL100mmカットPFAチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPFAチューブ

    ユニバーサル
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)色透明
  • USL1200mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ

    ユニバーサル
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色白
  • USL100mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白