「tz15n」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット締付工具 TOTO

    ナット締付工具

    TOTO(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
    長さ(mm)192.5幅(mm)28.5高さ(mm)128
  • ベンリーレンチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリーレンチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
    用途モンキーレンチなどが使えない場所に材質
  • 立カラン締め カクダイ

    立カラン締め

    カクダイ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
    適合対辺23・25mm用材質鋳鉄対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
  • ユニバーサルレンチ SSPOWER

    ユニバーサルレンチ

    SSPOWER(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
    用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに全長(mm)230~410適合ナット38mmまで硬度HRC48~52材質(レンチ)Cr-V
  • 台付水栓レンチ KVK

    台付水栓レンチ

    KVK(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    適合機種KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ワンホール混合栓(対辺約38mm)のロックナットをまわす時に使用。
    付属品六角スパナ材質
  • 水栓取外しレンチ カクダイ

    水栓取外しレンチ

    カクダイ(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    水栓を無理なく外すための工具です。
    トラスコ品番251-8139材質質量(g)330
  • 立水栓用L形レンチ(対辺24) INAX(LIXIL)

    立水栓用L形レンチ(対辺24)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    適合立水栓、混合水栓、立形自在水栓等タイプ締付工具対辺(mm)24
  • レンチ 水栓配管用 モノタロウ

    レンチ 水栓配管用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ロックピンを押すことでスライドバーが伸縮しますので手の届きにくい狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが便利に行えます。 レンチの角度は180度に自由自在に動かすことが出来て作業性が高まります。
    用途洗面台の給水管のナットの締め付けや狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しに全長(mm)281~460適合ナット10~32mm硬度HRC先端:45~55材質(レンチ)先端:クロムバラジウム鋼
  • ナット締付工具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ナット締付工具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    立水栓や混合栓(対辺約23mmと24mm)のロックナットを回す時に使用します。
    材質
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め
  • 台付水栓用レンチ G9 KVK

    台付水栓用レンチ G9

    KVK(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    適合機種KM9G(HP)吐水口部取付ナット用
  • ヘックスローブレンチセット E-Value

    ヘックスローブレンチセット

    E-Value(24件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。
    用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理
  • ヘックスローブレンチセット9本組 TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット9本組

    TRUSCO(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(9本組)
    当日出荷
    いじり止め付トルクスねじに対応します。 焼き入れクロムバナジウム鋼製です。 持ち運びや携帯に便利な開閉型ホルダ付きです。 硬度はHRC54です。
    先端形状いじり止め穴付ヘックスローブトラスコ品番301-1364セット内容T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T50H材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM・V)質量(g)250表面処理ニッケルメッキ
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
関連キーワード
ytz10特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ytz10