カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-0802」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付 ユーボン

    みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付

    ユーボン(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5色×2本)
    当日出荷
    みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
  • ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボン

    ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷
    みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
    通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
  • ウス平 組ヤスリ ツボサン

    ウス平 組ヤスリ

    ツボサン
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    標準の平ヤスリより厚みが薄いヤスリです。 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。形状
  • Signal Construct LED表示灯 Signal Construct

    Signal Construct LED表示灯

    Signal Construct
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ブッシング SBU イハラサイエンス

    ブッシング SBU

    イハラサイエンス
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    【高圧管継手の特長】油圧用の中高圧配管用の継手です。 スケジュール管に対応しています。 品種が豊富にそろっています。 SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。 【接続される鋼管の種類】 JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
    材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105又はSWCH25K
  • BRR9170 キャリパー固定ボルト C25 SHIMANO(シマノ)

    BRR9170 キャリパー固定ボルト C25

    SHIMANO(シマノ)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
  • メガネ釘 コンドーテック

    メガネ釘

    コンドーテック
    28,980税込31,878
    1ケース(50本×4箱)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ユニクロメッキ
  • Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U ボンマックス

    Natural Smile トレーニングジャケット TJ0802U

    ボンマックス
    2,898税込3,188
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    便利な機能が満載の万能トレーニングジャケット。 無駄を削ぎ落としたベーシックなトレーニングジャケット。パイピングを施したラグランスリーブは動きやすく、シルエットもドローコードで微調整できるという便利な構造です。 ジップの金具部分が直接触れないように、首元には金具を収納するためのポケットを配置しています。着心地の良さを追求。 大きく採られた袖口のリブは、身頃と同色で統一感のある仕上がりになっています。身体にしっかりとフィットします。 使い勝手の良い片玉縁ポケットをボディの前方両サイドに配置。耐久性に優れた作りのため、痛みにくいのも特徴です。 両脇の裾裏にはスピンドルを配したドローコードを装備しています。これにより微妙な身幅のサイズ調整が可能です。
    素材ブリスター ポリエステル100%性別男女兼用
  • マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 MICROCHIP

    マイクロチップ, イーサネット PHY トランシーバ IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3

    MICROCHIP
    85,980税込94,578
    1セット(490個)
    7日以内出荷
    仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建機・農機用オイルフィルター FILTEC

    建機・農機用オイルフィルター

    FILTEC(152件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCO

    JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
    取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
  • ネブライザ用吸入マスク(大) NE-U10-1(3コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用吸入マスク(大) NE-U10-1(3コイリ)

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-U11B、NE-U10B、NE-U06、NE-U22、NE-U07、NE-C802、NE-C16、NE-C28、NE-C29、NE-C30、NE-U12、NE-U17
  • ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ) オムロンヘルスケア

    ネブライザ用吸入マスク(小) NE-U10-2(3コイリ)

    オムロンヘルスケア
    2,998税込3,298
    1箱
    翌々日出荷
    オムロンコーリン ネブライザ用アクセサリ。適用機種NE-C11、NE-U11B、NE-U10B、NE-U10、NE-U06、NE-C28、NE-C29、NE-U07、NE-C16、NE-U22、NE-C13、NE-C30、NE-C802、NE-U12、NE-U17
  • 着脱トラップ INAX(LIXIL)

    着脱トラップ

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/スライド式/放熱スリット付き/奥行き61cm/取付奥行き701~802mm/耐荷重50kg/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー StarTech.com

    サーバーラック棚板/2U/19インチラック対応/スライド式/放熱スリット付き/奥行き61cm/取付奥行き701~802mm/耐荷重50kg/AV、ネットワーク、IT機器用ラックアクセサリー

    StarTech.com
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    19インチラック対応:4本柱の標準的な19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。ロック機能により、シェルフの脱落を防止。耐久性の高いデザイン:冷間圧延鋼板を使用した頑丈な引き出し式データセンターラック用棚板。長期にわたって高い耐久性を提供。耐荷重:50kg。ケーブル管理:ケーブル管理機能を搭載したスライド式キャビネット用棚板。適切なエアフローを確保するための通気口付き。IT/AV用アクセサリー収納用スペースの追加に理想的。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用した2Uサーバーラック用棚板。自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に理想的。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ハードウェアやラックマウント非対応機器、周辺機器のための追加収納スペースを提供。標準的な4ポストラックやキャビネットに設置可能仕様●ケーブル管理機構:あり●ユニット高さ:2 U●取付場所:フロントマウント(正面および背面)●対応規格:EIA RS310-D●耐荷重 (静止時):56.7kg●製品質量:10.7kg●製品高さ:89mm●製品幅:483mm●製品長さ:700mm●色:ブラック●材質:スチール●棚板の厚さ:2●最大取り付け深さ:802mm●最小取り付け深さ:702mm●付属品:スライドレール、固定用ブラケット、リアストッパー、ケーブル管理機構ユニット、ケーブルマネジメント用固定ブラケット、M5×8mmねじ、M5ナット、M4×8mmねじ、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • らくワーク(アダプタ式) Panasonic(パナソニック)

    らくワーク(アダプタ式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配線器具の取り付けに使用します。配管アダプタとの組み合わせで、配管を接続できます。暑さ23mm、薄壁に対応できます。枠構造で、背面スペースの活用ができます。
    種類1コ用高さH(mm)23
  • Vレール戸車V型鉄枠 ハイロジック

    Vレール戸車V型鉄枠

    ハイロジック
    959税込1,055
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
    タイプ山V型材質鉄枠/ジュラコン(R)車
  • クラッチディスク(ホンダ) EXEDY

    クラッチディスク(ホンダ)

    EXEDY(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • PoEスイッチングハブ マザーツール

    PoEスイッチングハブ

    マザーツール
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    PoEポート、リンクポート×2搭載。HUB間の中継、既設ネットワーク・PC・NVRへ接続可能。
    適合伝送ケーブル:UTPCat5eケーブル使用温湿度範囲0~40℃10~90%RH
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90