カテゴリ
- 自動車純正部品(16)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「u-0813」の検索結果

みのむしクリップ⇔みのむしクリップ リード線付
ユーボン(8件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081袋(2色×5本)当日出荷みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
クイックコネクトカップリング 1袋 5個入
Legris(レグリ)¥9,998税込¥10,9981袋(5個)7日以内出荷Legris オスプローブは、自動カプラを形成し、自動接続と安全な即時切断に対応した液流を実現します。空圧装置や空気の流量効率を最適化します ツール仕様●接続規格:ISO B8●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/4 オス●メーカーシリーズ:087U●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●材質:スチール●最高使用圧力:16バール●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:205-5051アズワン品番65-7919-49![スライドカッター ハンブンコ カッターマット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815356-250730-02.jpg)
スライドカッター ハンブンコ カッターマット
PLUS(プラス)[文具]¥999税込¥1,0991パック(4本)当日出荷ハンブンコ専用 交換用カッターマット。 4本入りで経済的。 定期的なカッターマットの交換により、最適な裁断精度とまっすぐな切れ味を維持。セッティングが簡単!。・引き抜き…レールカバーを外して、本体から引き抜くだけ。・ 差し込み…新しい面に差し替えて、本体の奥までしっかりと差し込みレールカバーをセットするだけ。[ご使用上の注意] ハンブンコ専用のカッターマットを本体にセットしないと、用紙は切れません。 カッターマットの溝が深くなると、紙が切れにくくなります。 切れ味が悪くなったら、カッターマットの面または向きを変えてください。[カッターマットセッティング時の注意]。・ ハンブンコ本体からピンが出ているので、カッターマット本体の中心にある丸穴をピンにしっかりと差し込んでください。・ ピンにはまらず浮いている場合には、差し込み直してください。材質ABS
コンドルC ブルロンTF
CONDOR(山崎産業)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。 プロテック ブルロンTFのスペアが使えます。材質ハンドル:スチールパイプ(Φ約19mm)、甲・コーム:PP、毛:PP・PET(再生PET100%)・馬毛・除電材幅(mm)230全長(mm)1000質量(g)270毛丈(mm)40アズワン品番64-8924-15繰り返し・詰め替え対応
(74902)カーペット アッセンブリー,フロアー
ニッサン¥61,980税込¥68,1781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】






![スライドカッター ハンブンコ カッターマット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65815356-250730-02.jpg)