カテゴリ
- メカニカル部品(422)
- FA担当者のオススメ新商品(420)
- 農業機械(69)
- パソコン/周辺機器(37)
- 測定用品(35)
- 制御機器(34)
- 自動車補修部品(27)
- 鈑金・塗装(20)
- トラック用品・パーツ(18)
- 溶接用品(15)
- 切削工具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- バイク部品(9)
- 作業工具(9)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 電気材料(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- カー用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 住設機器(3)
- 自転車部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 黒田精工(408)
- BIGM(丸山製作所)(47)
- PROST's(20)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(18)
- 三菱(16)
- ダイヘン(15)
- イマダ(12)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- メディアカバーマーケット(12)
- A&D(エー・アンド・デイ)(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- 東日製作所(9)
- CKD(8)
- THK(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 廣杉計器(5)
- 雅(5)
- コガネイ(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「u-500」の検索結果

LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応した、Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)■Cat6A準拠LANケーブルのスタンダードタイプです。■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
ゴム砥石 ベルラバー
ベルスター研磨材工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(3個)当日出荷消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10適合材各種金属
Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から翌々日出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止あり
国内用トランスAUシリーズ
スワロー電機¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から23日以内出荷海外の製品を国内で使用できる。入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC120付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から翌々日出荷プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 カテゴリー6に対応したスタンダードなLANケーブルです。 1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。 周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6コネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
Apem 円錐キャップナット
APEM¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ円錐キャップナット併用可能製品直径6.35 mmシリーズのミニチュアスイッチ
ローラーパック R40
プルトンチェン(6件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷から17日以内出荷材質(ローラー部)焼結含油合金材質(レール)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(スライダー)冷間圧延鋼板(SPCC)
USBケーブル
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。規格USB規格:USB2.0/USB1.1(認証品ではありません)、線材規格(UL):UL20276コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Bコネクタオスプラグ金メッキシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約5.0
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 ストレインリリーフ(XG4M用/ロック付)
Aratas(旧:omron)¥79税込¥871個当日出荷から104日以内出荷プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品。新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。オムロンバラ線圧接/圧着コネクタ(形XG5)オリジナルプラグ(形XG8)、PCBタイプ(形XG2)と組み合わせることにより、豊富な実装が実現。オムロン独自開発の簡易ロックレバーを用いることにより、オリジナルプラグ(形XG8)、ボックスタイププラグ(形XG4C)にもロックが可能。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個(500g)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
法人向け 有線VPNルーター
BUFFALO(バッファロー)¥64,980税込¥71,4781台欠品中センターにも設置できるVPNルーター、10Gbps対応のINTERNETポート/LANポートを搭載、直感的なWeb設定に対応、設置しやすい筐体設計、安定したネットワーク稼働を実現する高信頼設計、法人様専用のサポートを提供伝送速度有線:10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション) スイッチングHub:LAN1~LAN4: 1000M / 100M / 10Mbps(オートネゴシエーション)、LAN5: 10G / 5G / 2.5G / 1000M / 100Mbps(オートネゴシエーション)規格有線:IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) スイッチングHub:LAN1~LAN4: IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、LAN5: IEEE802.3an(10GBASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T,2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)アクセス方式CSMA/CDUSBポート数USB端子:1(USB2.0 TypeA)※USB Flash専用セキュリティステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×40×170(突起部除く)質量(g)846.8動作環境温度:0~50℃、湿度:10~90%(※結露なきこと)保証期間5年間(標準保証3年間、Web上の5年保証登録により2年延長)付属品LANケーブル、ACアダプタ、ACコード、3pin/2pin変換、スタンド、S/Nステッカー、ゴム足、取扱説明書、保証書電源(V)AC100~120(50/60Hz)
共同受信用UHF特定地域用混合器 関西地区用 大阪局+京都局または大阪局+神戸局 屋外用
DXアンテナ¥22,980税込¥25,2781個翌日出荷共同受信用防水構造の特定地域用混合器です。UHF放送の電波を混合します。大阪局+京都局又は大阪局+神戸局の為の混合器です。入力1-出力間、入力2-出力間はそれぞれ通電ON・OFFをスイッチで切り替えできます。 複数方向からのUHF電波を1つに混合するための機器。アルミダイキャスト構造。屋外用。関西地区用、大阪局+京都局、または大阪局+神戸局用。入力1・出力間、および入力2・出力間 通電は各スイッチ切替式出選択可能。防水キャップ×3個付属。仕様屋外用 共同受信用 特定地域用混合器(関西地区用)、【通電】入出力間通電(スイッチ切替式)、【入力ATT】0・-10dB スイッチ切替式付属品防水キャップ×3寸法(mm)71×134×75(本体部)質量(kg)0.45適合マスト径(Φmm)27.2~60.5インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)7.0以下(通過帯域)受信チャンネル(ch)FM・VHF1~12・UHF13~24 / UHF21~62
プロジェクター スタンダードタイプ
アイリスオーヤマ¥339,800税込¥373,7801台翌日出荷会議室など、一般的な使い方におすすめなビジネススタンダードタイプ。長寿命約20000時間のレーザー光源で電源オンから数秒で投写、使いたい時にすぐ使える。高い信頼性を実現する防じん構造の光学エンジンを使用。レンズシフト機能、高倍率ズームレンズを搭載。BrilliantColor技術でより鮮やかな色で投写が可能です。仕様回転画像:上下反転、左右反転付属品リモコン、電源コード(1.8m)、VGAケーブル(2m)、単4形乾電池(2個)、レンズカバー、 取扱説明書(保証書つき)コントラスト比3000000:1(ダイナミックブラックON時)主な用途ビジネス用設置方式ポータブルスクリーン50~300インチ無線非対応補正機能有(縦横台形補正)アスペクト比16:9/16:10/4:3/LBX/Native/Auto投影方式(DLP)1レーザー光色青色光
有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、電池不要の有線モデル、幅広い人にお勧めのMサイズモデル付属品取扱説明書ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式インターフェースUSB Type-A動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間ホイール数1
殺菌液注入ユニット
ノーリツ¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から8日以内出荷浴槽へ殺菌液を注入するユニットです。電源ろ過ユニット(RAFシリーズ)に接続することで、塩素(殺菌液)を浴槽へ注入します。 信頼性が向上しました!-気液分離器を内蔵し、ポンプエアロックを防止します。 便利になりました!-液面計、ポンプエア抜きホースを内蔵。タンク薬液量の補充をお知らせするフロートスイッチ付き。電源(V)単相100・200共用消費電力(W)16最大吐出量(mL/min)ポンプ:30構成ユニット:殺菌液タンク・殺菌液注入ポンプ・フロートスイッチ最大吐出圧力(MPa)ポン:1.0
BUシリーズ UPS本体
omron(オムロン)¥869,800税込¥956,7801個3日以内出荷寸法(mm)430×700×130.5質量(kg)57消費電力(W)無負荷時通常時55/最大時225定格負荷時 通常時345/最大時520本体質量(g)55000定格入力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240定格出力電流(A)25運転方式常時インバータ給電方式冷却方式強制空冷(FAN有)機能バイパス機能標準装備コンセント出力NEMA L6-30R×2個/端子台出力周波数(Hz)(商用運転時)入力周波数に同期、(バックアップ運転時)50/60±0.5%バッテリー長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×700×130.5出力容量5000/4500保証期間3年入力周波数(Hz)50/60±5安全規格UL1778取得定格出力電圧(V)AC200、AC208、AC220、AC230、AC240、AC100バックアップ時間5分(4500W)アズワン品番64-3207-42RoHS指令(10物質対応)対応給電方式常時インバータ給電
フットレスト フロント/リア用 ブラック MMU500
モートーン¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:MMU500。。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25。トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22。トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-22。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-24。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25。。タイプ:フロント/リア用。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。内容量[数量]:4個。製法:鋳造。備考:バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUP。関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU621C,MMU599,CSS006,MMU085,MMU055,MMU088仕様関連商品:品番:GSS004,MMU594,MMU621C,MMU599,CSS006,MMU085,MMU055,MMU088材質ステンレス色ブラック備考バンクセンサー取付可能、T100/T120はポジション約20mmUPタイプフロント/リア用製法鋳造入数4個
...