カテゴリ

  • 清掃用品(29)
  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(14)
  • 自動車補修部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 作業工具(11)
  • 建築金物(9)
  • 切削工具(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「u-60」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型アルミホワイトボード ナカバヤシ薄型アルミホワイトボードナカバヤシ(12件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷
自由自在に使用できる無地タイプです。 ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・無地RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(201件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱
当日出荷から90日以内出荷
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
ボールバルブ  ユニオン PISCO(ピスコ)ボールバルブ ユニオンPISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
角型エスカン ACE(エース)角型エスカンACE(エース)(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
U型名札 オープン工業U型名札オープン工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
ビジネスシーンでも映える美しいアクリル製
仕様中紙付材質再生アクリル樹脂取付クリップ 安全ピングリーン購入法適合
アルミUバンド トーグ安全工業アルミUバンドトーグ安全工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
キクロンPRO スポンジ キクロンキクロンPRO スポンジキクロン
199税込219
1個
当日出荷
食器、グラスなどのキズをつけたくないものに!
適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
Wフェルールフィッティング U フレヤードユニオン フジトクWフェルールフィッティング U フレヤードユニオンフジトク(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
薄型アルミスケジュールボード ナカバヤシ薄型アルミスケジュールボードナカバヤシ(17件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
月間スケジュール罫線入りタイプです。 右と左に分けて、15日ごとスケジュールの変更と管理ができます。
設置方式壁掛材質(表面)スチール材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF種類壁掛け・罫線ありRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
レール式端子台 TXUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10個)
当日出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)600
配線孔キャップ LSU型、LS型 LAMP(スガツネ工業)配線孔キャップ LSU型、LS型LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂形状丸型
LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージエレコム
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000 廣杉計器インサートナット(ステンレス インサートナット ネジ込) IRU-0000廣杉計器(2件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
摺合桐山ロート(ブフナー型) 桐山製作所摺合桐山ロート(ブフナー型)桐山製作所
14,980税込16,478
1個
当日出荷
材質ガラス(ハリオH-32)
超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃 東京オートマック超振動式剥離機 チーゼルワイス用替刃東京オートマック
7,998税込8,798
1袋(1枚)
当日出荷
適合機種CH-80
L型フック(ステンレス) TRUSCOL型フック(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1個
当日出荷
多用途に使用できるステンレス製フックです。
用途各種施設、工場内設備、作業現場に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
U型名札(ハードタイプ) OPU型名札(ハードタイプ)OP
139税込153
1個
当日出荷
安全ピンとクリップの両用タイプです。上から抜き差しするので、中紙が落ちません。
トラスコ品番237-0408材質アクリル樹脂縦(mm)33横(mm)65中紙サイズ(mm)幅59×高さ30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトパッド WAKI(和気産業)フェルトパッドWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
259税込285
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
フローリング床ですべりやすいポリエステルのフェルトです。 イス等を動かすときのキズや衝撃音を防ぎます。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途テーブルやイスの脚に オーディオなどの下に 花瓶など小物の下に
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
U-35 60mL ターナー色彩U-35 60mLターナー色彩
379税込417
1本(60mL)
当日出荷から7日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)60
髪の毛とりネット ワイズ髪の毛とりネットワイズ(2件のレビュー)
159税込175
1袋(30枚)
当日出荷
お風呂や洗い場などの丸型排水口に取り付けて、髪の毛・ゴミ・糸くずをキャッチする
使用場所浴室材質ポリエチレン
VU継手60°エルボ 東栄管機VU継手60°エルボ東栄管機
659税込725
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状60°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45最高使用温度(℃)45
ギヤヘッド フランジ取付タイプ オリエンタルモーターギヤヘッド フランジ取付タイプオリエンタルモーター(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。 モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
ゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セット パイロットゲルインキボールペン Juice(ジュース) 6色セットパイロット(2件のレビュー)
499税込549
1セット(6色)
当日出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式全長(mm)143径(Φmm)(最大)10.3シリーズジュースインク水性顔料ゲルインキ入数6本色数6色商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) CU-600シリーズ(M=6用)廣杉計器
1,798税込1,978特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪東信製作所(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。
用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER輸入車用オイルフィルターMANN-FILTER(2件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷から60日以内出荷
微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
植木鋏 アルス植木鋏アルス(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
切れ味抜群の刃で繊細な作業から枝切りまで対応。 軽量・高剛性なアルミダイカストグリップは、理想的な形状で、手にしっかりフィットします。
用途植木の手入れ全長(mm)210刃長(mm)55トラスコ品番396-5929材質高炭素刃物鋼質量(g)210材質(グリップ)アルミダイカストグリップ使用目的手入れ切断対象植木RoHS指令(10物質対応)対応
ミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mm MUELLER ELECTRICミューラー BU-60G わに口クリップ 10A 7.9 (Maximum)mmMUELLER ELECTRIC(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 7.9 (Maximum)mmコンタクト材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
NKカプラホース 日東工器NKカプラホース日東工器
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から翌日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)1材質ポリウレタンブルー使用温度範囲(℃)-5~60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]材質(プラグ)鋼鉄/クロムめっき材質(ソケット)エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)特性耐摩耗/耐久/柔軟性
USB3.0  BUシリーズ(白黒カメラ) 東芝テリーUSB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)東芝テリー
77,100税込84,810
1台
当日出荷から8日以内出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
AGUガラス管ヒューズ マリンテックAGUガラス管ヒューズマリンテック
429税込472
1個
当日出荷から6日以内出荷
DC用過電流保護用AGUヒューズ! カーオーディオ・ボート・キャンピングカー等に必須なアイテム! DC12V・24V・36V・48V直流用 金メッキ仕様 大型ガラス管ヒューズ
コンパクトユニット(スチール) KMTコンパクトユニット(スチール)KMT
339税込373
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質軸受:SUJ2(相当)、ハウジング:SPCC(相当)四三酸化鉄皮膜、潤滑:リチウム系グリース
皮スキ Y型 TRUSCO皮スキ Y型TRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
鋼の総焼入れのため、丈夫です。先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。柄は、手になじみやすい木を使用しています。
用途汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。材質刃:鋼(SK-5相当)総焼入れ、柄:木全長(mm)178刃厚(mm)1.8
アンダーミラー タイタン 80- OAKアンダーミラー タイタン 80-OAK
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パーツNo.W023-69-190適合メーカーMAZDA