カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • ボールバルブ(11)
    • 継手(4)
    • ストレーナー(2)
    • チェックバルブ(逆止弁)(3)
    • ダイヤフラムバルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV(15)
  • HSバルブ(4)
  • エスコ(2)
  • 東栄管機(1)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体薬品(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(22)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/4(2)
  • 3/8(5)
  • 1/2(24)
  • 3/4(19)
  • 1(21)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(20)
  • 2-1/2(5)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 6(1)
呼び径(A)
  • 50(22)
接続方式
  • TS式(1)
  • ねじ込み形(4)
  • ウェハー形(1)
  • ソケット形(6)
  • フランジ形(4)
  • 差込み形(2)
TS式・ねじ込み形・ウェハー形・ソケット形・フランジ形・差込み形
ハンドル形状
  • T形(5)
  • レバー式(1)
  • 丸形(1)
T形・レバー式・丸形
バルブ種類
バルブ種類
その他(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
バタフライバルブ(1)
バルブ種類
ボールバルブ(13)
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(2)
  • 1(15)
0.98・1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ソケット型アサヒAV(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ソケット型アサヒAV(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
プレハブジョイント ねじ込み形 アサヒAVプレハブジョイント ねじ込み形アサヒAV(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ねじ込み種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ねじ込み形寸法T(mm)-材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトボールバルブ ねじ込み型 アサヒAVコンパクトボールバルブ ねじ込み型アサヒAV(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAVボールチェックバルブ(ソケット形)アサヒAV(9件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ねじ込み形)アサヒAV(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形種類ストレーナメッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)アサヒAV(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
PVC 10K ふたフランジ HSバルブPVC 10K ふたフランジHSバルブ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ表裏面共加工のため寸法精度が出ております
材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプふたフランジ呼び圧力10K関連資料納入仕様書(0.04MB)
ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAVダイヤフラムバルブ14型アサヒAV
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAVボールチェックバルブ(ねじ込み形)アサヒAV(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続Rc使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
バタフライバルブ57型 アサヒAVバタフライバルブ57型アサヒAV
31,980税込35,178
1個
当日出荷
長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式HSバルブ(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GF関連資料納入仕様書(0.07MB)バルブ種類ボールバルブ
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式 アサヒAV塩ビ製21αボールバルブ フランジ式アサヒAV
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAVボールチェックバルブ(フランジ形)アサヒAV
20,980税込23,078
1個
当日出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブPVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式HSバルブ(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABS関連資料納入仕様書(0.05MB)バルブ種類ボールバルブ
PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブPVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー)HSバルブ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー材質(本体)U-PVC流体湧水・雨水・汚水・汚物材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)U-PVC適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
自在型ボールバルブ エスコ自在型ボールバルブエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
# 50 ボールバルブ(コンパクト型) エスコ# 50 ボールバルブ(コンパクト型)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
全長(mm)175材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM接続方式ソケット形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)適合管外径(Φmm)60.25バルブ種類ボールバルブ