カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • ボールバルブ(2)
    • 継手(2)
絞り込み
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(B)
  • 2-1/2
  • 1/4(2)
  • 3/8(5)
  • 1/2(24)
  • 3/4(19)
  • 1(21)
  • 1-1/4(8)
  • 1-1/2(20)
  • 2(24)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 6(1)
呼び径(A)
  • 65(4)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
  • フランジ形(1)
ハンドル形状
  • T形(2)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(2)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • アサヒAV(3)
  • 東栄管機(1)
アサヒAV・東栄管機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-pvc」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
プレハブジョイント ソケット形 アサヒAVプレハブジョイント ソケット形アサヒAV(15件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型 アサヒAVボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型アサヒAV(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型 アサヒAVボールバルブ21型 フランジ型アサヒAV(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
pvc 板特集