カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(7)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 0.7
  • 0.5(7)
  • 0.9(7)
  • 1.5(22)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 3.5(1)
  • 14(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-wave」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    88,980税込97,878
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)

    ID-CNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示7桁LCD、符号、アナログバー最大応答速度無制限裏ぶた仕様
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
    表示7桁LCD、符号、アナログバー