カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(2)
  • 50~100未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0005(1)
  • 0.001(2)
  • 0.01(1)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(3)
測定力(N)
  • 2.5
  • 0.5(7)
  • 0.7(7)
  • 0.9(7)
  • 1.5(22)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 3.5(1)
  • 14(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-wave」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台ほか
    当日出荷から45日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
    測定範囲(mm)12.7表示6桁LCD、符号
  • 543シリーズ デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    543シリーズ デジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。 高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。 リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。 パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]測定力(N)2.5以下外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211