カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
最大測定長(mm)
  • 10~20未満(6)
  • 50~100未満(1)
最小読取値(mm)
  • 0.0005
  • 0.001(9)
  • 0.01(12)
校正証明書
  • -(1)
  • 付き(1)
測定力(N)
  • 1.5(6)
  • 2.3(1)
ブランド
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u-wave」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。双方向シリアル通信に対応し、各種新機能を搭載した新世代のID-Fシリーズです。オプションの通信ケーブルやソフトを用いて、PC操作による一括ゼロセットや、ゲージの各種設定編集が可能となり、業務効率の向上に大きく貢献します。外部給電方式を採用しており、色鮮やかなバックライト付きLCDを実現しております。LCDカラーによる直感的な合否判定が可能です。校正予定日を設定することによりアラームを表示させることが可能となり、適切な計測器管理に役立ちます。絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しており、電源ONごとの原点合わせが不要です。オーバースピードエラーの発生もなく、信頼性に優れております。
仕様●測定姿勢:水平横姿勢●部分測定範囲行き指示誤差(MPE)PMPE:0.004mm質量(g)330測定範囲(mm)50.8シリーズ543電源外部電源(ACアダプタ5.9V)No.06AGZ369JA(標準付属品)最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)MPL:2.3以下表示7桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付き機能ピークホールド機能(最大値、最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値、最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、アナログ目量切換機能、データホールド機能(外部機器未接続時)、ファンクションロック機能、校正時期警告機能、データ出力機能、表示部回転機能(330°)、エラー警告表示ステム径(Φmm)8戻り誤差(MPE)HMPE:0.002応答速度無制限裏ぶた仕様入出力デジマチックd1(出力)、デジマチックd2(出力)、デジマチックS1(双方向)戻り誤差(mm)HMPE:0.002繰返し精密度(mm)RMPE:0.002RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)、264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)、264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Fシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-TM/TMB取付板(デジマチックインジケータ用):02AZF670リフティング関係リフティングノブ:No.21EZA200、リフティングレバー(ユビカケ):No.21EAA426逆姿勢用コイルスプリング:No.02ACA773測定データ収集ソフトウェアUSB-ITPAKV3.0:No.06AGR543ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)各種裏ぶた(オプション)各種スタンド(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.004
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
96,980税込106,678
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様
ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ)ID-FNX U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)Mitutoyo(ミツトヨ)
92,980税込102,278
1セット
3日以内出荷
測定作業の円滑化・高精度化を支える、新世代IDシリーズです。
仕様測定姿勢:全姿勢測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.0005、0.001、0.01測定力(N)最小0.4最大1.5保護等級IP30ステム径(Φmm)8位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様