カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 基板用コネクタ(1)
  • メカニカル部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「u.fl」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折りたたみ式作業台 TRUSCO折りたたみ式作業台TRUSCO
51,980税込57,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
天板はペーパーコア仕様で軽量化を実現しています。メラミン樹脂天板・パーチクルボードを使用しています。倉庫内、事務所などで臨時に作業台がいる場合、折りたたみ可能で持ち運びのできる、多様な用途に幅広く使われている軽作業台です。
材質本体:スチールダークグレー均等荷重(kg)200小箱入数(枚)1生産国日本ねじサイズ(アジャスター)W3/8
(96031)ルーフ スポイラ スバル(96031)ルーフ スポイラスバル
82,980税込91,278
1個
5日以内出荷
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ 積水樹脂ソーラー小型照明灯”ソーラールミL1-FL(フロントライトタイプ)” フロントライトタイプ積水樹脂
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
スリム設計の小型LED照明灯です。照射角度を前方に傾けたことで足元・手元を広範囲で照らし、フットライト・簡易照明灯に適しています。
用途路面や階段などでの夜間の足もとライトアップに。付属品取付金具セット内容取扱説明書材質【本体ケース】アルミニウム合金幅(mm)450シルバー高さ(mm)52奥行(mm)100明るさ(Lm)39.2
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS関連資料技術資料1(0.5MB)
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
WiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入 LinxWiFiアンテナ WiFi ホイップ 1セット 50個入Linx
99,980税込109,978
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:WiFi●アンテナ物理形状:ホイップ●アンテナ実装タイプ:スルーホール / ボルト止め●ゲイン:1.6dBi●コネクタジェンダー:オス●アンテナ内部構造:モノポール●高さ:105mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7152-74
Molex 同軸ソケット 日本モレックス(molex)Molex 同軸ソケット日本モレックス(molex)
75,980税込83,578
1リール(1000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 54個入 京セラWiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 54個入京セラ
61,980税込68,178
1セット(54個)
7日以内出荷
AVX WLAN BT ZigBee 組み込み打ち抜き金属アンテナは、トレース構成に特定の技術を採用して高性能を発揮します。このアンテナには、限定的な RF チューニングを可能にする独自の機能があります。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●周波数範囲:2.4 GHz 、5.8 GHz●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:4, 4.2dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.6g●幅:11.3mmアズワン品番65-7157-31
フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)フジキン
55,980税込61,578
1個
80日以内出荷から90日以内出荷
ステンレス鋼製、16.2 MPa接ガス部完全禁油処理品です。小型で軽量タイプです。高圧ガス大臣認定品も可能です。
形状ラインタイプタイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ 潤工社ジュンロン UFL 低摩擦ポリウレタンチューブ潤工社
79,980税込87,978
1セット(2巻)ほか
37日以内出荷
特殊押出し技術を用いチューブ表面をシボ状にすることにより低摩擦化を実現し、すべり性を向上させました。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れます。ケーブルベアーの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。すべり性シート、ふっ素コーティングなどを施さなくても、従来のポリウレタンチューブに比べステージ位置決め精度の向上につながります。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出・低ブリード)はジュンロンUF(ポリウレタンチューブ)と同等です。
用途摺動などの可動配管ケーブルベアー内配管高密度(省スペース)配管使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)最高使用圧力(MPa)<0.6使用流体空気・水RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
基板用コネクタカテゴリ