カテゴリ

  • 物流用品(23)
    • シャックル(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
    • ISOシリンダ(1)
    • エアシリンダ用部品(5)
  • メカニカル部品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ねじの呼び
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uクレビス」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISシャックル M級 ドブ BB 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ BB大洋製器工業
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル ドブ BB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ BB大洋製器工業
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
ねじシャックル(スチール製) TRUSCOねじシャックル(スチール製)TRUSCO(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BB
JISシャックル M級 黒 SB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 SB大洋製器工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から62日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
超強力シャックル コンドーテック超強力シャックルコンドーテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷から10日以内出荷
超強力シャックルは構造用合金鋼を素材として注意深く鍛造され、熱処理(焼入・焼戻)を施行された高品質の製品です。強度、耐摩耗に優れておりますので安全性も抜群です。(SB ・BB型のみです。)
材質合金鋼安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスネジシャックル モノタロウステンレスネジシャックルモノタロウ(53件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(丸タイプ・O字形)ボルトタイプ大洋製器工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。 ワイヤーロープを2本掛けした時の取りあいで、ワイヤー同士が重なりにくいO字形状をしています。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
JISシャックル M級 黒 BC 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BC大洋製器工業
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
TAIYOシャックル 黒 BB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 BB大洋製器工業
1,290税込1,419
1個
当日出荷から7日以内出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 BB 大洋製器工業JISシャックル M級 黒 BB大洋製器工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷
JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類BBRoHS指令(10物質対応)対応
ネジシャックル 水本機械製作所ネジシャックル水本機械製作所(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
MU用 クレビス SMCMU用 クレビスSMC
249税込274
1個ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製 水本機械製作所ネジ止め沈みシャックル ステンレス製水本機械製作所(5件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ) 大洋製器工業スーパーアロイシャックル(ボルト・ナットタイプ)大洋製器工業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から61日以内出荷
スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
CG1シリーズ用 クレビス用ピン SMCCG1シリーズ用 クレビス用ピンSMC
169税込186
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
CJ2シリーズ用 クレビス用ピン SMCCJ2シリーズ用 クレビス用ピンSMC
139税込153
1個
当日出荷
付属品止め輪
クレビス RS PRO スチール M6 x 1, 31mm x 12mm RS PROクレビス RS PRO スチール M6 x 1, 31mm x 12mmRS PRO
649税込714
1個
翌々日出荷
RS Pro スチール M6 x 1 クレビス、 31 mm x 12 mmコンパクトなパッケージで強力な接続が必要な場合は、 RS Pro 製品のクレビスファスナが最適です。スプリングクリップでシャフトをクレビスジョイントのボディに固定し、通常の固定ピンよりもしっかり保持できるように設計されています。 ピンを挿入するための U 字型のデザインと穴があります。 これにより、より柔軟な接続が可能になり、部品をピンの軸を中心に回転させることができます。 このため、さまざまな用途に適しており、航空、建設、農業で使用される機械に適しています。 亜鉛めっきにより、この留め具は耐腐食性仕上げとなっており、堅牢な設計になっています。その結果、食品、医療、石油化学環境での長時間にわたる摩耗や損傷に耐えられます。特長と利点.スチール製ショートクレビス .スプリングクリップ . M6 x 1 ロッド接続ねじ .ボール径は 6 mm .全長 31 mm .全幅: 12 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M6 x 1ボールの直径 = 6mm全体の長さ = 31mm全幅 = 12mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS PRO スチール M5 x 0.8, 26mm x 10mm RS PROクレビス RS PRO スチール M5 x 0.8, 26mm x 10mmRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
RS Pro スチール M5 x 0.8 クレビス、 26 mm x 10 mmRS Pro シリーズの高品質クレビスファスナーは、コンパクトでありながら頑丈なコンポーネントが必要な用途に最適です。U 字型で、ピンを挿入するための 2 つの穴があります。これにより、部品がピンの軸を中心に回転するときに、材料を接合するときに柔軟な接続を作成できます。 各クレビスピンには、 M5 x 0.8 ねじ及びスプリングクリップがあり、クレビスジョイントのボディにピンを固定します。その結果、標準の保持ピンを使用した場合に実現された接続よりもしっかりと保持されます。 ピンのコーティングに適した亜鉛めっきにより、腐食に対する耐性を実現しています。このため、過酷な使用や摩耗が発生しやすい食品、医療、石油化学産業などの環境で一般的に使用されています。特長と利点.スチール製クレビスファスナー .スプリングクリップ . M5 x 0.8 ロッド接続ねじ .ボール径 5 mm .全長: 26 mm .全幅: 10 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を実現RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M5 x 0.8ボールの直径 = 5mm全体の長さ = 26mm全幅 = 10mm材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
クレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mm RS PROクレビス RS PRO ステンレススチール M8 x 1.25, 42mm x 16mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(4個)
7日以内出荷
RS Pro ステンレススチール M8 x 1.25 クレビス、 42 mm x 16 mmこの小型で頑丈なクレビスファスナーは、実績のある RS Pro 製品に属しています。U 字型ファスナーには、アイテムをフックできるボルトが付いています。これらの留め具は、強度と柔軟性の高い接続を省スペースの Durable なデザインに組み込んでいます。 サイズはわずか 42 mm x 16 mm で、コンパクトです。 M8 x 1.25 のボルトにねじ山が付いているため、緩みにくい確実なフィットを実現します。さらに、これらのクレビス留め具は高品質グレード 303 ステンレススチール製で、亜鉛めっきされています。これにより、優れた頑丈さと耐腐食性を実現しています。 この留め具は、厳格にテスト・検査されており、国際規格に準拠しており、人体モデル 100 V 以上の静電放電から保護されています。頑丈な構造のため、石油化学施設などで使用される過酷な環境に最適です。特長と利点.クレビス留め具はグレード 303 ステンレス鋼製 . M8 x 1.25 ロッド接続ねじ .ボール径: 8 mm .全長: 42 mm .全幅: 16 mm .亜鉛仕上げで耐腐食性を向上 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M8 x 1.25全体の長さ = 42mm全幅 = 16mm材質 = ステンレススチール
CJ2シリーズ用 クレビス用ピン SMCCJ2シリーズ用 クレビス用ピンSMC
139税込153
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品止め輪
MU用 クレビス用ピン、ナックルピン SMCMU用 クレビス用ピン、ナックルピンSMC
209税込230
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品止め輪材質炭素鋼
450Kg用 クレビス スリップフック エスコ450Kg用 クレビス スリップフックエスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-1材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)450溝幅(mm)7.9ピン径(Φmm)7.9口の開き(mm)14.5
CG5・S用 クレビス用ピン SMCCG5・S用 クレビス用ピンSMC
729税込802
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
付属品止め輪材質SUS440(ピン)・SUS304(金具・止め輪)
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式) 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)大阪ジャッキ製作所
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Eシリーズ用クレビス付属品(組合形式)です。
セット数5ケ
675Kg用 クレビス スリップフック エスコ675Kg用 クレビス スリップフックエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-2材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)675溝幅(mm)10.1ピン径(Φmm)9.1口の開き(mm)21
900Kg用 クレビス スリップフック エスコ900Kg用 クレビス スリップフックエスコ
7,720税込8,492
1個
欠品中
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GD-3材質ステンレス(SUS316)使用荷重(kg)900溝幅(mm)10.9ピン径(Φmm)11.9口の開き(mm)24.1
G-100 グリップ仕様クレビスロッキングフック YOKEG-100 グリップ仕様クレビスロッキングフックYOKE
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手持ち可能なピンタイプロッキングフックです。 作業現場で安全性、作業の効率を高めます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに材質合金鋼タイプピンタイプ
パワージャッキ用クレビスピン・セット 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用クレビスピン・セット大阪ジャッキ製作所
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
セット内容ピン×1、ワッシャー×2、割ピン×2
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 引込単動クレビス形 CS03R-10-PRS-5シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク5MM 引込単動クレビス形 CS03R-10-PRS-5シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
23日以内出荷
マイクロシリンダ引込単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-75シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク75MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-75シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,098税込6,708
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク200MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-200シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク200MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-200シリーズNew-Era(ニューエラー)
8,198税込9,018
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク130MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-130シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク130MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-130シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-80シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク80MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-80シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,498税込4,948
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-100シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク100MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-100シリーズNew-Era(ニューエラー)
6,698税込7,368
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク45MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-45シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク45MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-45シリーズNew-Era(ニューエラー)
5,898税込6,488
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-105シリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク105MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-105シリーズNew-Era(ニューエラー)
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。