カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(336)
    • スパウト・水栓パイプ(88)
    • 洗面用トラップ(7)
  • 自動車補修部品(174)
    • 車用マフラーパイプ(173)
  • 建築金物(252)
  • 機構部品(209)
  • 農業機械(83)
  • 空調・電設資材(73)
  • 自動車純正部品(49)
  • 作業工具(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(33)
  • 物流用品(31)
  • 清掃用品(25)
  • 農業・園芸資材(20)
  • 家電(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • バイク部品(13)
  • 測定用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 保管用品(9)
  • 梱包用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 切削工具(9)
  • 研磨材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 医療(8)
  • 安全標識(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 農具(7)
  • 電動工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 介護用品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 照明(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uパイプ」の検索結果

1,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
ガオナ Uパイプ GAONA(ガオナ)ガオナ UパイプGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ外径(Φmm)16
泡沫Uパイプ カクダイ泡沫Uパイプカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パイプ・先端器具泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質黄銅外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8パイプ外径(Φmm)16
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途金属製SトラップおよびPトラップ用形状U管パイプ形状U管
充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンドGOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
泡沫立上りUパイプ カクダイ泡沫立上りUパイプカクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
796-180泡沫金具付き
パイプ外径(Φmm)16
トラップU管 カクダイトラップU管カクダイ(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)メートルパイプ ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
呼び径(A)10呼び径(B)3/8材質ステンレス(SUS304)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
トラップ用U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)トラップ用U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属製SトラップおよびPトラップ用
適合パイプ径(Φmm)32材質黄銅形状U管呼び径32材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
トラップ(パイプ径32mm) TOTOトラップ(パイプ径32mm)TOTO(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
形状U管タイプΦ32mmトラップ曲管関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)パイプ形状U管
カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付き Kenko(ケンコートキナー)カメラ&ビデオ用軽量4段三脚スマホアダプター付きKenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560搭載可能質量(kg)2質量(g)1240全高(mm)1520最大パイプ径(mm)22付属品収納ケース、スマホアダプター
卓上型マイクスタンド TOA卓上型マイクスタンドTOA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。
ねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500g仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶付属品クリップ式マイクホルダー
H型パイプMk-II 専用パーツ 友屋H型パイプMk-II 専用パーツ友屋(1件のレビュー)
71税込78
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アーム GOODGOODS(グッド・グッズ)マッチングファイターV18 60W マグネット内蔵 U字アームGOODGOODS(グッド・グッズ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
・工具シェア率No1を誇るマキタ製バッテリーが使えるLEDライトです ・1つのバッテリーを複数の機器に使える事で、バッテリーや充電器の維持管理の手間やコスト削減に貢献します。 ・U字アーム型のスタンド部は、単管・パイプなどに掛けて使用するにも便利な形状。意匠登録済! ・スタンド部には強力マグネット内蔵!鉄面に設置してご使用頂けます。 ・対応バッテリー:【マキタ社製バッテリー18V】BL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830 ・スマホやタブレットなどへの応急充電に使える5V/1AのUSB出力口付き!(※バッテリー装着時) ・スタンド部は灯具を中心に360度稼働式。照射方向の微調整が可能です。 ・付属のM6ノブボルトを使って、灯具用三脚の雲台に2台まで搭載が可能です。 ・本体上部には、スライド式ハンドル付き
用途アウトドア、防災、停電、レジャー、工事、作業、夜釣り、メンテナンス、防災、避難所、DIYなど仕様USB出力:USBポート×1個 5V/1.5Aセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質PC、ABS、アルミ寸法(mm)約220×162×68質量(kg)約1.3(本体のみ)消費電力(W)60(最大値)発光色昼光色色温度(K)6500連続点灯時間HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間(※18V 3Aバッテリー使用時)電源タイプバッテリータイプ(別売)使用場所室内・室外(ただし水濡れのないこと)適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah)明るさ(Lm)約6000作業温度範囲(℃)-20~50(バッテリー装着時)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×12防水性IPX4電球の種類LED照射角度(°)120角度調節前後360度
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ぴったり溝ジョレン 千吉ぴったり溝ジョレン千吉(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。幅(mm)(ヘッド部)160材質ヘッド部:ABS、柄:スチール質量(g)570柄長さ(mm)1200
金象印 U型溝さらえ ロングハンドル 浅香工業金象印 U型溝さらえ ロングハンドル浅香工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)長さ(mm)(頭部)155全長(mm)1380質量(g)720深さ(mm)(頭部)65板厚(mm)(頭部)1.2先幅(mm)(頭部)130
パイプパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)パイプパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
水栓本体とパイプの間から水もれする場合の補修用パッキン。Uパッキンのみ、リングは付属していません。
適合パイプ径16mm用材質NBR
アースクランプ SHTアースクランプSHT
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)60
電動パンチ替パイプ錐 LION (ライオン事務器)電動パンチ替パイプ錐LION (ライオン事務器)
11,980税込13,178
1組(2本)
当日出荷
電動パンチDP-300用替パイプ錐です。
適合機種電動パンチ DP-300入数2本組
パワースタンドⅡ ニシモトパワースタンドⅡニシモト(53件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
メーカーホンダ型式Uクランプパイプ オワン改良 スーパーカブ100/プレスカブ50/タウンメイト/ニューメイト取付不可主な適合車種(ホンダ)C-50/C-90、(ヤマハ)V-50/V-80
ROBO軸付マイクロスパイラル バーテックROBO軸付マイクロスパイラルバーテック
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。
用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
アイデアルレベル エビス(水平器)アイデアルレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度(mm/m)0.50=0.0286°仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
業務用パイプクリーナー スムース ジェル LION(ライオン)業務用パイプクリーナー スムース ジェルLION(ライオン)(14件のレビュー)
669税込736
1本(2L)
当日出荷
ムラなく密着するスムースジェルが菌の出すヌメリに強力 に浸透し、つまりやニオイを強力に取り除きます。お掃除と同時に除菌ができます。
液性アルカリ性成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)トラスコ品番472-9935材質界面活性剤質量(kg)2.2使用場所浴室、台所、洗面所の排水口TKG品番9-1314-0601TKG品番(2017)6-1165-2301商品タイプ業務用
TYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプ TOTOTYB100・TYK900シリーズ用ランドリーパイプTOTO(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質注意ラベル:ユポタック#80Uブラケット・パッキン:ホワイト、樹脂プラグ:オレンジ耐荷重(kg)10材質(ねじ部)SUS304材質(プラグ)ポリアミド樹脂材質(パッキン)TPS+PP材質(ブラケット)ABS材質(パイプ)SUS304
丸パイプサイドガード用 Uボルト 信和自動車工業丸パイプサイドガード用 Uボルト信和自動車工業(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷
ねじ山P1.25外径M8
楕円U型ソケット アトムリビンテック楕円U型ソケットアトムリビンテック(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
パイプの着脱が自由な、楕円パイプ用U型ソケットです。
材質亜鉛合金形状U型ソケット仕上クロームメッキ
U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
仕様エキスパンド・スリット無し材質ステンレス製(SUS304 #400)全長L(mm)300
U型メートルパイプ 右下精器製造U型メートルパイプ右下精器製造
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流体が蒸気の場合、温度を下げるために使用します。
仕様U型種類圧力計用アクセサリー最高使用圧力(MPa)1
ワイヤーUボルト ステンレス製 TRUSCOワイヤーUボルト ステンレス製TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
U型の形に曲げて使用することにより、壁面や床面にパイプなどを固定することができます。
用途壁面・床面・柱へのパイプなどの固定金具として。付属品丸ワッシャー×4枚、六角ナット×4個材質ステンレス(SUS304)
【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)矢崎化工(7件のレビュー)
151税込166
1本
5日以内出荷
組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能 GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式ライト LED マグネット付 バッテリー着脱可能GOODGOODS(グッド・グッズ)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・内蔵式じゃないから、取出し・交換ができるバッテリー付属 ・U字アームで単管・パイプに引っ掛けて使用可能! ・USB出力(5V/1A)機能付き! ・充電量が分かるインジケーター付き ・付属バッテリーは汎用性が高い18650型リチウムイオン電池 ・スタンドライト・引っ掛けライト・鉄面固定使用など用途多彩 ・落下耐久を備えた黄色いガードが発光部へのダメージを抑制します ・汚れにくく丈夫なアルミ合金ボディ
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに電球の種類LED消費電力(W)30設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水全光束(Lm)3600セット内容投光器本体、18650型リチウムバッテリーLDC-361A×3本 、ACアダプター、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金 +鋼+PC質量(g)1312(本体)出力USB:AC-DC5V 1A電源AC充電:AC100V-240V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×153×48発光色昼光色(6000K)光源COB LEDチップ×1バッテリーグッド・グッズ専用電池 18650リチウムイオンバッテリーLDC-361A 3本(3.7V 3600mAh)角度調整範囲前後360°点灯方式HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)充電器出力AC-DC5V 2A電池寿命充放電繰り返し数:約1000回充電時間(時間)約4~5電源タイプ電池式照射角120°(広角)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3以上、LOW:約6以上
U管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)U管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1個
当日出荷
トラップ内の掃除に 便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用形状U管長さ(mm)140呼び径32パイプ形状U管
ガオナ パイプ取付パッキンセット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキンセットGAONA(ガオナ)
299税込329
1個
当日出荷
Uパッキンとリングのセットです。 呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガーデンアグリパイプ用パッカー DAIMガーデンアグリパイプ用パッカーDAIM(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
ネットやシートの固定に使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用パッカートラスコ品番855-1532材質ポリエチレン(PE)、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
...