カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • バイク部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「uパイプ19mm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uパイプ(大) カクダイUパイプ(大)カクダイ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20材質パイプ/黄銅パイプ径(Φmm)19取付ねじW30山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
Uパイプ カクダイUパイプカクダイ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイプ・先端器具上向きパイプ
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。取付ねじサイズW26材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26パイプ長(mm)240アズワン品番64-5157-83パイプ外径(Φmm)16
ネジつき立上りUパイプ(大) カクダイネジつき立上りUパイプ(大)カクダイ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫Uパイプ カクダイ泡沫Uパイプカクダイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
パイプ・先端器具泡沫金具(796-180)付き
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16
ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用 GAONA(ガオナ)ガオナ Uパイプ 外径19ミリ用GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
使用中のパイプ外径が19ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W30山20
用途呼20蛇口用交換パイプです。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20
泡沫Uパイプ(大) カクダイ泡沫Uパイプ(大)カクダイ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
大口径の泡沫金具が付いているため水あたりも良く、水ハネ防止、節水効果にも優れています。
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19
泡沫用UFパイプ カクダイ泡沫用UFパイプカクダイ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。材質黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
泡沫UHパイプ カクダイ泡沫UHパイプカクダイ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
取付ねじサイズW26山20付属品泡沫金具0780材質黄銅、ABS取付ねじW26山20パイプ長(mm)170外径(mm)(パイプ)16アズワン品番64-6493-19パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り) NewHikari樹脂製U型ソケット+キャップセットΦ19(2個入り)NewHikari
589税込648
1セット
当日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
用途部屋の広さに合わせてΦ19mmパイプをご用意ください。セット内容ソケットX2、パイプキャップX2、パッキンX2、ステンレス製タッピングネジ4X25(4本)材質ソケット:ABS樹脂、キャップ・パッキン:PE樹脂耐荷重(kg)10
腰高上向パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)腰高上向パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20材質パイプ/黄銅取付ねじW26山20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
立上りUパイプ(大) カクダイ立上りUパイプ(大)カクダイ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)19先端径(Φmm)22
泡沫スワンパイプ カクダイ泡沫スワンパイプカクダイ(11件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
※泡沫金具取付部分のネジ径はW22山20です。 ※自在水栓、混合栓の補修用パイプです。交換時、ナットのネジが合わない場合は現在使われている古いナットをご使用ください。フクロナットのネジ径はW26山20です。
材質黄銅、ABSパイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
3/4横自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)3/4横自在水栓用パイプ部INAX(LIXIL)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
適合パイプ300mmノ製品ねじD:W30山20寸法A(mm)19寸法B(mm)300
混合栓用自在パイプ13(1/2用) KVK混合栓用自在パイプ13(1/2用)KVK
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合品番KF14E
U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し) YSK(山脇産業)U型曲げパイプ(鉄製、エキスパンド・スリット無し)YSK(山脇産業)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
パイプ形状U型仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄/メッキ管
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20パイプ外径(Φmm)19パイプ形状Uパイプ
立上りUパイプ カクダイ立上りUパイプカクダイ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅パイプ外径(Φmm)16先端径(Φmm)17.8
U型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製 エスコU型ソケット・パイプキャップセット Φ19mm用/樹脂製エスコ
760税込836
1式
翌日出荷
ソケットとパイプキャップのセット品です。ソケット内部の凸部により、ワンタッチでパチッと装着でき、物干し竿が脱落しにくい構造です。
仕様●セット内容:ソケット2個、パッキン2枚、パイプキャップ2個、ステンレス製タッピングネジ(4×25)4本●材質:ソケット/ABS樹脂、キャップ・パッキン/PE樹脂●Φ19パイプ(別売)用●浴室や屋外など水回りでも使用可能なパイプブラケットアズワン品番65-9327-12
Uパイプ 大 カクダイUパイプ 大カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
パイプ・先端器具大口径パイプ
材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)19パイプ先端径(Φmm)22
Horn Mount DENALIHorn MountDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
DENALISoundBombをフェアリングステーの右側に直立させるために、スロットブラケット、Uボルト、Nylockナットが同梱されたキット。 フェアリングを取り外す必要はありません。 このホーン取付ブラケットは、17mmから19mmの丸パイプで他の用途にも使用可能。
適合車種Suzuki DL650 V-Strom(04-)関連資料(0.31MB)