カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 空調・電設資材(4)
  • 機構部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uボルト 125」の検索結果

120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
125A ステンレス鋼管用Uボルト エスコ125A ステンレス鋼管用Uボルトエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BH-125
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルト アカギUボルトアカギ
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業)Uボルトのみ(鉄製)YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
839税込923
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルト 管用(SUS316L) 大阪魂Uボルト 管用(SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316Lねじ山種類メートル並目
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリースイッチ サイドターミナル マリンテックバッテリースイッチ サイドターミナルマリンテック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ターミナル切断型バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! バッテリーターミナルへ直接取り付け ダイヤルを緩めると切断 放電を回避する確実な方法(バッテリーへ直接取り付けるため) 工具を使わず取り付け可能 放電防止用スイッチ バッテリー側取付ボルト:9.5mm/ターミナル側取付ボルト:8mm付 サイドターミナルバッテリー用:GM車・オプティマ(レッドトップ1050U・925U・イエロートップD100U・YT925U)など
許容電流(A)最大500/連続125電圧(V)12・24ボルト(mm)バッテリー側:9.5(3/8インチ)、ターミナル側:8寸法(mm)100×29
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCOSGP用UボルトW3/8ステンレスTRUSCO(4件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
用途SGP管パイプ締め付け金具横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
ステン足長Uボルト+30 アカギステン足長Uボルト+30アカギ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型 TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ1800mm 単体型TRUSCO(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1セット
当日出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、50mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー高さ(mm)1811棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1811
軽量ボルトレス棚TSUF型 高さ1800mmタイプ 支柱 TRUSCO軽量ボルトレス棚TSUF型 高さ1800mmタイプ 支柱TRUSCO
589税込648
1本
当日出荷
軽量ボルトレス棚TSUF型高さ1800mmタイプ用支柱です。
用途軽量ボルトレス棚TSUF型用棚部材。付属品樹脂ベース1個材質スチール、表面処理:粉体塗装、ベース:ポリプロピレン(再生材15%使用)高さ(mm)1800奥行(mm)40間口(mm)40外寸法・高さ(mm)1800外寸法・奥行(mm)40外寸法・間口(mm)40
ストラブ・グリップ Gタイプ  消防認定品 EPDM/ステンレスボルト ショーボンドストラブ・グリップ Gタイプ 消防認定品 EPDM/ステンレスボルトショーボンド(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。材質(ケーシング)SUS304形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±1.5°(両側3°)
足長Uボルト 昭和コーポレーション足長Uボルト昭和コーポレーション
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレスUボルト 昭和コーポレーションステンレスUボルト昭和コーポレーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
スペースマン どぶめっき アカギスペースマン どぶめっきアカギ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
材質溶融亜鉛めっき鋼材(SPHC)種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
Uボルト 昭和コーポレーションUボルト昭和コーポレーション
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス足長Uボルト 昭和コーポレーションステンレス足長Uボルト昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1パック(50個)
当日出荷から5日以内出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
359税込395
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト フランジ (6U1) 95027-06020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト フランジ (6U1) 95027-06020YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90105-06400主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
リフォーム用羽子板セット タナカリフォーム用羽子板セットタナカ
999税込1,099
1セット
当日出荷
既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。 横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。
材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ドブメッキUボルト 昭和コーポレーションドブメッキUボルト昭和コーポレーション(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
Uボルト1個につき、ナット2個付きです。
用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
スリーパーL ベース型+Uボルト 昭和コーポレーションスリーパーL ベース型+Uボルト昭和コーポレーション
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。
材質(金具)ユニクロ
Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂Uボルト(鋼管用(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
639税込703
1箱(1本)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)ねじ山種類ウィット
軽中量・中量ボルトレス棚用樹脂ベース TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用樹脂ベースTRUSCO
929税込1,022
1セット
当日出荷
材質ポリプロピレン(再生材100%)
どぶめっき足長Uボルト+50 アカギどぶめっき足長Uボルト+50アカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応