カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(202)
    • Uボルト・コ型ボルト(175)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
    • U字金具(71)
  • トラック用品・パーツ(8)
    • 架装パーツ - シャーシ関連(5)
  • 自動車純正部品(138)
  • トラック純正部品(136)
  • 自動車補修部品(61)
  • 農業機械(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 空調・電設資材(28)
  • 建築金物(19)
  • 空圧工具(17)
  • 物流用品(14)
  • 農業・園芸資材(10)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 家電(6)
  • 制御機器(5)
  • カー用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 住設機器(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 作業工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.3・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・3・3.5・4・4.5
ブランド
モノタロウ・大阪魂・WAKI(和気産業)・アカギ・TRUSCO・水本機械製作所・信和自動車工業・昭和コーポレーション・AIOULE(ふじわら)・ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]・YSK(山脇産業)・日野自動車・トヨタ・BIGM(丸山製作所)・NAKANO・三菱ふそう・ラムマウント・ミツビシ・エスコ・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u字ボルト」の検索結果

890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(81件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
Uボルト ステンレス製 TRUSCOUボルト ステンレス製TRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
壁面・床面・地面への固定金具です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。付属品円プレート、丸ワッシャー2個、六角ナット2個材質ステンレス(SUS304)
Uボルトセット(ステンレス) WAKI(和気産業)Uボルトセット(ステンレス)WAKI(和気産業)(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ステンUボルト アカギステンUボルトアカギ(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト
材質SUS304種類Uボルト
Uボルト 管用(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/ドブ)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工(6件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
ガレージミラー 丸形 アクリル製 モノタロウガレージミラー 丸形 アクリル製モノタロウ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
アクリル製ミラーのため割れにくく軽量になっています。ミラー部の厚みは約2mmのため丈夫です。 付属部品で単管または壁に穴をあけての取り付けが可能です。
用途ガレージの出入り口での歩行者や車両確認などに材質(ミラー)アクリル、(本体)PP形状厚さ(mm)(ミラー)約2質量(kg)約1.95(付属品含む)寸法(Φmm)450下穴ドリル寸法M12取付金具単管パイプ用U字金具、壁取付用アンカー(併用不可)取扱説明書(4.0MB)視認距離中距離用~約30m曲面R(mm)554(参考値)下穴深さ(mm)80~90
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM16以下板厚(mm)0.5
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
Uボルトセット(鉄) WAKI(和気産業)Uボルトセット(鉄)WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)寸法T(mm)3
シャーシUボルト 信和自動車工業シャーシUボルト信和自動車工業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法S(mm)90材質鉄、黒塗装ねじピッチ(mm)1.5ボルト径16
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
パッチテープトウメイ 信越化学工業パッチテープトウメイ信越化学工業
8,998税込9,898
1巻
4日以内出荷
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質主成分:シリコーン長さ(mm)3000幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃):-40~180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.2kgRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.39MB)分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
フルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用 PETZLフルハーネス型墜落制止用器具 ボルトウィンド 国際バージョン ワークポジショニング(U字つり)用PETZL
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス)各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10最大使用質量(kg)150ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
バンテリン保温サポーター ひざ専用 コーワ(KOWA)バンテリン保温サポーター ひざ専用コーワ(KOWA)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
バンテリンサポーターひざ用の機能はそのままに、吸湿発熱素材のセルフヒートファイバーを採用。 ひざを温かくサポートして、階段の上がり下りをラクにします。 U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑えひざを伸ばす力を助けます。 スリットニット構造でひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げずにズレを軽減します。 ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。 また、上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
ブラック左右区別左右共用適合部位ひざ用
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
889税込978
1袋(10個)
当日出荷
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
セキュリティキーボックス アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティキーボックスアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1個
当日出荷
鍵を安全に保管ダイヤルロック式セキュリティキーボックス大切な鍵をしっかり守る、ダイヤルロック式のセキュリティキーボックスです。オフィス・工場・店舗・家庭など、さまざまな環境で活用でき、重要な鍵をしっかり守ります。ダイヤルロック式のため、簡単に設定&解除が可能です。耐久性の高い設計で、長期間安心して使用できます。 シンプルで実用性の高いデザインなので、使い勝手も抜群。壁への取り付けも可能です。鍵管理をよりスマートにしたい方におすすめのアイテムです。材質:ABS、アルミ合金。サイズ:本体:外寸95×115×45mm、内寸85×95×30mm。セット内容:本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1、U字ロック×1、皿ねじ×4、石膏ボード用アンカー×4、吊下げ用ネジ×1材質ABS、アルミ合金寸法(mm)本体:外寸95×115×45、内寸85×95×30形態1個梱包:箱入り
Uボルト(ステンレス) 水本機械製作所Uボルト(ステンレス)水本機械製作所(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
材質SUS304
ワイヤークリップ(白)電気メッキ スリーエッチワイヤークリップ(白)電気メッキスリーエッチ(12件のレビュー)
86税込95
1個
当日出荷
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです材質マレーブル製
ケミチューブ GL430カートリッジ 日本デコラックスケミチューブ GL430カートリッジ日本デコラックス
4,195税込4,615
1本
当日出荷
「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
材質有機系エポキシ樹脂主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン内容量(cm3)430
ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラーナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1組ほか
6日以内出荷
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
ホールダウンU タナカホールダウンUタナカ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
U字型ホールのクリアランスが広いのでボルトの取り付けが容易です。 105mm角以上の柱との緊結はボルトの代わりにラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)でも取り付けが可能です。 Zマーク金物(S-HD)と同等認定品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC使用方法(1)本体のU字型ホールにアンカーボルトまたは縦ボルトを通し、U字型ホール上部からナットの締め代25mm程度を出すように位置を合わせます。(2)柱にボルト孔加工を施し、六角ボルトM12またはラグスクリューボルトLS12(L寸法110mm以上)を規定本数で取り付けてください。(3)アンカーボルトまたは縦ボルトに、付属の平ワッシャーを通しナットで締め付けてください。厚さ(mm)6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(S-HD)同等認定表面処理ダクロタイズド表面処理法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
バンテリン高通気サポーター ひざ専用 コーワ(KOWA)バンテリン高通気サポーター ひざ専用コーワ(KOWA)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(1枚)
当日出荷
U字型のテーピング編みが、ひざのお皿を持ち上げるようにサポートし、左右のブレを抑え、ひざを伸ばす力を助けます。 スリットニット構造によりひざ頭部は伸びやすく、動きを妨げにくくします。 ひざ裏部はムレや屈曲時の不快な食い込みを抑制します。 上下のアンカーが適度な締め付けでサポーターのズレ上がり、ズレ下がりを防ぎ、U字型テーピング機能を安定させます。
用途着用するだけで誰でも手軽にテーピング効果を体感できます。材質ナイロン、ポリウレタン
ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル中間支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。 吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
部品 MCD-214・216・218 三笠産業[食品]部品 MCD-214・216・218三笠産業[食品]
469税込516
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ELダブルナットキャップ AWJELダブルナットキャップAWJ
3,598税込3,958
1セット(20個)
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 塗装時のマスキング、外観の為の装飾、怪我防止の保護カバー、防水/防錆など様々な用途で利用できます。 キャップ内側にネジを切ってありますので、下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。また、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要であるため、作業効率が上がります。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているため、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットします。 紫外線吸収剤配合で、屋外でもご使用いただけます。屋外推奨カラーは「ブラック」です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.07MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂Uボルト用プレート(一般鋼管用(鉄/三価ホワイト)大阪魂(3件のレビュー)
589税込648
1パック(3個)ほか
当日出荷
材質鉄(または標準)寸法t(mm)2表面処理三価ホワイト
Uボルト(鉄/ドブ) 大阪魂Uボルト(鉄/ドブ)大阪魂(4件のレビュー)
799税込879特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブ
BS・CSアンテナ用サイドベース マスプロ電工BS・CSアンテナ用サイドベースマスプロ電工(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーショントグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAHイマオコーポレーション
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
ELダブルナットワッシャー付キャップ AWJELダブルナットワッシャー付キャップAWJ
4,798税込5,278
1セット(20個)ほか
4日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。 射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。 また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー材質エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)推奨接着剤セメダインスーパーXハイパーワイド A X-176
ステンレス一般鋼管Uボルト AIOULE(ふじわら)ステンレス一般鋼管UボルトAIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている一般的なU型ボルトです。
材質SUS304ステンレス
シャーシUボルト用ナット 信和自動車工業シャーシUボルト用ナット信和自動車工業(4件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷
材質鉄、メッキねじピッチ(mm)1.5ボルト径16適合品番24160824~0848・24160030~0060
人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカー メモリーターフ人工芝おさえU字ピン 緑 タフアンカーメモリーターフ
12,980税込14,278
1セット(100本)
翌々日出荷
人工芝や防草シートを路盤と固定する際に使用するU字ピンです。 頑丈で安定感のあるスチールを採用し、線径を通常のΦ3.0mmからΦ4.0mmにすることで、高強度に。 さらに、緑色に塗装し、目立ちにくくしました。 ※塗装が剥がれる可能性がありますので、ゴムハンマーを使用することをおすすめします。 【打ち込みやすい剣先タイプ】先端が斜めにカットされているので、硬い路盤でも打ち込みやすくなっています。 【目立ちにくい緑色塗装】緑色に塗装することで、ピンを打ち込んだ時に、人工芝に馴染み、目立たなくなります。 【防錆加工】ポリエステル樹脂でコーティングすることで、施工経過後の錆による汚れを防ぎます。
用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質ポリエステル樹脂加工長さ(mm)153幅(mm)30グリーン線径(Φmm)4
Uボルト用楕円プレート (ステンレス製) 水本機械製作所Uボルト用楕円プレート (ステンレス製)水本機械製作所(8件のレビュー)
229税込252
1袋(2個)
当日出荷
Uボルト、UボルトA型、UボルトC型のピッチに合わせたプレートです。
用途Uボルトとの組み立てに。材質ステンレス(SUS304)
...