カテゴリ

  • 切削工具(28)
    • 木工用ビット・カッター(28)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
ブランド
大日商・ライト精機・RELIEF・三陽工業・SK11・PROXXON(プロクソン)・ARDEN・エスコ・マキタ・E-Value・BOSCH(ボッシュ)・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u溝ビット」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
4,698税込5,168
1本
当日出荷
材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
U溝ビット SK11U溝ビットSK11(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。軸径(Φmm)6材質超硬
サン・U溝ビット 三陽工業サン・U溝ビット三陽工業(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
木材・プラスチックにU字溝を加工する刃物です。 彫刻用刃物としても使用できます。
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
トリマービット6本組 RELIEFトリマービット6本組RELIEF(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
トリマービット目地払い RELIEFトリマービット目地払いRELIEF(2件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状目地払い刃幅(mm)12.7ベアリング外径E(mm)12.7
トリマービット PROXXON(プロクソン)トリマービットPROXXON(プロクソン)
879税込967
1本
当日出荷から翌日出荷
用途木材の面取りシャフト径(Φmm)3.2適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質(チップ)超硬
超硬刃トリマービット RELIEF超硬刃トリマービットRELIEF
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
トリマービット角面取り RELIEFトリマービット角面取りRELIEF(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)50刃長(mm)13形状角面取り刃幅(mm)32面取角度45°ベアリング外径E(mm)9.5
トリマービットV溝 RELIEFトリマービットV溝RELIEF
859税込945
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)38刃長(mm)9形状V溝刃幅(mm)12.7面取角度90°
トリマービットシャクリ面 RELIEFトリマービットシャクリ面RELIEF(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)52刃長(mm)13形状シャクリ面刃幅(mm)22ベアリング外径E(mm)9.5
超硬ルータービットセット E-Value超硬ルータービットセットE-Value(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
6mm軸の超硬ルータービットセットです。おしゃれな木製BOX付きで、ビットの保管整理に便利です。使用頻度の多いビットを揃えています。木・合板・プラスチック・デコラに最適です。
用途溝掘り加工や飾り面加工。軸径(Φmm)6仕様小物収納ケース付き材質超硬
ルータービットセット BOSCH(ボッシュ)ルータービットセットBOSCH(ボッシュ)
8,298税込9,128
1セット
当日出荷
DIYでよく使われるサイズをを集めたルータービットのセットです。
用途面取り、溝切り、窓抜き材質ハイス鋼超硬セット内容ストレートビット2本、コロ付き丸面ビット、U溝ビット、コロ付きひょうたん面ビット、アリ錘ビット本体質量(g)430
トリマービットクラシック RELIEFトリマービットクラシックRELIEF(2件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)58刃長(mm)15形状クラシック面取径(mm)4.8R刃幅(mm)32ベアリング外径E(mm)12.7
ARDEN トリマービット U溝ビット ARDENARDEN トリマービット U溝ビットARDEN
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6寸法D(mm)32
トリマービット甲丸 RELIEFトリマービット甲丸RELIEF
999税込1,099
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)54刃長(mm)22形状甲丸面取径(mm)5R刃幅(mm)25
ルータービット(6.3R/U溝) エスコルータービット(6.3R/U溝)エスコ
740税込814
1本
翌日出荷
刃部に抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用している為、非常に美しく仕上がります。
用途木材、デコラ、合板仕様●軸径:6mm●幅:12.7mm●刃長:10mm●全長:38mm●角度:6.3R●材質:炭素工具鋼/超鋼アズワン品番65-2232-75
チップトップビット(ロングタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から3日以内出荷
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。材質本体:鉄、ケース:プラスチック有効長(mm)200適合電動機軽量ハンマードリル関連資料(0.24MB)
6本組 ルータービットセット エスコ6本組 ルータービットセットエスコ
2,940税込3,234
1個
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)25ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)全質量(g)400
12本組ルータービット エスコ12本組ルータービットエスコ
4,850税込5,335
1個
翌日出荷
軸径直径6mm材質刃部:超硬 母材:炭素鋼仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
トリマービットヒンジ穴 RELIEFトリマービットヒンジ穴RELIEF
859税込945
1本
翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)46刃長(mm)14形状ヒンジ穴刃幅(mm)12
トリマービットフラッシュ RELIEFトリマービットフラッシュRELIEF
859税込945
1本
翌々日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)58刃長(mm)20形状フラッシュ刃幅(mm)6
30本組ルータービットセット エスコ30本組ルータービットセットエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)材質刃部:超硬、母材:炭素鋼軸径(Φmm)6軸長(mm)30ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)全質量(g)1665
U溝ビット6X6 マキタU溝ビット6X6マキタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
U溝ビット12X12 マキタU溝ビット12X12マキタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
超硬U溝ビット BIGMAN(ビッグマン)超硬U溝ビットBIGMAN(ビッグマン)
589税込648
1本
3日以内出荷
超硬タイプなので長持ちします。
用途木材の加工用に。材質スチール軸径(Φmm)6寸法(mm)42×6×6質量(g)8.1刃先径(Φmm)6先端形状U溝