カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(132)
- 農業機械(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 科学研究・開発用品(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 安全標識(7)
- 切削工具(4)
- 研磨材(4)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ(32)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- カクダイ(29)
- AWJ(25)
- SMC(23)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14)
- 大阪魂(14)
- 日栄インテック(8)
- ユニット(7)
- TRUSCO(5)
- ミヤコ(5)
- 南電機(5)
- コスモスビード(5)
- エスコ(4)
- マキタ(4)
- カナフジ電工(4)
- 旭製作所(3)
- INAX(LIXIL)(3)
- NAKATAKI(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「u管 25」の検索結果

25mm 排水U管部
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷寸法A(mm)25.4寸法B(mm)125.5寸法C(mm)6.4適合品番LF-9PA(SA) LF-10PA(SA) LF-18PA(SA) 、LF-30PA(SA)
トラップ用U管
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷金属製SトラップおよびPトラップ用適合パイプ径(Φmm)25材質黄銅形状U管呼び径25材質(パイプ)黄銅パイプ形状U管
S・Pトラップ用U管
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から5日以内出荷Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 各種サイズを取り揃えております。材質黄銅管クロームメッキ
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥259税込¥2851個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。材質スチール(SWCH)セット内容3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
一般形鋼用Uラック 管支持金具
南電機(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(20個)当日出荷一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。穴径(Φmm)(クリップ)14表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき穴数(クリップ)2
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)