カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(726)
  • パソコン/周辺機器(50)
  • 塗料(28)
  • 制御機器(19)
  • 電気材料(16)
  • オフィス家具(16)
  • 事務用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u100 白」の検索結果

957件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)

    一液ファインウレタンU100

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1缶(3kg)
    4日以内出荷
    塗装時の発泡も少なく、抜群の塗り易さ。 各種外壁、鉄部、硬質塩ビ等の新設、塗り替えに最適。
    用途各種外壁/コンクリート/モルタル/鉄部/硬質塩ビ種別つやありタイプ弱溶剤主な用途鉄、モルタル、コンクリート、外壁塗布方法はけウールローラーエアレススプレー危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)3~8油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12塗回数2回
  • 1液ファインウレタンU100  木部用下塗白 ニッぺ(日本ペイント)

    1液ファインウレタンU100 木部用下塗白

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,798税込9,678
    1缶(3kg)ほか
    6日以内出荷から22日以内出荷
    肉持ちがよく廻縁・巾木などのラワン材や、木毛板など目止め用効果を発揮します。 速乾性で、研磨可能までの時間が短く、工程を短縮できます。 建築基準法に基づくホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
    用途1液ファインウレタンウ100木部用下塗り。木部用下塗白使用場所屋内外兼用特性速乾主な用途塗布方法はけ、ウールローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~10(塗料用シンナーA)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(23℃)塗付量(kg/m2・回)0.12~0.20危険物の性状非水溶性塗回数1回
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    吉年(20件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ユニオンねじの種類PTネジ
  • 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)

    1液ファインウレタンU100

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1缶(0.8kg)ほか
    4日以内出荷から22日以内出荷
    あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。 環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。 抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。
    用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等主成分1液架橋ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント)

    ファインウレタンU100

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1セット(15kg)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    塗料用シンナーで希釈できる、使いやすさを追求したウレタン樹脂エナメルです。 塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
    用途戸建住宅、マンション、商業施設など主成分ウレタン樹脂エナメル主な用途木、鉄、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
  • 【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    【オーダー】調色 ファインウレタンU100 硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    13,980税込15,378
    1セット
    22日以内出荷
    塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
    主な用途木、鉄、外壁使用場所屋外規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当※※該当規格の性能を満たしています。(社内試験)容量(kg)4 or 15塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17サービス分類オーダー・加工
  • 1液ハイポンファインデクロ ニッぺ(日本ペイント)

    1液ハイポンファインデクロ

    ニッぺ(日本ペイント)(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(4kg)
    22日以内出荷
    塗料用シンナーAで希釈できます。手離れのよい速乾&1液タイプ。安心の高防錆力。 鉛を配合しない環境にやさしいさび止め塗料です。ハケ、ローラー塗りが良好です。
    用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等タイプ弱溶剤塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内主な用途工場危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13
  • ファインウレタンU100 塗料液・硬化剤セット ニッぺ(日本ペイント)

    ファインウレタンU100 塗料液・硬化剤セット

    ニッぺ(日本ペイント)
    26,980税込29,678
    1セット(15kg)
    4日以内出荷
    塗料シンナーで希釈でき、作業環境にやさしい塗料です。 優れた塗替え適性があります。いろいろな旧塗膜に適性があります。 ローラー作業性・はけ塗作業性に優れています。 かぶり抜群・肉持ちのよい塗膜が得られます。 外壁・鉄部・木部と幅広い適用性があります。
    用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係ホワイトセット内容塗料液13.5kg+硬化剤1.5kg規格JASS 18 M-403 2液形ポリウレタンエナメル用中塗り 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り、JASS 18 M-406 弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級、JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 3級、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E、複層塗材E/RE/Si 上塗材 耐候形2種 相当(メーカー社内試験)塗布面積(m2/缶)88~125主な用途木、鉄、外壁危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート面(現場打ち)、セメント建材系、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など)油性 or 水性油性ホルムアルデヒド等級F★★★★危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.17
  • 油性つや有ウレタン建物用 ロックペイント

    油性つや有ウレタン建物用

    ロックペイント(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一液架橋型のウレタンと膜を形成し、すぐれた耐候性、耐久性を発揮します。 NAD(非水分散)樹脂の採用で塗りやすく、タレにくい上、耐アルカリ性にすぐれていますから、コンクリート面に塗装することが可能です。 においがマイルドで、従来の合成樹脂調合ペイントのような油臭がありません。 防藻、防カビ剤入りで、カビが生えにくくなっています。 有害な鉛、クロム系の化合物を原料に使用していません。
    用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、硬質塩ビ、FRPなどタイプ油性NADウレタン樹脂塗料主な用途コンクリート、モルタル、鉄部、トタン、新屋根材、スレート瓦、木部、プラスチック希釈剤ペイント薄め液危険等級乾燥時間(時間)夏期/約8、冬期/約24使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)5~15特性耐アルカリ、耐久、つや有、耐候塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • 水性ウレタン建物用 サンデーペイント

    水性ウレタン建物用

    サンデーペイント(21件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一液反応硬化形で超速乾(20℃指触15分)タイプ。 厚みのある強靭な塗膜は、用途が広く美しいつやを長時間保ちます。 水性塗料がもつ特有の粘着性が少ないので、汚れが付きにくく美しい塗膜を保ちます。 さび止め剤、かび止め剤配合で建物などを長時間美しく護ります。
    用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチックなど(軟質塩ビ、ポリエチ、ポリプロピレンは避けてください)種別水性多目的塗料タイプ水性ウレタン樹脂塗料指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約60(冬期)成分合成樹脂(アクリルウレタン)主な用途鉄部、トタン、木部、サイディング、外壁、モルタル・ブロック、コンクリート、ストレートかわら、プラスチック使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さび止め塗料タイプエマルション
  • ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペ 水性ファインウレタンU100 原色

    ニッぺ(日本ペイント)
    21,980税込24,178
    1缶(15kg)
    22日以内出荷から26日以内出荷
    「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
    用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数2
  • ねじ込みユニオン ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みユニオン ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
    形状ユニオンねじの種類PTネジ
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 水性スーパーコート アサヒペン

    水性スーパーコート

    アサヒペン(139件のレビュー)
    849税込934
    1缶(0.083L)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
    用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3建築基準法F☆☆☆☆種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
  • ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ユニオン ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用流体空気、ガス、油、水形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
  • ユニオン ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ユニオン ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性木部用下塗りシーラー透明 ニッペホームプロダクツ

    水性木部用下塗りシーラー透明

    ニッペホームプロダクツ(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(0.2L)ほか
    当日出荷
    吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
    用途屋内外の木部の下塗りに。主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用仕様うすめずに塗ってください透明乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ

    エスロン ユニオン継手 本体PVC

    セキスイ(22件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
  • 木部用プライマー アサヒペン

    木部用プライマー

    アサヒペン(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    屋内外の木部の下塗りに。 未塗装木部の下地を整え、上塗り塗料の吸い込みを抑えます。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りに使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
    用途木工品、工作品、ドア、ガーデンファニチャーなど屋内外の木部の下塗り用。透明(クリヤ)使用場所屋内外兼用主な用途危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • ホワイト封筒 100枚パック オキナ

    ホワイト封筒 100枚パック

    オキナ(5件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
  • カッティングステッカー 白 グリーンクロス

    カッティングステッカー 白

    グリーンクロス
    599税込659
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。取付方式粘着シール材質マーキングフィルムシートサイズ(mm)110文字高(mm)100
  • 白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1520ml(E26)ホワイト

    東洋ライテック
    169税込186
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白 オーム電機

    マーカータイ 屋内用 100mm 100本入 白

    オーム電機
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
    材質PA66/ナイロン66寸法(mm)タグ:25×8使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)102×2.5結束径(Φmm)結束径:6~18ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2UL規格62275主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • PDCSシリーズ用 100Lパッキン 白 サンコー(三甲)

    PDCSシリーズ用 100Lパッキン 白

    サンコー(三甲)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    種別SK804704WHNA
  • マドラースティック#130E 白 個包装100本 大黒工業

    マドラースティック#130E 白 個包装100本

    大黒工業
    389税込428
    1袋(100本)
    当日出荷
    衛生的な使い捨てタイプ!。飲食店・オフィス・自宅などシーンを選ばない!
    材質PS
  • LSF電球100W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球100W型昼白色

    ドウシシャ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • PDCSシリーズ用 100L保護キャップ 白 サンコー(三甲)

    PDCSシリーズ用 100L保護キャップ 白

    サンコー(三甲)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    種別SK804706WHNA
  • ハーフ99透けない白封筒100枚長3 〒 壽堂紙製品

    ハーフ99透けない白封筒100枚長3 〒

    壽堂紙製品(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    サイズ長3郵便番号欄あり
  • 白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア 東洋ライテック

    白熱電球100W形 1600ml(E26)クリア

    東洋ライテック
    169税込186
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)110定格電圧(V)100電力(W)90口金E26全光束(Lm)1520平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
  • Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    翌日出荷
    (1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) 接続確認ができるLEDリンクランプ搭載 (5) Nintendo Switch対応
    仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)26対応OSWindows 11,10、Mac OS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
  • Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,398税込2,638
    1台
    翌日出荷
    (1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応
    仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為付属品保証書(パッケージに記載)本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
  • 前掛け用ウレタンひも U-100 NO25シリーズ スギヤマ

    前掛け用ウレタンひも U-100 NO25シリーズ

    スギヤマ
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    汚れや水が染みこみにくいです。 ハサミでカットできます。 耐油性・耐寒性に優れています。
  • Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷
    (1)プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ (2)前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる (3)壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える (4)高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用 (5)2つの自動節電機能で賢く省エネ (6)マグネット付属
    仕様【伝送路符号化方式】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)【バッファー容量】512KB【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足規格VCCI Class Bポート数8ポート端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境動作保証:温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)規格値:1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)伝送距離最大100mデータ転送方式ストア&フォワード
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
    USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
    付属品保証書ホワイト質量(g)約30ポート数3適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
  • RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 白, F/UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 10m, 白, F/UTP

    RS PRO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    LANカテゴリ = Cat5em。終端処理 = 終端処理済み。シールド構造 = F/UTP。コネクタ1 = RJ45。コネクタ 2 = RJ45。シールド/非シールド = シールド付き。外側シース材質 = PVC。配線構成 = ストレート スルー。代表規格 = EC1907/2006, IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応。。ISO/IEC11801:2002、ANSI/EIA/TIA568B.2:2002、RoHS、REACH認定. RS Pro Cat5eケーブル - PVC. RS Proでは多様なCat5eケーブルを提供しています。家庭、オフィススペースや信頼性が高く高性能のインターネット接続が必要な場所でのネットワーク接続に最適です。イーサネットケーブルの形状やサイズは多様ですが、接続の信頼性の高さは企業のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、決して品質を軽視することはできません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. さまざまな長さのタイプを用意 F/UTP及びAMP、U/UTPシールドタイプ 金めっきコネクタ(RJ45) 最大100 MHzの用途で動作. Cat5eケーブルについて. Cat5eケーブルは、ルータなどのインターネットソースから目的のターゲットに接続するイーサネットケーブルの一種です。ツイストペアビルドを使用し、家庭と職場の両方の環境で優れた機能を発揮します。パッチコード自体に銅線を使用することで、信頼性の高いスムーズなインターネット活動に必要な、優れたネットワーク接続が保証されます。Cat5eを使用する理由とは.. 使用するケーブルカテゴリの選択は、最終的にはユーザが決定します。Cat5eは、最大100 MHzの用途で動作します。これは、日常業務で常時インターネット接続を必要とするほとんどの職場やサーバルームに最適です。これらのネットワークケーブルのシールドの種類は何ですか.. シールドはF/UTPとU/UTPから選択できます。どちらもほとんどの用途に適していますが、指針として2つの違いを確認してください。 F/UTP - このタイプは、ホイルシールドとシールドなしのツイストペアワイヤで構成 U/UTP - このタイプはシールドなしのツイストペアワイヤであるため、完全にシールドなし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーション4号100型 ホワイト マサル工業

    コンビネーション4号100型 ホワイト

    マサル工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Giga5ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付属 ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    1 プラスチック・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 壁面取り付け穴付きで、壁掛け用途にも使える4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ6 マグネット付属
    仕様●アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約2,000(セルフラーニング)●エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:0.4※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●スイッチング・ファブリック:10Gbps●バッファー容量:128KB●最大実効伝送速度(Gbit/s):5.0※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。●測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:01000Mbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。●伝送路符号化方式:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足質量(g)約101(本体+マグネット)規格VCCI Class Bポート数5ポート消費電力(W)最大2.1端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)適合機器IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器電源電圧(V)100 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×25×65※本体のみ(突起部除く)機能サポート:Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)動作環境温度0~40℃湿度10~85%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)伝送速度(Mbps)【規格値】1000(1000BASE-T)、100 (100BASE-TX)、10 (10BASE-T)データ転送速度【 スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)最大100アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
  • Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE プラネックスコミュニケーションズ

    Planex スマカメ カメラ一発 センサーライト(白色LED搭載) 屋外対応 ONVIF準拠500万画素PoE

    プラネックスコミュニケーションズ
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    仕様●ONVIF:準拠(S、T、G、Q)●オーバーレイ表示:なし、日時●動作時環境(湿度):20~75%(結露なきこと)●動画品質設定:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質●取得承認規格:VCCI(Class B)、PSE(ACアダプター)●同時視聴接続数:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)●夜間コントロール:自動、予定時間、手動●対応ファイルシステム:FAT32●環境切り替え:屋外映像、屋内映像、日差しの強い屋内●画像送出機能:Eメール、NAS録画(SMB v1~3)、microSDメモリーカード、クラウド録画(Dropbox)●蛍光灯ちらつき防止:60Hz、50Hz●設定可能回線速度:【ノーマルモード時】64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps【モバイルモード時】32K、64K、128K、192K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5Mbpsセット内容CS-TX81-5MP(本製品)、ACアダプター、LANケーブル、カメラ本体用ゴムキャップ、LANケーブル用防水カバーセット、天井・壁面取付用ネジセット、六角棒レンチ(大・小)、印刷物一式カラー、モノクロ容量2、4、8、16、32、64GB質量(g)約 390ポート数1ポート消費電力(W)5.6電源DC 12V/1.0A(付属ACアダプターより給電)、PoEによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3af(class 3)レンズf:2.8 mm、F:2.0保護等級IP67機能ホワイトバランス/ゲインコントロール/露出/明るさインターフェースResetボタン、microSDカードスロット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×110×95(ベース部含む)解像度【ノーマルモード時】640×3601280×7201920×10802688×15202688×1944【モバイルモード時】640×3601280×720保証期間1年センサー感知方式明暗設置方式マグネットLEDmicroSD(オレンジ)、Network(青)、Status(赤)、赤外線、白色コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX設置場所屋内・屋外ケーブル長(mm)約 550撮像素子RGB 1/2.7 インチ CMOSセンサ 500万画素保存湿度(%)20~75(結露なきこと)撮影距離(cm)50~∞絞り固定画質設定明るさ、鮮明さ、暗い場所での感度保管温度(℃)-20~50伝送速度(Mbps)10/100(オートネゴシエーション)ネットワークタイプ手動(IPアドレス指定)/自動(DHCPサーバによる割当て)/PPPoE接続RoHS指令(10物質対応)対応最低被写体照度(Lux)【赤外線LEDオフ時】0.2【赤外線LEDオン時】0 (距離 10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30fps音声【マイク】内蔵【スピーカー】非搭載画角110°(水平)アラーム音声検知、動体検知動作温度範囲(℃)-20~50電球の種類LED音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG向き正常、 上下反転PoE対応対応エコロジー商品省エネ
  • 電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様 キクチ科学研究所

    電動スクリーン 幕面ホワイトマット仕様

    キクチ科学研究所
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。赤外線ワイヤレスリモコンで簡単操作。WXGA(16:10)サイズでの投影が可能。
...