カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「u2-1-1/4-bk-20m」の検索結果

U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)
ニッタ(1件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷から42日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50材質ウレタン使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧