カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「u2-4-6×4-5」の検索結果

関連キーワード
43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 5m

    ニッタ(37件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用長さ(m)5最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 5m

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 青 5m

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)5使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    イグニッションスイッチ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
  • 刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ

    刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(110本)
    当日出荷
    英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
    セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット StarTech.com

    電動精密ドライバーセット/55種ビット付属/ペン型/正逆転モード切替/LEDライト/トルク調整/単四形乾電池2本 磁気パッド付属/機器修理キット

    StarTech.com
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    電動精密ドライバー:電子機器/デバイスの分解と組み立てに適したポータブル精密ドライバー。電池式コードレスアルミニウムドライバー(単四形乾電池2本付属)。LEDライト、正逆転モード切替ボタン搭載。フルツールキットのセット内容:ドライバー、55種類の精密ビット(8種類のプラス、7種類のスロット、4種類のトルクス、7種類のトルクスセキュリティ、11種類の六角形、3種類のペンタローブ、3種類のスパナー、5種類のトライウィング、4種類の三角形、3種類のロバートソン)、磁気作業用パッド、ビットエクステンダー、磁石化/非磁化ツール、ハードケース。各種主要デバイスに対応:付属のビットは、iPhone/iPad/Samsung Galaxy/HP/Acer Chromebook/ThinkPad/Macbookを含む各種スマートフォン、タブレット、ラップトップコンピュータの主要ブランドとの互換性を考慮し特別選定。簡単操作:最大トルク0.35 N.m、最大回転数110 rpmのポータブル/ミニパワードライバーで、ネジの損傷を防止。全ての4mmビットに対応。簡単に交換できるバッテリーで連続した操作が可能、IT/修理店などに適したキット。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途修理時の電子機器の分解と再組み立てセット内容精密ドライバー(1個)、ビットセット(55個)、ビットエクステンダー(1個)、磁気作業マット(1個)、消磁器(1個)、クイックスタートガイド、単四電池(2個)材質マテリアル:アルミ色シルバー質量(g)ドライバー:412寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ドライバー:180×16×16回転速度(min-1[r.p.m])110付属ビットフィリップス(プラス、H4×28) PH0000、PH000、PH00、PH0、PH1、PH2/ フィリップス(プラス、H4×45) PH0、PH2/ スロット(マイナス、H4×28) SL1.0、SL1.5、SL 2.0、SL2.5、SL3.0、SL3.5/ スロット(マイナス、H4×45) SL2.5/ トルクス(H4×28) T2、T3、T4、T5/ セキュリティトルクス(H4×28) T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20/ 六角(H4×28) H0.7、H0.9、H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5、H4.0/ 六角(H4×45) H2.0、H2.5/ ペンタローブ(H4×28) P2(0.8)、P5(1.2)、P6(1.5)/ スパナ(H4×28) U2.0、U2.6、U3.0/ トライウィング(H4×28) Y0.6、Y1.0、Y2.0、Y2.5、Y3.0/ 三角(H4×28) 2.0、2.3、2.5、3.0/ 四角(ロバートソン、H4×28) S0、S1、S2/ ビットエクステンダービット寸法(mm)H4×28mm(50ビット)、H4×45mm(5ビット)出力トルク(N・m)0.25-0.35電源供給方式2x AAA電池(付属)RoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)4
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

    TDKラムダ
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    仕様●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 265●出力電圧:12VDC●出力電流:25A●効率(typ):83~86%(100VAC 200VAC)●使用温度範囲:-10 +70●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TUV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0437-93
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)

    SMC
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)

    SMC
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB I ・O DATA(アイオーデータ)

    NarSuSクラウドバックアップ用ライセンス 300GB

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    5日以内出荷
    NASのデータを災害やサイバー攻撃による消失から守る「NarSuSクラウドバックアップ」はNSAに保存されたデータをクラウドへバックアップするための利用ライセンスです。NASの容量とご利用期間に応じてお選びいただけます。本商品のクラウド容量は300GBです。※NASに最新ファームウエアを適用の上ご利用ください。
    付属品ライセンスキーのご案内寸法(mm)パッケージ寸法:縦245×横190×高さ1質量(g)パッケージ込み37対応機種LinuxOS搭載NASシリーズ※最新のファームウエアにしたうえでご利用ください。適合シリーズHDL-HBシリーズ:HDL6-HBシリーズ、HDL4-HBEXシリーズ、HDL2-HBシリーズ、HDL-HABシリーズ:HDL6-HABシリーズ、HDL4-HAEXBシリーズ、HDL2-HABシリーズ、HDL2-HAB/TM5シリーズ、HDL4-HAB-Uシリーズ、HDL-XABシリーズ:HDL4-XABシリーズ、HDL2-XABシリーズ、HDL2-XAB/TM5シリーズ、HDL4-XAB-Uシリーズ、バックアップストレージ:BCSP-XAUTNシリーズ
  • A21エアエレメントセット(6個セット) ヤンマー

    A21エアエレメントセット(6個セット)

    ヤンマー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO20-2,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B2-5,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B4U-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1に適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO20-2,VIO20-3,VIO25-6,VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,B2-5,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B4U-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1
  • A12オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマー

    A12オイルエレメントセット(12個セット)

    ヤンマー
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    メーカー第二純正品
    用途この商品はVIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2Bに適用されるエレメントセットです。(2t~3t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO27-2,VIO27-3,VIO27-5,VIO27-5B,VIO30,VIO30-1,VIO30-2,VIO30-3,VIO30-5,VIO30-5B,VIO30-6,VIO35-1,VIO35-2,VIO35-3,VIO35-5,VIO35-5B,VIO35-6,VIO40,VIO40-1,VIO40-2,VIO40-2A,VIO40-3,VIO40-5,VIO40-5B,VIO45-6,VIO50,VIO50-1,VIO50-2,VIO50-2A,VIO50-3,VIO50-5,VIO50-5B,VIO55-6,VIO70,VIO70-2,VIO70-3,B3-1,B3-2,B3-3,B3-3A,B3-5,B3-5B,B3-6,B3-6A,B4-6,B4-6A,B5-1,B5-2,B6-2,B6-3,B6-3A,B6-5,B6-6,B6-6A,B7-3,B7-5,B7-5A,B22,B22-1,B22-2,B22-2A,B22-2B,B27,B27-1,B27-2,B27-2A,B27-2B,B32,B32-1,B32-2,B37,B37-1,B37-2,B37-2A,B37-2B,B50,B50-1,B50-2,B50-2A,B50-2B,B3U,B4U,B4U-1,B6U,V2,V2-1,V2-2,V2-3,V2-3B,V3,V3-1,V3-2,V3-3,V3-5,V3-5A,V3-5B,V3-6,V4,V4-1,V4-2,V4-3,V4-5,V4-5A,V4-5B,V4-5D,V4-6,V5,V5-A,V5-B,V5-D,V5-1,C25R,C30R(3TNC80L-RFW),C30R-1,C30R-2,C30R-2B
  • ユニット型電源 RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ

    TDKラムダ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ) 高調波電流規制EN61000-3-2準拠 安全規格認定品、電気用品安全法準拠、CEマーク適合 EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠 放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠 リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え) 電解コンデンサ寿命60000H以上
    使用温度範囲(℃)-10~+71RoHS指令(10物質対応)対応
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • 油圧式ハサミ NAKATAKI

    油圧式ハサミ

    NAKATAKI
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    8日以内出荷から66日以内出荷
    解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ブッシュ4個、スペーサーシム(必要な場合のみ)、ツールボックス、油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません色レッド
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV728-0~)

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV726-0~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV7210-0~)

    SMC
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~)

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~) SMC

    ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV725-0~)

    SMC
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    9日以内出荷
    用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV728) SMC

    V Series(VV728)

    SMC
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数8コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV724) SMC

    V Series(VV724)

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV726) SMC

    V Series(VV726)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数6コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV725) SMC

    V Series(VV725)

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数5コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV723) SMC

    V Series(VV723)

    SMC
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV729) SMC

    V Series(VV729)

    SMC
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV722) SMC

    V Series(VV722)

    SMC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数2コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV727) SMC

    V Series(VV727)

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数7コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • V Series(VV7210) SMC

    V Series(VV7210)

    SMC
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシール連数10コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド SMC

    VV72 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/マニホールド

    SMC
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    9日以内出荷
    シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
  • ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ TDKラムダ

    ユニット型電源 RTWシリーズ RTWシリーズ

    TDKラムダ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    13日以内出荷
    仕様●出力電力:100.8W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265(ただし、90VAC 以下では90%負荷ディレーティング)●出力電圧:28VDC●出力電流:3.6A●効率(typ):85% / 87%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:25×82×160(mm)●備考:ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上アズワン品番67-0438-08