カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 樹脂ホース(2)
    • チューブ(3)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 2.5(16)
  • 2.99(1)
  • 3(1)
  • 3.48(1)
  • 4(16)
  • 4.15(1)
  • 4.5(1)
  • 4.57(1)
  • 5(14)
  • 5.9(1)
  • 5.99(1)
  • 6.5(14)
  • 8(15)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
外径(Φmm)
  • 2.0(1)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.18(1)
  • 3.5(1)
使用流体
  • (4)
  • (1)
  • 空気(5)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
ホース長さ(m)
  • 20(4)
  • 50(1)
  • 100(3)
材質
  • 樹脂(5)
樹脂
特性
  • 柔軟(3)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
柔軟・耐圧・耐摩耗・耐油・耐薬品
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.8(3)
  • 3.3(1)
  • 5(1)
0.4・0.8・3.3・5
ブランド
  • ニッタ(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
ニッタ・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-6×4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から61日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
N2 ナイロンチューブ(ミリサイズ) ニッタN2 ナイロンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から46日以内出荷
耐油性耐薬品性に優れています。耐摩耗性に優れています。
用途多目的用途配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~+100、(水)0~+70、(一般作動油)-40~+100使用流体空気・水・一般作動油負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(50m)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻
当日出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
U5 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタU5 ウレタンチューブ(ミリサイズ)ニッタ(1件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。バーブ継手(竹のこ継手)に使用可能です。
用途一般空気圧用(超柔軟)最高使用圧力(MPa)0.4材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~80使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性
樹脂ホースカテゴリ