カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「u2-4-8×5-20」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m ニッタ

    ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 20m

    ニッタ
    5,198税込5,718
    1巻
    当日出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。
    長さ(m)20最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ターンバツクルマトメ BIGM(丸山製作所)

    ターンバツクルマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ターンバツクルマトメ図解NoBSM-630SLT-C2-2(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.10、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.51、BSD-5001LT 第2段ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-1240SLT-C2-1 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSD-5000L-1 第2ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-1050SLT-20LA3U 第3段ブーム駆動部品_No.8、BSM-630SLT-C2-1 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.2、BSM-640SLT 12M 第3段ブーム駆動部品_No.1、BSD-5010LT 第3ブーム駆動 左部品_No.9、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム駆動 右部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション9 (14M第2段ブーム駆動)部品_No.6、CBM-520BA サイドブーム部品_No.37、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション11 (14M第3段ブーム駆動)部品_No.10など
ホースカテゴリ