カテゴリ

  • 農業機械(80)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 縫製用品(1)

「u20h03」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    イグニッションコイル

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ 大阪魂

    3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
  • 3カ-W S20C(H)フランジUナット 大阪魂

    3カ-W S20C(H)フランジUナット

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
    寸法s(mm)14寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.25寸法dc(Φmm)19
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    23,238税込25,562
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)

    CKD
    23,625税込25,988
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス

    デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

    神港テクノス
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ。首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献。状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能。専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能
    付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • 位置決め関係ユニット/ブロック 三菱電機

    位置決め関係ユニット/ブロック

    三菱電機(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付

    CKD
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から54日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • ビデオ切替器 ATEN

    ビデオ切替器

    ATEN
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
    用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1スイッチDIP自動スイッチON/OFF出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3mケース質量(kg)0.47(1.04lb)消費電力DC5V:0.924W:20BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DE電源ジャック×1アズワン品番64-8303-45ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25RoHS指令(10物質対応)対応接続台数4ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×2(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)ケース質量(kg)0.47消費電力DC5V:7.87W:37BTU材質(ケース)メタル制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30・ブラケット無136×101×29最大延長(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM8514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ出力HDMIType-Aメス×2(Black)
  • ビデオ延長器 ATEN

    ビデオ延長器

    ATEN
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルで、HDMI信号を1つのローカルディスプレイと2つのリモートディスプレイに最大100mまで延長伝送。HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質ビデオ解像度:。-最大100m@4K。-HDBaseTロングリーチモードの場合、最大150m@1080p。イーサネットパススルーポートを使用してイーサネット通信を延長送信。同時IR信号伝送用の2つのIRチャネル-対応レンジ30KHz~56KHz。ATEN独自のEDIDテクノロジー。-送信側と受信側の両方が接続されている場合、VE814ATに接続されたディスプレイのEDID値を採用して高画質出力。RS-232Cチャネル-タッチスクリーンやバーコードスキャナーなどのシリアル端末またはシリアルデバイスに接続可能。ワイドスクリーンフォーマット対応。8kV/15kVESD保護搭載。ホットプラグ対応。ラックマウント可能
    用途VE814Aは、1本のHDBaseT用ツイストペアケーブルまたはATEN2L-2910Cat6ケーブルでHDMI信号を最大100m延長伝送できるビデオエクステンダーです。セット内容IRトランスミッターケーブル×1、IRレシーバーケーブル×1、RS-232Cターミナルブロック×2、電源アダプター×2、クイックスタートガイド×1スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)寸法(Φmm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:136×101×29ケース質量(kg)0.45消費電力DC5V:5.09W:24BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離3m(2L-7D03H)制御RS-232コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1、ボーレート:115200bps、データビット:8、ストップビット:1、パリティ、フロー制御:無・IRステレオミニジャック×2・イーサネットRJ-45×1最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・電源ロック式DC電源ジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付140×123×30/ブラケット136×101×29最大延長(m)100分配数2RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K)、HDCP準拠、CEC・解像度/距離最大4K@70m(Cat6)/100m(Cat6a/ATEN2L-2910Cat6)、1080p@100m(Cat6/6a)※4K対応:4096×2160/3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160/3840×2160@30Hz(4:4:4)準拠HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2互換品番ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE2812R、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835、ビデオマトリックススイッチャーVM7514・Cat6Aケーブル2L-2910・AOC/HDMIケーブル2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12、2XRT-0003G、2XRT-0003G-1、2XRT-0004Gオーディオ入力HDMIType-Aメス×1(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • ボビンケース(ローテート) TOWA JAPAN

    ボビンケース(ローテート)

    TOWA JAPAN(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-U~)

    CKD
    14,363税込15,799
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    作動方式複動・低摩擦形
  • ローラチエーン BIGM(丸山製作所)

    ローラチエーン

    BIGM(丸山製作所)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    備考Hタイプ,20BA3U-1規格RS50NP60リンク部品名称ローラチエーン図解NoBSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.33、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.46、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.46、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.33、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.46
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考Hタイプ,20BA3U-1部品名称ブラケツト図解NoBSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.8、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.12
  • LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKD

    LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)

    CKD
    90,350税込99,385
    1個
    8日以内出荷から12日以内出荷
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    備考3.6X3400Lタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.7、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.7
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    489税込538
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X20(SM)部品名称6カクボルトWSW図解NoBSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.22、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.22、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.22、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.22
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X80X26-7T部品名称6カクボルト図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.18、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.18、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.18、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.18
  • Uカナグマトメ BIGM(丸山製作所)

    Uカナグマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    7,298税込8,028
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Uカナグマトメ図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.31、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.31、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.31
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    備考6.4X3850Lタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.2、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.2、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.2
  • シリンダクミタテ BIGM(丸山製作所)

    シリンダクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    8日以内出荷
    備考Hタイプ,20BA3U-1規格45X28X750ST975部品名称シリンダクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.25、BSM-1265SLT マスト部品_No.8、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.8、BSM-1065SLT マスト部品_No.8、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.8、BSM-1050SLT-LE マスト部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.25、BSM-1260SLT マスト部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.25、BSM-1060SLT マスト部品_No.8
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-1-5/16X350Lタイプ部品名称チユーブ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.12、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.42、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.42、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.22、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.15、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.25
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    備考3.6X2000H,Bタイプ部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.6、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.8
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考24~27フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.23、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.25、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.25、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.23、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.26、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.23、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.23
  • ブツシング BIGM(丸山製作所)

    ブツシング

    BIGM(丸山製作所)
    9,398税込10,338
    1個
    8日以内出荷
    規格R3/4X11/4部品名称ブツシング図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.59、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.59、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.59
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    備考N2-1-5/16X3650Lタイプ部品名称チユーブ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.18、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.18、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.18
  • リヨウネジボルト BIGM(丸山製作所)

    リヨウネジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    809税込890
    1個
    8日以内出荷
    規格M6X290X15X15部品名称リヨウネジボルト図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.35、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.35、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.35
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    備考52~54フクムLタイプ部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.52、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.51、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.53、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.50
  • カバーマトメ BIGM(丸山製作所)

    カバーマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カバーマトメ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ ターンブーム ノズル S,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSM-1050SLT-20HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16HA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.38、BSM-1050SLT-16BA3U ターンブーム ノズル部品_No.38
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    備考19X1BX3800Hタイプ部品名称ホース図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.42、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.42、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.44
  • ハキダシホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ハキダシホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    備考38~40フクム部品名称ハキダシホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.39、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.37、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.37、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.39
  • ユアツホースマトメ BIGM(丸山製作所)

    ユアツホースマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    備考6.4X1000部品名称ユアツホースマトメ図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA 油圧配管部品_No.5、BSM-1065SLT オプション5 (撹拌停止装置)部品_No.39、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 Sタイプ部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 油圧配管部品_No.5、BSM-1050SLT-16SA3U 油圧配管部品_No.2、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.39、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 油圧配管部品_No.3、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.3、BSM-1365SLT-20HA 油圧配管部品_No.5、BSM-1050SLT-16LA3U 油圧配管部品_No.3
  • ブラケット BIGM(丸山製作所)

    ブラケット

    BIGM(丸山製作所)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    備考16BA3U-1部品名称ブラケツト図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.12