カテゴリ
- 農業機械(5)
- 測定用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「u2c-m15」の検索結果

USBケーブル miniB-A ブラック
エレコム(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷パソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、A-mini-BタイプのUSB2.0ケーブルです。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやゲーム機に、USB(mini-Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つ外付けハードディスクドライブやデジタルカメラ、ポータブルゲーム機などの周辺機器を接続できる、USB2.0ケーブルです。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証コネクタ形状USB-A プラグ - USB Mini-B プラグ対応機種USB-Aポートを持つパソコンおよびUSB Mini-Bポートを持つ機器プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480
スマートフォン対応ピラニ真空計
ULVAC(アルバック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷スマートフォンとのダイレクト接続です。USBケーブルによりスマートフォンとダイレクト接続(特許出願中)します。その他の設備は不要です。パソコンとの接続も可能です。用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認に。真空装置メンテナンス時の圧力確認に。材質測定子フィラメント:白金(Pt)材質(本体)測定子フィラメント・白金(Pt)種類真空計使用温度範囲(℃)10~40外形寸法(mm)Φ46×81適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX精度±10%/±20%電源電圧(V)DC+5%350mAMAX保護等級IP30使用湿度範囲15~85%(但し結露なきこと)測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB圧力測定範囲(Pa)5×10-2~1×10+5湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
スマートフォン対応ピラニ真空計 SWU10-Uシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から46日以内出荷USBケーブルによりスマートフォンとダイレクトに接続が可能なピラニ真空計です。お客様がお持ちのスマートフォンで手軽に真空計測が可能です。専用の電源や、ディスプレイは必要ありません。 パソコンとの接続も可能です。 AC電源不要:専用の電源が不要です。 軽量・コンパクト:寸法Φ46×81mm、重量85g(NW16仕様)。ULVACのピラニ真空計ラインナップの中で最小・最軽量。 優れた耐衝撃性:ULVAC独自の構造(特許番号6595945)及び本体保護ラバーの採用により、耐衝撃性に優れています。 広帯域測定:測定圧力範囲は5×10-2~1×10+5Pa。 豊富なフィッティングラインナップ:NW16、R1/8をはじめ、計7種類のフィッティングをラインナップ。 適合規格:CE標準対応用途真空ポンプメンテナンス時の到達圧力確認。真空装置メンテナンス時の圧力確認材質測定子フィラメント:白金(Pt)使用温度範囲(℃)10~40適合規格CE電源電圧DC+5%、350mAMAX保護等級IP30測定範囲(Pa)5×10-2~1×105繰返し性1×10-1~1×104Pa:±2%測定精度(%)(N2)1.0×10-1~1.0×10+4Pa:±105×10-2~1.0×10-1Pa、1×10+4~1.0×10+5Pa:±20取付姿勢制限無し保管温度範囲(℃)-20~65(但し結露なきこと)I/OコネクタUSB microB湿度範囲(%)15~85(ただし、結露なきこと)
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M16)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし
トクシユボルト
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷規格ゼンチヨウ45.5ワリツキ部品名称トクシユボルト図解NoBSM-840SLT-C2-1 オプション13 (第2段ブーム)部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2 オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-1050SLT-16BA3U 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ オプション ローラ交換キット部品_No.7、BSM-1040SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション7 (14M第2段ブーム)部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム部品_No.15、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1240SLT-C2 第2段ブーム部品_No.6、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム部品_No.6など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷規格M14-20X84L部品名称ピン図解NoBSM-1030SLT-BC2 ターンテーブル部品_No.14、BSM-1040SLT-C2 ターンブーム部品_No.16、BSM-1050SLT-16SA3U ターンブーム ノズル部品_No.13、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ターンブーム ノズル部品_No.15、BSM-830SLT-C2 ターンテーブル部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S ターンブーム,ノズル部品_No.16、BSM-1540SLT-C2-1 ターンブーム,ノズル部品_No.16、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.16、BSM-840SLT-C2S ターンブーム ノズル部品_No.16、BSM-1040SLT-BC2 ターンブーム部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 ターンブーム ノズル部品_No.15、BSM-1230SLT-C2 ターンテーブル部品_No.14、CBM-520SLT-C2-3 ターンブーム ノズル部品_No.72など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格1-Sヨウ部品名称キヤツプ図解NoBSM-1050SLT-16SA3U 第1段ブーム部品_No.15、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第1段ブーム部品_No.29、BSM-1260SLT 第1段ブーム部品_No.13、CBM-520SLT 油圧配管部品_No.22、BSM-1040SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1030SLT-BC2 油圧配管 08950026~部品_No.25、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.14、BSM-1050SLT-16LA3U 第1段ブーム部品_No.15、BSM-1040SLT-BC2 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.13、BSM-840SLT-C2S 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.56、BSM-1240SLT-C2 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.49、BSM-1050SLT-20HA3U 第1段ブーム部品_No.15など
UパッキンB(グリスナシ)
BIGM(丸山製作所)¥929税込¥1,0221個8日以内出荷規格11バネアリ図解NoMSW1108-F ポンプ部品_No.30、MKW1209DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.30、MSW1009MC -A ポンプ部品_No.30、MSW1511S-1 ポンプ部品_No.32、MLKW1511H ポンプ部品_No.32、MKW1209DX-H ポンプ部品_No.33、MKW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-S ポンプ部品_No.32、MKW110-MC ポンプ部品_No.31、MSW1008-M-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511-F ポンプ部品_No.32、MPW3000E ポンプ部品_No.32、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.32、MBW1511S ポンプ部品_No.33、GKW15B ポンプ部品_No.32、MSW1008-2M -A ポンプ部品_No.32、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.31、MSW1110-M ポンプ部品_No.32、MSW1110-S ポンプ部品_No.32、MBW1511DX-H ポンプ部品_No.33、MSW1511-M-1 ポンプ部品_No.33、MKW1009MC-1 ポンプ部品_No.30、MSW1511S-2 ポンプ部品_No.34、GKW12B ポンプ部品_No.32、MKW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1511-K -A 動力噴霧機部品_No.33、GSW15C ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.33、MSW1511-M 動力噴霧機部品_No.33、MSW1511-2M-A(バーク) ポンプ部品_No.32、SDW1109 -A ポンプ部品_No.33、GSW15C-H ポンプ部品 UパッキンB(グリスナシ)_No.32、MBW1511DX-S ポンプ部品_No.33、MSW1211S ポンプ部品_No.34
チョウアツベンボデイパッキン
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷部品名称チヨウアツベンボデイパツキン図解NoBSM-1030L 2002ネン 調圧弁部品_No.16、KBM-410D 調圧弁部品_No.7、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁 ~2016年9月部品_No.14、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.24、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.21、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.22、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.7、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.36、BSM-1050SLT-16HA3U 調圧弁部品_No.13、BSM-830SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.30、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、SD90-6 調圧装置部品_No.21、SSA-F1010 調圧弁部品_No.30、BSM-1060SLT 調圧弁部品_No.13、BSM-1240SLT-C2S 分水器,調圧弁部品_No.31、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.29など
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M10)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)10給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし