カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「u2h-tzs428bbk」の検索結果

USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー 個別スイッチ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ
エレコム(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる1mです。裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。色ブラック質量(g)約93.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)