カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「u2s-220」の検索結果

スーパートルクタイミングベルト S2M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト¥879~税込¥967~1個5日以内出荷から52日以内出荷・ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。・かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。・ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。・標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。・従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質ポリウレタンタイプ標準歯形S2MRoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷部品名称ウルトラチツプソ-9 (ウスバ)図解NoMB2320L 付属品部品_No.2、MB2320U 付属品部品_No.2、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2330G 付属品部品_No.2、MBV2300 付属品部品_No.1、MB2603ML チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPL 付属品部品_No.2、DB235SP B 付属品部品_No.2、MB2330U 付属品部品_No.2、MB2303ML チップソー 付属品部品_No.2、MB2330DG 付属品部品_No.2、MB2630DU 付属品部品_No.2、MB2603MU チップソー 付属品部品_No.2、MB2320G 付属品部品_No.2、MB2300U 付属品部品_No.1、DB233D B 付属品部品_No.2、DB230 2G 付属品部品_No.1、MB2310U-S 付属品部品_No.1、DB235SP L 付属品部品_No.2、DB233D L 付属品部品_No.2、DB233 L 付属品部品_No.2、MB2330DU 付属品部品_No.2、MB2330DL 付属品部品_No.2、MB26J 付属品部品_No.2、MB2300G 付属品部品_No.1、MBS2330 付属品部品_No.1、MB-220HU 付属品部品_No.2、DB235SP 2G 付属品部品_No.2、MB2013MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2300U-S 付属品部品_No.1、MB2300L 付属品部品_No.1、MBS2320 付属品部品_No.1、MB2013MU チップソー 付属品部品_No.2、MB235SPU 付属品部品_No.2、MB235SPG 付属品部品_No.2、DB233D 2G 付属品部品_No.2、DB230 L 付属品部品_No.1、MBS-220H 付属品部品_No.2、MB2013ML チップソー 付属品部品_No.2、DB233 2G 付属品部品_No.2、MBS2300 付属品部品_No.1、DB263D B 付属品部品_No.2、DB230 B 付属品部品_No.1、MB2303MG チップソー 付属品部品_No.2、MB2330U-S 付属品部品_No.2
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2U25-220Z)
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)220形式(-) 空気圧タイプクッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93ロッド先端金具(-) オプションなし