カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 研磨材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「u75-h3」の検索結果

電動送風機 多段シリーズ Uタイプ U75-H3-R313
昭和電機¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷・電動送風機・多段シリーズは、吐出フランジ径75mmと100mmのシリーズで構成され、自社開発の専用電動機を組み込んだ小風量多段送風機です。・2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種のなかから、吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。・吸気温度が60℃(U100Bは40℃)を超える場合は、HT形(耐熱形)をご使用ください。・用途:バーナー、印刷機械、集塵機、クリーニング機械、ダンボール機械、紡績機械、塗装機械、圧送用、吸引用、吸着用寸法(mm)【概略】(吐出):75、(吸込):123タイプUイプ出力(kW)0.4電源(V)三相200級概略質量(kg)18周波数50/60Hz最大風量(m3/min)(50/60Hz)8.5/5.9回転方向右回転構造(羽根車)ターボ吸気温度(℃)最高:60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)3/4.3
電動送風機 多段シリーズ(ターボ型送風機)
SDG株式会社¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から翌々日出荷トップランナーモーター(IE3)を搭載し消費電力と[[CO2]]の削減に貢献します。羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。2段から5段までの11機種を標準化し、多くの機種の中から吸引、吸着、圧送など各用途に最適な送風機を選定できます。50/60Hz兼用と50Hz専用があります。用途バーナー、印刷機械、集じん機、塗装機械。周波数(Hz)50/60電源(V)三相200ファンターボ吐出口外径(Φmm)75吸込口内径(Φmm)123
電動送風機 多段シリーズ
SDG株式会社¥89,980~税込¥98,978~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷羽根車を多段にして圧力を高めた、小風量・高圧タイプです。吐出口径75mmと100mmがあります。 モータは送風機専用に開発されたプレミアム効率品(IE3)で、その”プレミアム効率モータ”と試作を数十回重ねた”高効率羽根車”を掛け合わせて完成したのが新開発の高効率電動送風機です。省エネルギーを通した地球環境保護のために是非お使いください。 プレミアム効率モータは、昭和電機の電動送風機専用に設計された最適品です。 HT形は耐熱形になります。用途バーナー、クリーニング機械、塗装機械、吸着、印刷機械、ダンボール機械、圧送、集じん機、紡織機械、吸引
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥219,800税込¥241,7801台翌日出荷75インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)大型液晶モニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。会議室、サイネージ、映画鑑賞など多様な用途に対応。視野角上下左右176°のIPSパネルで、あらゆる角度から色やコントラストの変化が少ない。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域対応で、動画や写真を色鮮やかに表示。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。HDR対応コンテンツやHDCP2.2対応4K配信動画を楽しめる。インターフェイスはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載。様々な機器と接続可能。USBポートで簡易デジタルサイネージとしても利用可能(屋内使用のみ)。USBメモリを差すだけで画像や動画を表示できる。200×300mmのVESAマウント対応で壁掛けやスタンドに取り付け可能。10W×2スピーカー内蔵。リモコン付属でUSBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替が可能。2年間のメーカー保証付き。3年保証モデル「JN-iE75U-M-H3」と5年保証モデル「JN-iE75U-M-H5」も同時発売。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI)●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm スタンド幅1505mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.4296mm寸法75型消費電力(W)最大138通常94スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)15.4入力信号デジタル最大消費電力(W)138コントラスト比1400:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 79% AdobeRGB 80%解像度3840×2160視野角H:176° V:176°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×3スピーカーあり「10W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ75パネル駆動方式IPSUSBあり
脱臭フィルター
シャープ¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,498~税込¥2,748~1箱(10本)当日出荷アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。形状円筒型粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸径×軸長(mm)3×30適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
75インチ IPS(ADS)パネル USB再生 4K大型モニター 3年保証モデル
JAPANNEXT¥209,800税込¥230,7801台翌日出荷付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル幅(mm)スタンド:1507質量(kg)約20使用温度範囲(℃)0~40サイズ(inch)75表面処理半光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz)使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1020×1667×292コントラスト比1500:1表示色10.7億色/sRGB%/DCI-P3 77%解像度3840×2160応答速度Typ:10ms入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESスピーカー8W×2モードブルーライト軽減モード:YESインチ表示75RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)400HDR対応HDR400相当:YES
液晶ディスプレイ 75型/3840×2160/ブラック
JAPANNEXT¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷75インチIPSパネル搭載4K(3840×2160)液晶モニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示。会議室、サイネージ、映画鑑賞など多様な用途に対応。視野角上下左右176°のIPSパネルで、あらゆる角度から色やコントラストの変化なく表示。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%の広色域で動画や写真を色鮮やかに美しく表示。HDR対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出。HDR対応コンテンツやHDCP2.2対応4K配信動画も楽しめる。インターフェイスはHDMI 2.0×3、ビデオ/音声入力端子×1、コンポーネント入力端子×1、オプティカル音声出力端子×1を搭載し、様々な機器と接続可能。USBポートで簡易デジタルサイネージとしても利用可能(屋内使用のみ)。USBメモリを差すだけで画像や動画を表示できる。200×300mmのVESAマウント対応。10W×2スピーカー内蔵。リモコン付属でUSBメモリ再生、メニュー操作、音量調整、入力切替などが可能。3年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR10 (HDMI)●アダプタ:なし●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高1020mm×幅1668mm×奥行290mm スタンド幅1505mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.4296mm寸法75型消費電力(W)最大138通常94スタンバイ0.5電源AC 100-240V 50/60Hz表面処理ハーフグレア本体質量(kg)15.4入力信号デジタル最大消費電力(W)138コントラスト比1400:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB 100% DCI-P3 79% AdobeRGB 80%解像度3840×2160視野角H:176° V:176°ケーブルHDMI ケーブル(1.8m)入力端子HDMI×3スピーカーあり「10W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトD-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ75パネル駆動方式IPSUSBあり
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター マグネット着脱式 FMV AS-FILMGシリーズ
アズワン¥4,398税込¥4,8381枚3日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。マグネット固定式で、取り付け・取り外しが簡単です。マグネット非対応PCの場合は、付属のマグネットシールを貼ることで使用可能です。マグネットの使用数はPC画面サイズに応じて調整可能。複数個使うことで装着の安定性が向上します。フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢タイプ、もう片面は反射防止(ノングレア)タイプ。使用シーンや好みに応じて選択できます。ハードコート加工により、液晶画面をキズ・ホコリ・皮脂汚れからしっかり保護します。※取り付け位置について:フィルターを正しく装着しないと、ノートPCの画面(蓋)を閉じた際に液晶を破損する恐れがあります。液晶表示部にぴったり合わせて取り付けてください。※マグネットとセンサーの干渉について:一部機種では、マグネットの位置に磁力に反応するセンサーが内蔵されており、正常にご使用いただけない場合があります。その場合は、マグネット位置を微調整することでご使用可能になることがあります。必ずご確認の上、ご使用ください。※機種による蓋の閉まり具合について:機種によっては、フィルターを装着したままでは蓋を完全に閉じられない場合があります。※カバー範囲について:本製品は液晶画面の表示エリアのみをカバーする仕様です。フレーム部分を含む全面カバータイプではありません。※タッチ操作について:本製品はタッチパネルやタッチペンには対応しておりません。※対応機種の確認:画面サイズ(インチ)、型番、製造年式が異なる場合、フィルターが対応しない可能性があります。ご購入前に、必ず型番・年式をご確認ください。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。付属品マグネット×4枚透過率(%)70(±5)表面硬度3~4H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約48%
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター FMV AS-FILTER-kシリーズ
アズワン¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%