カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
「u9313/m」の検索結果

抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV 13.3インチ 富士通 U9313M用 ハメコミ式
光興業¥5,998税込¥6,5981個当日出荷抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。耐熱性、耐薬品性に優れています。装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。サイズ(inch)13.3対応機種富士通U9313Mハメコミ式特性抗菌、抗ウイルス、覗き見防止
セキュリティーワイヤー FUTRO U9313M 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯
メディアカバーマーケット¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種FUTRO U9313M対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
プライバシーフィルター
サンワサプライ¥7,198税込¥7,9181枚当日出荷左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/Mセット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個形状ワイド厚さ(mm)0.4サイズ(inch)【フィルター】13.3表面処理帯電(静電気)防止加工あり透過率(%)76.5※設計値機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし視野角60度※正面から左右約30度取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式表面左右プライバシー表面硬度2H以上反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値紫外線カット99.9%タッチパネル方式対応ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値アスペクト比16:10のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
のぞき見防止 プライバシー フィルム 富士通 LIFEBOOK U9313/MX 13.3インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/MX取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度
上下吸着式 プライバシー フィルター 富士通 LIFEBOOK U9313/MX 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷◆吸着式プライバシーフィルター特徴。吸着固定 取り外しも簡単。 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止。 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工。 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット。 ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H。透過率:68% ±5%。厚み:約0.5mm付属品交換用吸着シール×4個適合機種富士通 LIFEBOOK U9313/MX寸法(幅W×奥行D)(mm)294×193(吸着シール貼付部分を含む)適合サイズ13.3インチ 解像度(1920×1200)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:10