カテゴリ

  • 空圧工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uat100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)瓜生製作
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
オイルパルスレンチ 瓜生製作オイルパルスレンチ瓜生製作
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT100(TM)(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT100(TM)(修理)修理
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT100L(TM)(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ(瓜生製作)修理)UAT100L(TM)(修理)修理
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UAT100(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UAT100(修理)修理
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UAT100L(修理) 修理【修理】オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UAT100L(修理)修理
27,980税込30,778
1台
10日以内出荷
種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理