カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み

「ub-0640」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンチューブ(5m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(5m)

    PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(20m)

    PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(10m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(10m)

    PISCO(ピスコ)(20件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用流体空気、水チューブ全長(m)10材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(50m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(50m)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    3,997税込4,397
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • ポリウレタンチューブ(100m) PISCO(ピスコ)

    ポリウレタンチューブ(100m)

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    7,847税込8,632
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
    長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,515税込2,767
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ 黒 BeHAUS

    ポリウレタンチューブ 黒

    BeHAUS
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とする一般空気圧配管に適しています。切断に便利なメートル毎にカット印字目盛付です。
    用途チューブ配管として材質ポリウレタン長さ(m)100使用温度範囲(℃)-15~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    3,267税込3,594
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気