カテゴリ
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 自動車純正部品(2)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「ub-155」の検索結果

UB枠 バス開口枠 UBケーシング155 縦枠 見込155 6本入り
dialon(ダイアロン)¥71,980税込¥79,1781セット(6本)3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2200厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)155
プロテック ボールペン0.5
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材先端ボール径(mm)0.5インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2商品タイプ本体
スパーギヤ MP=1.5
青木精密工業(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール1.5
アルファ 超快削エンドミル AHU形 (ボアタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から6日以内出荷切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工高さ(mm)50最大切込み量ap(mm)14(7)適合インサートJDMT1505○○R、JDMT1505○○R-FW、JDMT150508R-TFW、JDMT1505○○R-B7/C7、JDET1505○○R-FF、JDET1505○○R-FA
UB枠(バス開口枠) 開戸用 780幅 3方枠 UB3-155D 見込155
dialon(ダイアロン)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容縦枠×2/横枠×1材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)2170幅(mm)780厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)155
UB枠 バス開口枠 UBケーシング153 上枠 見込155 6本入り
dialon(ダイアロン)¥58,980税込¥64,8781セット(6本)3日以内出荷すべり止め溝加工処理 バリアフリー対応 化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。 耐薬性、省施工、耐水性セット内容横枠×6材質ABS樹脂発砲、耐水合板長さ(mm)1800厚さ(mm)27色アイボリー奥行(mm)(見込み)155
ユニット UB2000
シャビーブ¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
ユニット UB38 ミニ・回転シャビーブ
シャビーブ¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷ノーズをなくし内径2mm以上の精密作業用 ブレード交換不可用途金型や治具製作の仕上げ作業に材質ハイスハンドル長さ(mm)約80