カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ub-15kk」の検索結果

押ボタンスイッチ UBシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応