カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(103)
  • 建材・エクステリア(24)
  • 制御機器(19)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ub-25」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ キオクシア(KIOXIA)

    microSDカード EXCERIA(G2)・旧東芝メモリ

    キオクシア(KIOXIA)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ゲーム、写真、動画などの保存に。4K録画にも最適。EXCERA G2シリーズは書き込み速度が最大50MB/s。UHSスピードClass3(U3)及び、ビデオスピードクラス30(V30)に準拠しています。
    付属品SD変換アダプタLADP1質量(g)0.3外形寸法(mm)15×11×1/0.3速度最大読出:100MB/s保証期間製品お買い上げ日より5年動作温度(℃)-25~85(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応特性防水IPX7、耐衝撃、耐X線、耐静電気、ヒューズ搭載防水性JIS 防水保護等級7(IPX7)準拠書込速度(MB/s)最大50SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 絶縁ブッシング ネオフレックス

    絶縁ブッシング

    ネオフレックス
    43税込47
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    【高耐久】microSDカード EXCERIA HIGH ENDURANCE(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    28,980税込31,878
    1枚
    当日出荷
    EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC/microSDXC UHS-Iメモリカードは、監視カメラやドライブレコーダーでの使用を想定しています。IPX7準拠の防水性、-25℃~+85℃に耐える動作温度、耐X線、耐静電気、耐衝撃性能を備え、連続した書込みが可能です。
    用途監視カメラ、ドライブレコーダーの記録等に適す仕様最大読出速度(MB/s):100、著作権保護(CPRM):対応その他耐衝撃性(5落下テストクリア)、耐静電気、耐X線(ISO7816-1準拠)、過熱/発火防止セット内容SD変換アダプタ質量(g)0.3外寸(mm)15×11×1インターフェースUHS-I動作温度(℃)-25~85(結露無き事)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7準拠SDスピードクラスC10アプリケーションパフォーマンスクラスA1
  • 押ボタンスイッチ UBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ UBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ ユーボン

    結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1袋(100本)
    当日出荷から3日以内出荷
    66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
  • ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器) 倉敷化工

    ハイバッファー KUB(発泡ウレタン緩衝器)

    倉敷化工(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    ハイバッファーKUBはウレタンエラストマーの発泡体を用いた衝突緩衝体です。 ウレタンエラストマーは特殊気泡構造をしており、大きく変形させることができるため、低い衝撃力と高いエネルギー吸収能力を実現しました。 高性能緩衝器として、クレーンや搬送ラインなど、広い分野で使われています。 高所取付けの際、ウレタンフォームの劣化による落下事故防止のために、安全ネットを必ず使用して下さい。
    用途クレーンや搬送ラインなどで高性能緩衝器としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ユニバーサル 薄鋼用

    外山電気
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • 分岐母線銅バー 篠原電機

    分岐母線銅バー

    篠原電機
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • ポール用取付部品 内外電機

    ポール用取付部品

    内外電機(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
    表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 LB型 鋳鉄製

    外山電気
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    材質鋳鉄製表面処理電気亜鉛めっき
  • 分岐母線銅バー TRUSCO

    分岐母線銅バー

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ネジ穴が可能済みで、タップ加工が不要です。用途に応じて切断しご利用いただけます。
    用途制御盤、分電盤の分岐用母線銅バー用に。材質ニッケルメッキ仕上げ 銅板
  • ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC ツツミ工業

    ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC

    ツツミ工業
    4,698税込5,168
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。
    用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
  • ハイバッファー用安全ネット 倉敷化工

    ハイバッファー用安全ネット

    倉敷化工
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • その他(CQ~) SMC

    その他(CQ~)

    SMC
    769税込846
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    PS式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSデップUボルト 昭和コーポレーション

    SSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • 枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック

    枠式ターンバックル(枠のみ)

    コンドーテック(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUB25-~)

    SMC
    379税込417
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • HTLP・UX継手 砲金ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 砲金ブッシング

    セキスイ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング寸法H(mm)12
  • 室内手すり用金具 コーナー WAKI(和気産業)

    室内手すり用金具 コーナー

    WAKI(和気産業)
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
    用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄形状ブラケットコーナー適合径(Φmm)32丸棒専用
  • ステンレスSC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスSC-ELフラットUボルト

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
  • ステンレスSSデップUボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスSSデップUボルト

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
    用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
  • ハングバー25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハングバー25Φ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)HL寸法a(mm)600±5
  • PC Uボルト 昭和コーポレーション

    PC Uボルト

    昭和コーポレーション
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    有色クロメート仕上げとなります。
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上ボルト径dW3/8
  • 10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製バタフライバルブ(ギア式・PTFE)(GL-10UBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    389,800税込428,780
    1個
    当日出荷
    材質【シートリング】PTFE、【シートリテーナ】SUS304質量(kg)54材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-29~160(凍結なきこと)寸法L(mm)76呼び径10K寸法H(mm)416適合規格公共建築工事標準仕様書相当品呼び径(B)10寸法L1(mm)310最高使用圧力(MPa)1寸法F(mm)89寸法D(mm)322寸法E(mm)68寸法B(mm)310寸法C(mm)355接続方式ウエハー材質(シート)PTFE寸法d(Φmm)243寸法H1(mm)315呼び径(A)250寸法H2(mm)235最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状横形ギア寸法H3(mm)60材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SCS13A材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)SCS13A+Crめっき材質(ステム)SUS304N2材質(ボディ)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K材質(ステムベアリング)PTFE(裏金入)バルブ種類バタフライバルブ
  • ハングバー25Φ ポイントエンド ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ハングバー25Φ ポイントエンド

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)HL寸法a(mm)600±5
  • コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo) 理研製鋼

    コバルトスタブドリル0.05とび(HSCo)

    理研製鋼
    8,298税込9,128
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ステンレスPC Uボルト 昭和コーポレーション

    ステンレスPC Uボルト

    昭和コーポレーション
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質SUS304ボルト径dW3/8
  • スパーギヤ MP=2.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.5

    青木精密工業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    モジュール2.5軸穴径公差JIS H7級
  • ミニプリンター A&D(エー・アンド・デイ)

    ミニプリンター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。 RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
    幅(mm)58質量(g)約470文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm電源専用ACアダプタ方式ドットインパクト方式印字速度(行/秒(s))約2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88入力文字数24文字/行
  • ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル TOWA[切削工具]

    ion Depo Type U 超硬ボールエンドミル

    TOWA[切削工具]
    2,598税込2,858
    1本
    翌日出荷
    イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type U は、高硬度材の加工に最適!。耐熱性に優れたコーティングは粗加工から仕上加工まで、すべての加工に対応!。メーカー独自の再研磨、再コーティング技術により性能劣化を抑制し更なるランニングコスト削減に貢献!
    材質超硬形状ボールコーティングion Depo Type Uねじれ角(°)30
  • SC-ELフラットUボルト 昭和コーポレーション

    SC-ELフラットUボルト

    昭和コーポレーション
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
  • 液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転 iiyama(イイヤマ)

    液晶ディスプレイ 25型/1920×1200/D-sub、HDMI、DisplayPort/ブラック/スピーカー:あり/IPSパネル/昇降/回転

    iiyama(イイヤマ)
    41,980税込46,178
    1台
    翌日出荷
    25型液晶ディスプレイ IPSパネル採用 WUXGA 1920×1200サポート 応答速度4ms 高さ調整可能、90度画面回転 USBハブ内蔵 D-sub端子、HDMI端子、DisplayPort端子の3系統入力対応 D-subケーブル、HDMI ケーブル、DisplayPortケーブルの3本が標準同梱
    付属品【ケーブル】HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ D-Subケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / オーディオケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用)【その他】スタンドベース(固定ネジ付き)、スタンドネック、L型ドライバー、セーフティー&クイックスタートガイド保証書(クイックスタートガイド内)サイズ25型(対角:63.36cm)表面処理ノングレアコントラスト比1000:1(標準)50000000:1(Adv.Contrast機能時)[ACR機能(AdvancedContrastRatio)]画素ピッチ水平:0.279mm 垂直:0.282mm最大解像度1920×1200(2.3MegaPixels)表示範囲(mm)水平:535.4 垂直:338.7視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)応答速度4ms(GtoG) [オーバードライブの設定を " 2 " とした時]入力端子アナログ:D-Sub×1、デジタル:HDMI×1/DisplayPort×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:10パネル駆動方式IPS最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300(標準)入力コネクタ【アナログ】D-Sub×1、【デジタル】HDMI×1 / DisplayPort×1
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    用途内径加工適合チップひし形35°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)5クランプシステムスクリューオン
  • N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付) 日栄インテック

    N-010922 絶縁防振 Uバンド (N付)

    日栄インテック
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法d(mm)3/8寸法B(mm)25適合管SGP材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
  • KHK ステンかさ歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK ステンかさ歯車

    KHK(小原歯車工業)
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
    種別かさ歯車材質ステンレス
  • 薄形シリンダ/プレート形 CQUB2 SMC

    薄形シリンダ/プレート形 CQUB2

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・幅寸法:最大40%削減 (ピストン長円形により幅寸法最大40%削減(CQ2シリーズ比較)) ・全長:最大15%短縮 ・容積:最大18%減少 ・質量:最大36%削減 (メーカーMUシリンダ、30ストロークでの比較) ・4方向からオートスイッチの取付可能。 ・スイッチのはみ出しがありません。
    作動方式複動片ロッド
  • CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB25) SMC

    CQU - 薄形シリンダ プレート形/複動:片ロッド(CQUB25)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • SDXCメモリーカード UHS-I クラス10 グリーンハウス

    SDXCメモリーカード UHS-I クラス10

    グリーンハウス
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UHSスピードクラス1対応のSDXCカード。持ち運びに便利なハードケース付
    付属品INDEXシール、ハードケース、3年間保証書質量(g)約2.0使用温度(℃)0~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1電源電圧(V)2.7~3.6使用湿度範囲25%~93%(結露なきこと)保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応SDスピードクラス10UHSスピードクラスUHS-I SDR104 U1
  • 薄形シリンダ プレート形/複動・片ロッド CQUシリーズ CQUB25 SMC

    薄形シリンダ プレート形/複動・片ロッド CQUシリーズ CQUB25

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25