カテゴリ
- 建材・エクステリア(16)
- 保管用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(16)
- オカムラ(岡村製作所)(7)
- 昭和コーポレーション(6)
- マキタ(4)
- PROST's(3)
- テラモト(2)
- ユーボン(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- trad(1)
- 理研製鋼(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- CAPTAIN STAG(1)
- ネオフレックス(1)
- セイワ工業(1)
エコロジープロダクト
「ub-36」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(50本)当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
足長Uボルト
昭和コーポレーション¥219税込¥2411個当日出荷から5日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ユニクロメッキ
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)
充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付]
マキタ(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から3日以内出荷付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト仕様バキュームキット付き質量(kg)6.6電圧(V)直流36集塵容量(L)50風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7風速(m/s)最大65、平均54使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
充電式ブロワ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD種別バッテリ・充電器セット長さ(mm)830~930(ノズル無595)幅(mm)205質量(kg)4.1(バッテリ装着時)高さ(mm)295電源(V)直流36(18+18)風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1)風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1)バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55分(2本同時)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分![充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] マキタ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279419-210315-02.jpg)
充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし]
マキタ(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台3日以内出荷仕様バキュームキットなし質量(kg)5.1使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min
ドブメッキ足長Uボルト
昭和コーポレーション¥899~税込¥989~1個4日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H グレイッシュレッド
オカムラ(岡村製作所)¥2,798税込¥3,0781台28日以内出荷寸法(mm)900×450色グレイッシュレッド機能カノラライト 棚板 40kg/段
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H グレイッシュグリーン
オカムラ(岡村製作所)¥2,798税込¥3,0781台28日以内出荷寸法(mm)900×450色グレイッシュグリーン機能カノラライト 棚板 40kg/段
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H ネオホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥2,598~税込¥2,858~1台28日以内出荷寸法(mm)900×450色ネオホワイト機能カノラライト 棚板 40kg/段
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H ライトグレージュ
オカムラ(岡村製作所)¥2,798税込¥3,0781台28日以内出荷寸法(mm)900×450色ライトグレージュ機能カノラライト 棚板 40kg/段
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H ダークグレー
オカムラ(岡村製作所)¥2,798税込¥3,0781台28日以内出荷寸法(mm)900×450色ダークグレー機能カノラライト 棚板 40kg/段
カノラライト 棚板 40kg/段 900W450D0H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥2,798税込¥3,0781台28日以内出荷寸法(mm)900×450色ブラック機能カノラライト 棚板 40kg/段
アーバンピット36本立
テラモト¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から4日以内出荷筒状のシュートに傘を一本ずつ収納する構造で、傘同士がからみません。材質シュート・受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)、側板:ポリプロピレン、フレームパイプ:スチールパイプ(ユニクロメッキ)質量(kg)5.6高さ(mm)496奥行(mm)362間口(mm)710収納本数(本)(傘)36収納数36グリーン購入法適合
充電ドライバー
trad(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から3日以内出荷充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1長さ(mm)125幅(mm)45高さ(mm)150質量(g)約380電圧(V)DC3.6回転数(min-1[r.p.m])0~200コード長さ(m)(USB)約1.08ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)最大締付トルク(N・m)4.5バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約4時間ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
フォルス スリーピングバッグ
CAPTAIN STAG¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷オールシーズン対応シュラフ。軽くて保温力抜群。軽量で保温力に優れ湿気に強い中空ポリエステル繊維(ワンサーモファイバー)を使用。2層構造にすることで保温力をアップ。 最適な暖かさを考慮したボディシェープと3Dデザインフード。足にフィットする3D形状。 首元をつつむドラフトチューブ。フード部分と、ドラフトチューブのコードを使用することで首元からの放熱と冷気をカット。 保温力をさらに高められる。首元の内側には、小物入れに便利なポケットを装備。 表地には30デニールソフトマイクロポリエステル生地に撥水加工。裏地には肌触りの良い50デニールソフトマイクロファイバー生地を使用。 ダブルファスナーで上下から開閉。少し暑い時は足元のファスナーを開ければ温度調節が可能。 ファスナーの自然開放を防ぐ面ファスナー。ファスナーによる生地の噛み込みを防ぐテープ付き。コンパクトに収納できるコンプレッションバッグ付き。寸法(幅W×長さL)(mm)肩800・足先500×2200
パネル傘立
テラモト¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷全面に隠しパネルが付いているて、傘をスマートに収納する傘立て用途傘立てとして材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)約7.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約502×350×502グリーン購入法適合
組端子台
ユーボン¥6,498~税込¥7,148~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,898税込¥9,7881箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)7基材MDF
グラビオ専用施工部材目地テープ
DAIKEN(旧:大建工業)¥9,898税込¥10,8881箱(1個)14日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~材質粘着加工コート紙幅(mm)20厚さ(mm)約0.1長さ(m)50
グラビオ専用施工部材納め部材アルミ出隅イカ型
DAIKEN(旧:大建工業)¥19,980税込¥21,9781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)40厚さ(mm)40基材アルミ
グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材回り縁6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,898税込¥9,7881箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)30厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,798税込¥9,6781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)9基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材見切(入隅兼用)3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,798税込¥9,6781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)6基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材出隅6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥8,498税込¥9,3481箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)20厚さ(mm)20基材MDF
グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF












![充電式ブロワ集じん機 MUB363[バキュームキット付] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279394-210315-02.jpg)


![充電式ブロワ MUB363[バキュームキットなし] マキタ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58279419-210315-02.jpg)