カテゴリ

  • 建材・エクステリア(20)
    • 開口枠(17)
    • 浴室まわり副資材(2)
    • 内窓(1)
  • 空調・電設資材(8)
  • 作業工具(6)
  • 住設機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ub枠」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製開口枠 dialon(ダイアロン)樹脂製開口枠dialon(ダイアロン)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から6日以内出荷
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。 施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。 耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
アイボリー
UB枠用蹴込板 フクビ化学UB枠用蹴込板フクビ化学
36,980税込40,678
1箱(10個)
5日以内出荷
またぎ段差用の蹴込板です。
寸法(mm)3×190×900
伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚1段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(10件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!敷石、舗石の施工作業に!ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
水切りパイプ棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)水切りパイプ棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(20件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(5kg)ほか
当日出荷
低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業スマートUB枠 定尺:2100 左右兼用枠カイダーベースボード工業
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2100W-6
平バラシバール Mokuba(小山刃物製作所)平バラシバールMokuba(小山刃物製作所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。
パイプ棚Aタイプ2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)パイプ棚Aタイプ2段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段2
伸縮パイプ棚2段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚2段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。 2段の伸縮棚でもっと便利に。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10(棚1枚あたり)棚段2
パイプ棚Aタイプ1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)パイプ棚Aタイプ1段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス棚段1
DMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6 DMM.makeDMM.make 50インチ 4K ディスプレイ DKS-4K50DG6DMM.make
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
4K動画コンテンツや、4K動画撮影可能なカメラ、スマートフォンが増える中、1人でも多くの方に大画面で臨場感溢れる映像を楽しめる生活を提供するために、お求め安い価格で提供します。 1.メリハリのある映像を表現できる高いコントラスト比 5000:1の高いコントラスト比※を実現したVAパネルは深い黒を表現でき、動画や映画鑑賞に最適です。 ※インチにより2種類のコントラスト比があります。詳細はSPEC欄をご確認ください。 2.上下左右178°の広視野角 見る位置や角度が変わってもバックライトの透過量が変化しにくいため、どこから見ても映像を鮮明に映し出します 3.ナローベゼルを採用したスタイリッシュなデザイン 薄いベゼル(ディスプレイの外枠部分)でシームレスなデザインを実現し、より没入感のある映像体験をお届けします。 ※画面の縁には約6mmの非表示エリアがあります。 4. HDMI x 3とUSBメモリーに保存した動画を直接再生可能なメディアプレイヤーを搭載 HDMI出力端子を持つレコーダーや家庭用ゲーム機などを複数接続できます。また、HDCP2.2で著作権保護されているコンテンツの再生にも対応しています。これから新しいAV機器を購入される方や、テレビの入力端子不足でお悩みの方に最適です。 ※テレビの視聴には、チューナー内蔵機器等が別途必要です。 5.いろんなアプリや動画コンテンツが楽しめる Amazonプライムビデオ、Youtube、U-NEXT、NetflixやDMM TV等、様々な動画ストリーミングサービスやゲームなどのコンテンツを4Kの高解像度で堪能できます。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には別途契約が必要な場合があります。 ※各種動画ストリーミングサービスの利用には対応端末および、インターネット接続が必要です。(インターネットの接続会社が限定されている場合があります)
仕様HDR信号入力:〇、対応言語:日本語付属品リモコン×1、単4電池(試供品)×2、ディスプレイスタンド×2、スタンド固定ネジ×4、取扱説明書兼保証書×1、HDMIケーブル×1(約1.5m)、VESA機器取付ネジ×4質量(kg)約8.9(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)120、0.5(待機時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)電源コード(m)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1118×239×696(スタンド含む)コントラスト比5000:1解像度最大3840×2160(4K)保証期間ご購入日より2年間視野角178°/178°(水平/垂直)入力端子HDMI2.0(HDCP2.2)×3、AV×1、USB2.0×1、Component×1VESAマウント(mm)VESA機器取付ピッチ幅:(W)200×(H)200スピーカー8W+8W動作湿度(%)20~80(結露なきこと)色(本体)ブラック出力端子光デジタル音声×1、Earphone×1バックライト直下型LEDバックライト動作温度範囲(℃)0~35設置条件縦設置、チルト不可待機時消費電力(W)0.5入出力端子【入力端子】HDMI2.0(HDCP2.2)×3・AV×1・USB2.0×1・Component×1、【出力端子】光デジタル音声×1・Earphone×1モニターサイズ50パネル駆動方式VAパネル種類VA対応VESA規格ネジサイズ:(M6×16mm)×2(上)、(M6×12mm)×2(下)
UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)UBSガン スタンダードWURTH(ウルト)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
圧力3~4bar(塗布)
スリムミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)スリムミニテコMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業、自動車板金作業に最適です。
ミニテコ Mokuba(小山刃物製作所)ミニテコMokuba(小山刃物製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
全体熱処理で強力です。小さな隙間にもくいつき、ハガシ、スクレッパーとして手軽につかえます。
用途床材、ベニア板等の取り外し作業、アルミサッシ枠の取り付け、取り外し作業に最適です。寸法(mm)40幅×300質量(g)350
モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mm Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 平バラシバール(立型) 1200mmMokuba(小山刃物製作所)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷
手にフィットして握りやすい異形特殊鋼材を使用しています。 全体焼き入れで強力です。
用途仮枠、解体作業に。 防災、救命用工具として。 テコとして重量物の移動等に。全長(mm)1200トラスコ品番806-9848質量(kg)2.68
簡易内窓用フレーム&レール 光簡易内窓用フレーム&レール(7件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から4日以内出荷
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
照光式押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ用 付属品NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
249税込274
1個
11日以内出荷
防塵カバー(LB・UB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防塵カバー(LB・UB・角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合LB・UB・角形用寸法(mm)24×24×7.3枠:黒ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BT brother(ブラザー)P-touch CUBE ラベルライター PT-P710BTbrother(ブラザー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
幅広の24mmテープに対応し表現の幅が広がりました。 使えるアプリケーションも増えて、より自由なデザインを楽しめます。 ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。 複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。
質量(kg)約580(Li-ion充電池付き約640)電源Li-ion充電池(PA-BT-005)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×67×128機能定型テンプレート:アプリ内蔵、オートパワーオフ:(Li-ion充電池使用時)操作終了後約10分、(USB接続時)操作終了後約1時間、飾り枠:61種類、メモリー登録:最大100ファイル最大消費電力(W)約21最大印字幅(mm)18(24mmテープ使用時)解像度180dpi×180dpi(「標準」印刷)180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)印刷速度最高20mm/秒ラベルサイズ(mm)TZe規格テープカセット3.5、6、9、12、18、24mm対応印刷方式熱転写方式インターフェイスBluetooth Ver2.1+EDR Class2、USB Ver2.0 Full SpeedRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約2万カット(フルカッターのみ)
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷から7日以内出荷
ビジネス封筒 B4 25枚 マルアイビジネス封筒 B4 25枚マルアイ
2,898税込3,188
1束(25枚)
当日出荷
サイズB4テープ種類クイック郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
ユニパックエコバイオ セイニチ(生産日本社)ユニパックエコバイオセイニチ(生産日本社)
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷
環境に配慮した原料を70%配合・CO2排出量の削減に貢献。
用途アクセサリー類・日用品雑貨・薬品・衛生用品・紙・書類・衣類・繊維製品寸法(mm)開口部段差:5(一般チャック)透明タイプ無地種類平袋(チャック・テープ付)入数(枚)100再生材使用率(%)30バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210225バイオマス配合率(%)30バイオマスプラ(BP)マーク認定再生材使用使用バイオマスプラ(BP)マーク登録番号874
スマートUB枠 定尺:1600 上下兼用枠 カイダーベースボード工業スマートUB枠 定尺:1600 上下兼用枠カイダーベースボード工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)1600W-6
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
欠品中
適合本体UB2フランジ有り用黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
平面鏡 B 85x125mm ナリカ平面鏡 B 85x125mmナリカ
380税込418
1個
当日出荷
背面にスタンド付き。
材質鏡はガラス、枠およびスタンドはプラスチック寸法(mm)85×125
UB枠用補修スプレー フクビ化学UB枠用補修スプレーフクビ化学
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
UB枠表面の傷の補修にご使用いただけます。
ホワイト
紙Net封筒 B6タイプ 3枚入 スズキ紙工紙Net封筒 B6タイプ 3枚入スズキ紙工
309税込340
1パック(3枚)
3日以内出荷
環境に優しい、紙だけで作られたクッション封筒。全て紙製、脱プラで海洋保護。クッション性も安心。アクセサリー・スマホケースなどの発送に。ネコポス・ ゆうパケット・クリックポスにも対応。
用途紙Net封筒(クッション封筒)B6タイプブラウンサイズB6郵便番号欄なしテープあり窓枠なし
SPARE RUBBER NET スペアラバーネット GoldenMean(ゴールデンミーン)SPARE RUBBER NET スペアラバーネットGoldenMean(ゴールデンミーン)
4,698税込5,168
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
大型磯玉枠対応:市販の大型磯玉枠0~0cm枠まで取り付け可能。 クリアーラバーネット:魚にやさしく、ランディング時の針絡みも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすい、「クリアーラバーネット」を採用。
用途50~60cmの大型枠にマルチに対応する、スペアラバーネットシリーズ。GMスペアラバーネットシリーズは、GMランディングネット(適合製品:オーシャンネットオーバル/オーシャンネットJr./ガンナーネットJr.ディープタイプ/ウェーディングネットカスタム)はもちろん、市販の大型磯玉枠にもご使用いただける、魚に優しく、ランディング時に針の絡まりも気にならず、ニオイ・ヌメリも取れやすいスペアラバーネットです。寸法(cm)対応枠:50~60取付け方法玉枠にスペアラバーネットの淵穴を交互に挿入し、枠全体に回るように取り付けてください。取り付けの際、ラバー淵穴に水分をもたせると滑りやすくなり、取り付けやすくなります。取り付けの際、無理にラバーネットを引っ張るとラバーが裂けますのでご注意ください。
安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15テンパール工業
899税込989
1個(10個)
6日以内出荷
安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
スマートボディUB枠 定尺:2100 左右兼用枠 カイダーベースボード工業スマートボディUB枠 定尺:2100 左右兼用枠カイダーベースボード工業
3,498税込3,848
1本
3日以内出荷
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)長さ(mm)2100W-6
ワイドボディUB枠 38x25mm 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 38x25mm 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)38×25
ユニットバス枠 上下兼用枠 カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠カイダーベースボード工業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)W-6
生物顕微鏡 BA80C ナリカ生物顕微鏡 BA80Cナリカ
114,000税込125,400
1個
5日以内出荷
高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡単眼V型鏡筒モデル。デジタルカメラ等の取付に必要なCSマウントアダプタも標準付属。総合倍率600倍まで観察可能。大型一軸粗微動ハンドル装備。
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型) 城東テクノ高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)城東テクノ
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
スライドコアは、ビスを打ち込むと枠全体をフロア面に押し込む機能を搭載。枠とフロア面の隙間をなくし、割れや気密不足の原因を解消します。また取り付けに注意が必要な受け材が不要です。980N(100kgf)の荷重でも、たわみはわずか3mm以下。日常生活に不具合が生じることはなく、不快なキシミ音やガタツキもありません。継ぎ目がなく、また蓋と枠のシールパッキンにより、極めて優れた気密性を発揮。シールパッキンはベース材のくぼみにあるので弾性が損なわれず、気密性を保持してガタツキを防止します。樹脂製なので濡れても腐る心配がなく、表面温度は室温とほぼ同じで、踏んでもヒヤッとしません。フロア面との段差はわずか2.5mmで、つまずきの原因を解消。バリアフリープランの住宅性能表示に対応しており、高齢者や小さなお子様がお住まいでも安心です。より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。
ライトグレー
UH-133(合板なし) フクビ化学UH-133(合板なし)フクビ化学
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。 水漏れ、汚れに強い樹脂製です。 アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません。 現場での塗装仕上が不要なので、工期短縮につながります。 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます。
種別横枠用
お弁当応援!サンドイッチ用たまごメーカー 貝印お弁当応援!サンドイッチ用たまごメーカー貝印
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
料理を通じて心豊かに育ってほしい。chuboos!は、そんな想いをかなえるキッチンツールです。たまごサンドを作るときに便利な、ゆでたまごのみじん切り器です。ゆで卵をつぶす→マヨネーズなどと和える→保存がこれ一つでできます。
材質本体・フタ・アミ枠/ポリプロピレン(耐熱温度140℃、耐冷温度-20℃)、アミ/18-8ステンレススチール高さ(mm)82質量(g)158縦(mm)118横(mm)180
ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ 三菱電機ルクセントLEDsシリーズ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導灯 本体のみ三菱電機
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズLEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能天井直付形・吊下兼用形省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081Wカバープラスチック・透明取付天井直付形・吊下兼用形一般形(20分間)タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類防雨・防湿形 誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)周波数50Hz/60Hz保護等級IP23光源寿命60,000時間関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03耐震性Aクラス枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
ストウブ ステーキプレート STAUB(ストウブ)ストウブ ステーキプレートSTAUB(ストウブ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
木枠にのせてそのままテーブルに。
材質鉄鋳物仕様電磁調理器対応質量(kg)2枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×230×40プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)300×200×30TKG品番9-0078-0801TKG品番(2017)6-0076-0701