カテゴリ
- 物流用品(20)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ub0320」の検索結果






+1
ポリウレタンチューブ(20m)
PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)¥870~税込¥957~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)チューブ全長(m)20特性柔軟性
ポリウレタンチューブ(50m)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,353税込¥2,5881巻当日出荷から4日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)色黒全長(m)50使用流体空気、水チューブ全長(m)50材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100チューブ色黒RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性





+1
ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥4,514税込¥4,9651巻当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,426税込¥1,5691枚翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用真空圧力(kPa)-100定尺(m)最大20材質PU(ポリウレタン)使用流体水・空気
ステンレス 320SR・固定車(ウレタン(B入)車 ・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状固定車型式320SR固定車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付固定金具仕上ステンレスストッパーなし偏芯E(mm)-特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から9日以内出荷型式320E自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320ER・固定車(ウレタン車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷形状固定車型式320ER固定車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ネジ込式キャスターです。形状自在型式320EA自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SRP・固定車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。仕様車輪品種: 439S0S-UBトラスコ品番337-3095材質金具:ステンレス材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)38取付高H(mm)190取付座(mm)102×102取付ピッチY(mm)75(80)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)140車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11取付ピッチX(mm)75(80)
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
ハンマーキャスター¥6,398税込¥7,0381個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。トラスコ品番336-5181材質本体:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)100取付座A(mm)90車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。仕様プレート式トラスコ品番398-4508形状固定式質量(g)376車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ドブメッキ足長Uボルト
昭和コーポレーション¥659~税込¥725~1個4日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質ドブメッキ
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)材質(本体)ステンレスタイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
テールライト(USB充電式) C2E02-04-9374 BL600mu レッド
CROPS(クロップス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷G / 振動 / 明暗 センサー搭載のハイスペックテールライト。振動 / 明暗センサーでにて自動点灯するオートモードに加え、ブレーキングのGを感知してライトが強く発光するブレーキライトを搭載しています。ブレーキングを後方に知らせ、より安全なライドをサポートします。様々なパイプサイズに対応するUB08ブラケットが付属しています。ライトの着脱が非常にスムーズで、走行中も安定感があるブラケットです。用途LED:レッドLED x 1 / COB LED (ブレーキランプで発光)。 本体サイズ (W×H×D) / 重量:72 × 20 × 29mm / 28g。機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯:4.5時間 / 点滅1:8.5時間 / 点滅2:8.5時間 / オートモード・オートモードは使用状況により点灯時間が変動します。バッテリー / 充電時間:リチウムイオンポリマー 320mAh / 充電約2.5時間。付属品:ZP-UB08 (ユニバーサルブラケット) / Micro USBケーブル。機能 ブレーキランプ:ブレーキ時のGを感知し、COBランプが強く発光します。 Gセンサーセッテイング:ライトの取り付け角度に応じて、センサーを調整することができます。(ボタンを約8秒間長押し) オートモード:振動、明暗センサーにより夜間や日中のトンネルなどで自動点灯します。 モードメモリー:電源OFF時、最後に使用したモードを記憶します。 バッテリーインディケーター:LEDの点滅回数でバッテリー残量を確認できます。(ボタン2回押し)色レッド使用電池リチウムイオンポリマーライト種類LED使用時間(時間)点灯:4.5、点滅1:8.5、点滅2:8.5(個体差がある場合があります)
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス車輪No.439S0E-UB85旋回半径(mm)72ストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
ステンレスキャスター(固定型)
栃木屋(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等金具仕上ステンレス部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター(トラック型)
栃木屋¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス製のため、耐食性に優れています。用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 320EK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)27金具仕上ステンレスストッパーなし軸長L(mm)40軸径T(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター 320SK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥3,898~税込¥4,288~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
キャスター 320SRP
ハンマーキャスター¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×60ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式固定車キャスター
ステンレス 320E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷型式320E自在車材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8車輪タイプ単輪
NOXLUB TB0320
NOKクリューバー¥359,800税込¥395,7801缶(18kg)63日以内出荷耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。用途自動車補機・電装品などの摺動接点。タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140適合範囲自動車補機・電装品ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物