カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ub0640-100-g」の検索結果

ポリウレタンチューブ(100m)
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)100最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性