カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
「ub1280-5-b」の検索結果

ポリウレタンチューブ(5m)
PISCO(ピスコ)(70件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水チューブ全長(m)5材質(チューブ)ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性