カテゴリ
- バイク純正部品(52)
- 自動車純正部品(24)
- メカニカル部品(3)
- 物流用品(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(52)
- MAZDA(マツダ)(23)
- PROST's(3)
- アサ電子工業(2)
- SMC(1)
- KTC(1)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- パイロット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 理研製鋼(1)
- RAIN α(1)
- 宮谷製作所(1)
- ミツビシ(1)
- ユーボン(1)
- ネオフレックス(1)
- 美和商事(1)
- 高橋書店(1)
- ツツミ工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ub70」の検索結果

PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(100本)当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
水含 長柄薄口ブーメラン刷毛 銅板巻き
宮谷製作所¥739税込¥8131個当日出荷特殊毛を使用しており水の含みが抜群で水につけることで刷毛の先がキレイに整いチリ掃除がしやすくなります。先端の毛を斜めにカットしているので面のあたりがよく使いやすい!。柄が長いため高い場所、奥に入った場所にも最適です。全長(mm)420種類刷毛毛丈(mm)35~50材質(毛)特殊毛主な用途掃除用毛色オレンジ玉厚(mm)5刷毛幅(mm)70
エアロワイパー専用替えゴム
RAIN α(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷高精度ラバーカット&超密度グラファイト用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
チューブカバーTUB
ツツミ工業¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷細かくしっかりと織り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめます。 また、内管が非常に滑らかなため、もろもろの摩擦問題を低減するとともに、油圧ホースのインストールが非常に簡単です。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。筒状になっており、ホースに通し装着するタイプの油圧ホース専用カバーです。 材質が非熱収縮性のポリエステル・マルチフィラメントで非常にソフトなので、油圧ホースが密集している箇所などに適しています。用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷などによる耐久劣化や、擦れによる磨耗などから油圧ホースを保護する専用カバーになります。色青融点(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)-50~150
オールSUSボンベ台車
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品色シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個(300g)ほか5日以内出荷ダイハツ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーダイハツ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワイドボディUB枠 70x25mm 左右兼用枠
カイダーベースボード工業¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷簡単に下地からビス打ちができます。仕様左右兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)70×25
モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個15日以内出荷モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能方式ガイド:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応モータ種類ACサーボモータ
軽量作業台(KK/200kg/ポリエステル天板/キャスター付/直進安定金具無)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1台翌日出荷キャスター付の為、移動が簡単にできます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
E170:エコカレンダー卓上B7変型
高橋書店¥759税込¥8351冊3日以内出荷ポップな色使いのカラフルカレンダー。見たい月を素早くめくれるカラフルインデックス付き。仕様掲載期間(月間ページ):2027年1月~2027年12月質量(g)40規格B7変型寸法(縦×横×奥行)(mm)110×100×12ページ数13付録六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(1年分)、年間行事始まり曜日日曜日六曜表示あり