カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(1)

「ubg10」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    589税込648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0
    L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
  • 密閉型圧力計(150Φ)0.3MPa 立形A枠 耐振用 BG10-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(150Φ)0.3MPa 立形A枠 耐振用 BG10-131シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4305-41
  • PANEL SUB *BG105*    45010GBK305ZB ホンダ

    PANEL SUB *BG105* 45010GBK305ZB

    ホンダ
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
  • HUB SUB CO*BG105*   44610KV7670ZE ホンダ

    HUB SUB CO*BG105* 44610KV7670ZE

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • HUB SUB CO*BG105*   42610GBK000ZB ホンダ

    HUB SUB CO*BG105* 42610GBK000ZB

    ホンダ
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • HUB COMP,F*BG105*   44601KV7670ZE ホンダ

    HUB COMP,F*BG105* 44601KV7670ZE

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • HUB SET,FR*BG105*   44610KV8305ZC ホンダ

    HUB SET,FR*BG105* 44610KV8305ZC

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷