カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc-3040」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-3040X

    ユニカ
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(45個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2761材質スチール全長(mm)40質量(g)23ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)15外径(Φmm)12埋め込み深さ(mm)40
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(50本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • ユニコンアンカー(3/8 大阪魂

    ユニコンアンカー(3/8

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    寸法L(mm)40ねじ径W3/8寸法D(mm)12寸法l(mm)15埋め込み寸法(mm)埋込み長さ:40穿孔径(mm)12.5
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックホルダービット(打込みホルダー付)

    ユニカ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番102-6632材質刃部:超硬チップ、本体:合金鋼全長(mm)200質量(g)234ドリル径(Φmm)12.5適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ) ユニカ

    クイックホルダービット(電動工具用)クイックビット(ドリルのみ)

    ユニカ
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番102-6634質量(g)134適合アンカーUC-3040、UCS-3040
  • ファスニングパック ユニコンアンカー ユニカ

    ファスニングパック ユニコンアンカー

    ユニカ
    ¥459税込¥505
    1パック
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0460材質スチール全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)34.5ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニコンアンカー用打込棒(手打用) ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒(手打用)

    ユニカ
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
  • ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込棒ロング SD-30×1000

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。 軽量ハンマードリルに取り付け、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカー用の打ち込み棒(機械打ち)トラスコ品番749-9671質量(g)878適合電動機軽量ハンマードリル(SDS-plus)適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用 ユニカ

    ユニコンアンカー用打込み棒 電動工具用

    ユニカ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ユニコンアンカー用の打ち込み棒です。軽量ハンマードリルに取り付け 、はつりモードで使用します。
    用途ユニコンアンカーの打ち込み。(SDS機械打)トラスコ品番749-9680材質合金鋼全長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応適合アンカーUC-3040/UC-1040
  • ユニコンアンカーバケツセット ユニカ

    ユニコンアンカーバケツセット

    ユニカ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
    ユニコンアンカーの便利な現場用セットです。下穴用ドリル、機械打用打ち込み棒がセットになっています。
アンカーボルトカテゴリ