カテゴリ

  • 自動車純正部品(77)
  • 作業工具(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 梱包用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 家電(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 物流用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uc-50」の検索結果

242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付) CAPTAIN STAG

    ラフォーレアルミツーウェイテーブル(アジャスター付)

    CAPTAIN STAG(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容テーブル本体×1、ジョイントパイプ×4材質甲板:合成樹脂化粧甲板、脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)
  • 大型クリックス 共栄プラスチック

    大型クリックス

    共栄プラスチック(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    360度支柱の角度を自由に調整できるターンプライスクリップ! 1インチ(2.5cm)パイプをラクラクはさめます。 クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。 透明なので店舗POPやプライス表示に商品を隠さず設置できます。
    材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタールクリア
  • ハイス精密組合せ刻印 数字セット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 数字セット

    浦谷商事(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(10本組)
    当日出荷
    ハイスの刻印なので耐久性は抜群。
    適合UC-HL(手打ホルダー大)、UC-HS(手打ホルダー小)に適合します。種別数字刻印セット
  • コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所

    コンビネーションカップリング(ねじ付)

    三桂製作所(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厚鋼ねじでガッチリ接続
    用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
  • 大型クリックス 10個 共栄プラスチック

    大型クリックス 10個

    共栄プラスチック
    2,798税込3,078
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(クリップ)ポリカーボネート、(ポール)PS、(ジョイント)ポリアセタールクリア
  • マジクロボンド(強粘着剤付) シンワ

    マジクロボンド(強粘着剤付)

    シンワ(6件のレビュー)
    539税込593
    1巻
    当日出荷
    ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。片面のみでのご使用に最適な使い切りサイズです。
    用途産業資材や建材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ材質ナイロン厚さ(mm)2粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ タカチ電機工業

    AU□シリーズ専用シャーシ AUCシリーズ

    タカチ電機工業
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    AU・AUG・AUGE・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズ用のアルミ取付板です。任意に穴加工などを施し、基板や機器を取付けてご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ
  • ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本) 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 英字セット(26本)

    浦谷商事
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    その他数字セット・英字セットには、ホルダー木箱はついておりません。種別英字刻印セット
  • ターンプライス U型カードタイプ 光

    ターンプライス U型カードタイプ

    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)50奥行(mm)26
  • USB3.0 wormhole switch リンクケーブル j5 create

    USB3.0 wormhole switch リンクケーブル

    j5 create(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    USB3.0高速5Gbps速度でWindowsとMac同士で2台パソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。 簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。 コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。 資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。 会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
    セット内容JUC500 超高速リンクケーブル、クイックインストールガイド、保証書ホワイト材質(本体)プラスチック質量(g)60外形寸法(mm)18.8×8.7×53.5ケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス保証期間2年ケーブル長(cm)150伝送速度(Gbps)5給電方式バスパワーUSBタイプUSB3.0(パソコンと接続側)変換タイプオス - オス
  • 5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事

    5mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印

    浦谷商事(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。・16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字・文字が、一度に刻印できます。・文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。・同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。・ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。刻印文字寸法:。文字高さ(A): 5.0mm。文字幅(B): 3.3mm。文字ピッチ(P): 4.3mm。いちどに刻印できる数: 大ホルダー:7ケタ 小ホルダー:3ケタ
    寸法(mm)5呼称5.0
  • ハイス精密組合せ刻印 Bセット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 Bセット

    浦谷商事(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスの刻印ですから、耐久性は抜群。文字の組みかえはワンタッチ。従来に比べて約1/10の所要時間で済みます。同一のホルダーで、1.5mm~6.0mmまでの文字が打刻できます。ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
    種別英数字刻印セット文字英字、数字組内容0~9 (10本)A~Z (26本)
  • 足浴バケツ 30L 用 キャスター 4個組 金沢車輌

    足浴バケツ 30L 用 キャスター 4個組

    金沢車輌
    6,298税込6,928
    1箱(4個)
    当日出荷
    キャスターの取付けは工具不要です。Φ50。キャスター 4個組
    アズワン品番0-7130-11
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • ハイス精密組合せ刻印 Aセット 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 Aセット

    浦谷商事(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別英数字刻印セット材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度
  • ロースタイルアルミロールテーブル CAPTAIN STAG

    ロースタイルアルミロールテーブル

    CAPTAIN STAG(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)耐荷重(kg)30収納時寸法(mm)約100×60×長さ550組立寸法(mm)約580×415×長さ195
  • ウルトラ カムティナー キャンブロ

    ウルトラ カムティナー

    キャンブロ
    81,980税込90,178
    1個
    翌々日出荷
    電気などの熱源なしで飲み物を温かいまま、冷たいままで数時間保存できます。一体成型のポリエチレン製シェル、厚い発泡断熱材、密封ガスケット、両側のシングルラッチなどを取り入れた構造で、優れた保温力を発揮します。食器洗浄器で洗え、へこんだりしません。固定積み重ね用の連結取手は、運搬と収納を容易にします。(UC250とUC500の積み重ね可能)
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    368税込405
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛メッキ
  • アルバーロ 竹製ラウンドテーブル65 CAPTAIN STAG

    アルバーロ 竹製ラウンドテーブル65

    CAPTAIN STAG
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    材質甲板の表面竹(集成材)、表面加工甲板:ラッカー塗装、構造部材:アルマイト、その他の材質構造部材:アルミニウム合金質量(kg)約3.5組立寸法(mm)約外径650×高さ210収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約680×70×350
  • マジクロスH 強粘着剤付(ループ) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(ループ)

    シンワ
    7,598税込8,358
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別ループ材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • 超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」 ドリテック

    超音波洗浄器「らくらく洗イッパー」

    ドリテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
  • ユニークタイヤ 車輪 ヨドノ

    ユニークタイヤ 車輪

    ヨドノ
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    悪条件の重なる作業場に適しています。 空気入タイヤに比較して負荷重量が強大です。 タイヤの故障のために作業を中断することがなく、長時間稼働ができます。 低床用重車輛(トレーラー関係)の製作に適しています。 完全摩耗までタイヤ修理費がかかりません。 現在使用中のホイールがそのまま利用できます。 ボルト締付による簡単な方法で組立ができます。 空気入タイヤに近いクッションを有し、人体衝撃が僅少です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターンプライス(U型カードタイプ) 光

    ターンプライス(U型カードタイプ)

    2,298税込2,528
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    360°支柱の角度を調整できます。
    用途売場店頭のPOPの挟みに。仕様360°支柱の角度を自由に調整可能材質/仕上ポリカーボネート透明横(mm)50
  • マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ

    マジクロスH 強粘着剤付(フック)

    シンワ(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻
    当日出荷
    強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。
    用途産業資材や建材の固定。種別フック材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
  • ステンレスコンテナ台車 サカエ

    ステンレスコンテナ台車

    サカエ
    31,980税込35,178
    1台
    翌々日出荷
    ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
    用途病院、研究施設、クリーンルーム等付属品キャスター自在4個(ストッパー付2個)材質SUS304#400仕上げブレーキ有無ありキャスターナイロンウレタン車SUS304金具床面高さ(mm)115キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式ウルトラクリアフィルム ケニス

    圧着式ウルトラクリアフィルム

    ケニス
    179,800税込197,780
    1組(500枚)
    4日以内出荷
  • MOXA ウォールマウントキット MOXA

    MOXA ウォールマウントキット

    MOXA
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 高純度黒鉛シート アズワン

    高純度黒鉛シート

    アズワン(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    ハロゲンガスにより高温処理を行った非常に純度の高い黒鉛シートです。圧縮復元率・熱伝導率が大きく、気密性に優れています。酸処理した天然黒鉛のみを原料として使用しており、耐熱性、耐薬品性などの黒鉛の特長を備え、柔軟性に富んでいます。層状結晶構造により自己潤滑性があり、高温雰囲気、液中および潤滑剤を嫌う分野に適しています。バインダーを使用せず製造しているため、極低温から超高温までの広範囲の温度領域(-200℃~3200℃ 不活性雰囲気)で安定しており、使用が可能です。面方向には熱、電気伝導性に優れており、放熱材や熱伝達材として適します。
    種別(PERMA-FOIL(R))密度(g/cm3)0.9M灰分50mass ppm以下
  • 高輝度蓄光式ルミノーバテープS 根本特殊化学

    高輝度蓄光式ルミノーバテープS

    根本特殊化学
    19,980税込21,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。
    用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
  • 防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ 大阪コネクター製造

    防水ねじなしユニオンカップ PツキWPカップ

    大阪コネクター製造
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    防水型ユニオンカップリング(めねじ)電線管ねじと(めねじ)可とう管ねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
    仕様ねじ接続型
  • ユニークタイヤ 固定金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 固定金具付き

    ヨドノ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ ビーエム機器

    SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ

    ビーエム機器
    44,980税込49,478
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シールリアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用。透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適。粘着式ではなく、圧力接着方式。未滅菌。※接着の際、シール用ローラーをご使用下さい。
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3825-31
  • ユニークタイヤ 自在金具付き ヨドノ

    ユニークタイヤ 自在金具付き

    ヨドノ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    重荷重用のノーパンクタイヤ付のキャスターです。 クッション性バツグンで悪路に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラカムテイナー グラニットグリーン キャンブロ

    ウルトラカムテイナー グラニットグリーン

    キャンブロ
    81,980税込90,178
    1台
    翌々日出荷
    通気用キャップが内部の真空化を防ぐので、ラクに開けることができます。両側面にある幅広のラッチがしっかり密閉し、優れた保温力を発揮します。また片手で開閉できますので蓋の取りはずしが簡単です。
    材質ポリエチレン・ナイロン
  • ハイス精密組合せ刻印 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印

    浦谷商事
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質高速度鋼(SKH51)
  • ねじ無防水コンビカップ 吉田商事

    ねじ無防水コンビカップ

    吉田商事
    4,398税込4,838
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用

    八州電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • 防水ユニオンカップリング 吉田商事

    防水ユニオンカップリング

    吉田商事
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
  • ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工

    ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用

    八州電工
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • マッシュロック5 強粘着付 50mm×1000mm 黒 シンワ

    マッシュロック5 強粘着付 50mm×1000mm 黒

    シンワ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    触れ合っただけでは係合しないので位置決めが容易にできます。金属やプラスチックにも有効な粘着付です。オスメスタイプよりも強固に係合します。織物構造なのでフレキシブルにご使用いただけます。オス面とオス面を押し込んで係合させるタイプです。
    用途取り付け箇所が見えにくい大型品の固定。人工芝など敷物のジョイント。建材、土木資材、車両資材の固定。仕様強粘着のりつきタイプ、オスオスタイプ、(ステム数)270±20適合(テープ)J6UC501L-BKトラスコ品番368-4271種別A面バラ材質基材:ナイロン+ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系形状50×1000幅(mm)50厚さ(mm)(表/裏)3.8~4.3質量(g)41長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60引張強度(N/cm2)8.3使用条件粘着剤耐熱温度は60℃以下です。RoHS指令(10物質対応)対応